カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-12」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    ジョイント パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品

    マル信無線電機(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    区分電圧/2種類丸型定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
  • [10本組] 補修用パイプ筆(ナイロン毛) エスコ

    [10本組] 補修用パイプ筆(ナイロン毛)

    エスコ(1件のレビュー)
    805税込886
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109MJ-120材質毛:ナイロン、柄:プラスチック
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃先:コバルトハイス全長(mm)91フトコロの深さ(mm)11刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • 製図版 マグネード MUTOH

    製図版 マグネード

    MUTOH
    66,980税込73,678
    1枚
    翌々日出荷から14日以内出荷
    マグネード製図版のエッジに丸みを持たせ、プラスチック樹脂でガード。
  • 薄形フライスチャック4爪タイプ VERTEX(バーテックス)

    薄形フライスチャック4爪タイプ

    VERTEX(バーテックス)
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
  • カップリング MJタイプ アイセル

    カップリング MJタイプ

    アイセル
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
  • 旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO

    旧JIS用・両面非転写デスクマット

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 樹脂管用両側竹の子エルボ ミヤコ

    樹脂管用両側竹の子エルボ

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質リン脱酸銅、黄銅
  • デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ) 森松

    デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)

    森松
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
    仕様新JIS用材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)1.5半透明表面処理ノングレア加工非転写:あり繰り返し・詰め替え対応
  • [5本組] 補修用小筆(馬毛) エスコ

    [5本組] 補修用小筆(馬毛)

    エスコ(1件のレビュー)
    685税込754
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109MJ-123
  • 12mm [ステンレス製]両面ハトメ エスコ

    12mm [ステンレス製]両面ハトメ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1セット(20組)
    当日出荷
    エスコ品番EA576MJ-12
  • カッティングガイド BIGMAN(ビッグマン)

    カッティングガイド

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
    用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
  • [5本組] 補修用平筆(羊毛) エスコ

    [5本組] 補修用平筆(羊毛)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109MJ-122
  • 114x140x5mm[中目]  スポンジ研磨材(10枚) エスコ

    114x140x5mm[中目] スポンジ研磨材(10枚)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366MJ-12
  • 2号 文字筆(羊毛) エスコ

    2号 文字筆(羊毛)

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MJ-12サイズ(号)2
  • [極細]油性マーカー エスコ

    [極細]油性マーカー

    エスコ
    120税込132
    1本ほか
    翌日出荷
    油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
    質量(g)9.5線幅(mm)0.7ペン先極細
  • [4本組] 補修用筆 エスコ

    [4本組] 補修用筆

    エスコ
    1,060税込1,166
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MJ-124
  • 100x915mm レジンベルト(#120/2本) エスコ

    100x915mm レジンベルト(#120/2本)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MJ-120粒度120
  • [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ

    [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(2本)
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ

    M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本

    エスコ
    1,140税込1,254
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×70mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    945税込1,040
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×25mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ

    M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×80mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ

    M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本

    エスコ
    1,010税込1,111
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×60mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ

    M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
  • リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0012 ZEALOT(ジーロット)

    リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0012

    ZEALOT(ジーロット)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0012。販売備考:Mad Jumper2用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください ※1型には使用できませんのでご注意ください。厚み:10。タイプ:センターパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:スモール帽体用サイズ:L(10mm)
    厚さ(mm)10グレーサイズLサイズ用
  • チップ APMT07/09/12-MJ タンガロイ

    チップ APMT07/09/12-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    最大出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
  • チップ RDMT12/16-MJ タンガロイ

    チップ RDMT12/16-MJ

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ

    いけうち
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質S303質量(g)17.5噴射角度(標準圧力時)70ストレーナー装着ねじサイズR1/4
  • SMJ スライドブッシュ(すきま調整形) NB(日本ベアリング)

    SMJ スライドブッシュ(すきま調整形)

    NB(日本ベアリング)
    5,798税込6,378
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • セキュリティーワイヤー Dynabook MJ64/KY [第12世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー Dynabook MJ64/KY [第12世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dynabook MJ64/KY [第12世代]材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • MERCURY 水晶振動子 MERCURY

    MERCURY 水晶振動子

    MERCURY
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品

    マル信無線電機
    4,998税込5,498
    1パック(10個)
    47日以内出荷
    仕様パネル取付規格EIAJ RC-5320A TYPE2 (電圧区分2)定格DC6.3V 2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストシ-ル B 浦和工業

    ダストシ-ル B

    浦和工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    UA13A/MJ13/UA12A/UA14A/UT02のハンドピース内で仕様の部品です。
    トラスコ品番684-3866
  • ボールベアリング 1480ZZ 浦和工業

    ボールベアリング 1480ZZ

    浦和工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    G3/UA13A/Mj13/UA12A/UA14A/UG42A/UG43A/UT02UT12のハンドピース内で使用している部品です。
    トラスコ品番684-3378
  • ビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook MJ64/LY 2024年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット

    ビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook MJ64/LY 2024年版 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    ◆ビジネスリュック特徴。 軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!。 大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!。 シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴。 ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。 周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種dynabook MJ64/LY 2024年版ブラック質量(g)約750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120適合サイズ12~16インチ特性フィルム:反射防止
  • スプリングカバ- 浦和工業

    スプリングカバ-

    浦和工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    MJ13/UA13A/UA12A/UA14A/UT02のハンドピース内での仕様の部品です。
    トラスコ品番684-3860