カテゴリ
- バイク純正部品(16)
- 切削工具(14)
- 住設機器(12)
- 制御機器(10)
- 電動工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 事務用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 研磨材(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(27)
- ホンダ(17)
- INAX(LIXIL)(12)
- タンガロイ(9)
- 浦和工業(7)
- SMC(4)
- 岩崎電気(3)
- マル信無線電機(3)
- LINKMAN(3)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- アイセル(1)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- カーメックス(1)
- TRUSCO(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mj-12」の検索結果

ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品
マル信無線電機(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷から32日以内出荷区分電圧/2種類丸型定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入
マル信無線電機¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷EIAJ RC5320A準拠。パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)。コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:6.3 V●長さ:18.2mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1.7mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5492アズワン品番65-7776-65
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃先:コバルトハイス全長(mm)91フトコロの深さ(mm)11刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
カップリング MJタイプ
アイセル¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から12日以内出荷高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
旧JIS用・両面非転写デスクマット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。繰り返し・詰め替え対応
樹脂管用両側竹の子エルボ
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。材質リン脱酸銅、黄銅
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
森松¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。仕様新JIS用材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)1.5色半透明表面処理ノングレア加工非転写:あり繰り返し・詰め替え対応
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
カッティングガイド
BIGMAN(ビッグマン)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
6本組 ドライバー 精密用/ESD
エスコ¥12,400税込¥13,6401セット翌日出荷スマートフォンやタブレット端末の修理に対応できます。スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です仕様●<セット内容>:6本組●(+)ドライバー:#00、#0●TORX-PLUSドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m●マイクロドライバー:#1●チップリフター:1×3.5●全長:137、147mm●重量(g):340●静電対策仕様![M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131983-190802-02.jpg)
M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥1,140税込¥1,2541本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×70mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100![M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131956-190802-02.jpg)
M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥945税込¥1,0401パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×25mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100![M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131999-190802-02.jpg)
M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×80mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100![M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131974-190802-02.jpg)
M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥1,010税込¥1,1111本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×60mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100![M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131965-190802-02.jpg)
M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥970税込¥1,0671本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0012
ZEALOT(ジーロット)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0012。販売備考:Mad Jumper2用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください ※1型には使用できませんのでご注意ください。厚み:10。タイプ:センターパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:スモール帽体用サイズ:L(10mm)厚さ(mm)10色グレーサイズLサイズ用
チップ TNGU12-MJ
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)7.94寸法S(mm)7.04逃げ角(度)0寸法LE(mm)12.00穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11.00寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3
チップ TNGU12-MJ
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)7.04寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11寸法fz(mm)(max)0.3、(min)0.08
換気口用フィルター換気カバー
エスコ¥3,400税込¥3,7401パック4日以内出荷既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します(スギ花粉ならば90%以上除去)。フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。材質ASA樹脂
転削用チップ TNMU12-MJ
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷寸法S(mm)7.1寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11







![[10本組] 補修用パイプ筆(ナイロン毛) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483782-221213-02.jpg)






![[5本組] 補修用小筆(馬毛) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483843-170510-02.jpg)

![12mm [ステンレス製]両面ハトメ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503202-180823-02.jpg)

![[5本組] 補修用平筆(羊毛) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483825-170510-02.jpg)
![114x140x5mm[中目] スポンジ研磨材(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50677226-170413-02.jpg)


![[極細]油性マーカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48155794-231025-02.jpg)

![[4本組] 補修用筆 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483852-170510-02.jpg)


![# 00x40mm [+]ドライバー(精密用/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541305-210428-02.jpg)
![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)
![M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131983-190802-02.jpg)
![M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131956-190802-02.jpg)
![M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131999-190802-02.jpg)
![M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131974-190802-02.jpg)
![M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131965-190802-02.jpg)