カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-60」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルマウント DCジャック マル信無線電機

    パネルマウント DCジャック

    マル信無線電機(27件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
  • モジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    種別より線専用
  • バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型

    ハウスビーエム(12件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
  • CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 MJ60° サンドビック

    CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 MJ60°

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途ねじタイプ:External材質1125勝手コーティングTIALN母材超硬ねじ部MJ60内接円径(mm)9.525
  • 天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダードタイプ)

    ダイケン(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。
    付属品ハンガー×4材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC枠材外目地・内目地ハンガータイプ吊り込み
  • 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ

    充電マルチドリルビット MJタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
    用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
  • カップリング MJタイプ アイセル

    カップリング MJタイプ

    アイセル
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
  • SMJシールPTFE 大阪魂

    SMJシールPTFE

    大阪魂
    1,157,427税込1,273,170
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 1号 ライン・点付筆 エスコ

    1号 ライン・点付筆

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MJ-60サイズ(号)1
  • 100x915mm レジンベルト(# 60/2本) エスコ

    100x915mm レジンベルト(# 60/2本)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MJ-60粒度60
  • 平行ピンポンチセット[真鍮製] エスコ

    平行ピンポンチセット[真鍮製]

    エスコ
    1,710税込1,881
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけません。
  • SMJシール 阪上製作所

    SMJシール

    阪上製作所
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    材質PT154寸法H(mm)6寸法l(mm)3寸法G(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロータリーバー タイプJ ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプJ

    ウォーターミルズ
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    形状60°円錐形状
  • 自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット マイゾックス

    自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット

    マイゾックス
    169,800税込186,780
    1セット
    翌日出荷
    受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです。<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
    用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジレーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
  • 自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス

    自動整準レーザーレベル MJ-600

    マイゾックス
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    <30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
    質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジ電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
  • MJレバー表示錠 NI60ミリ 7010733 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー表示錠 NI60ミリ 7010733

    BAUHAUS(マツ六)
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
    トラスコ品番717-3070材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155ニッケルサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバー縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
  • MJレバー表示錠 BR60ミリ 7010736 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー表示錠 BR60ミリ 7010736

    BAUHAUS(マツ六)
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
    トラスコ品番717-3039材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155ブラウンタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
  • MJレバー空錠 NI60ミリ 7010731 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー空錠 NI60ミリ 7010731

    BAUHAUS(マツ六)
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
    トラスコ品番717-3055材質本体:亜鉛合金、ハンドル:アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138ニッケルサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバー縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)56
  • MJレバー空錠 BR60ミリ 7010734 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー空錠 BR60ミリ 7010734

    BAUHAUS(マツ六)
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
    トラスコ品番717-3066材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138ブラウンタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)56
  • MJレバー表示錠 SG60ミリ 7010750 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー表示錠 SG60ミリ 7010750

    BAUHAUS(マツ六)
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー表示錠になります。
    トラスコ品番717-3076材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)155SGタイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)106適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)45×106
  • MJレバー空錠 SG60ミリ 7010748 BAUHAUS(マツ六)

    MJレバー空錠 SG60ミリ 7010748

    BAUHAUS(マツ六)
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。レバー空錠になります。
    トラスコ品番717-3031材質アルミ合金長さ(mm)149幅(mm)138SGサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバー縦(mm)57適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)60丸座径(Φmm)56
  • SMJ スライドブッシュ(すきま調整形) NB(日本ベアリング)

    SMJ スライドブッシュ(すきま調整形)

    NB(日本ベアリング)
    46,980税込51,678
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)90
  • スピーダーワン(J3) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    JEFCOM(ジェフコム)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる
    破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
  • 充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ

    いけうち
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質S303質量(g)17.5噴射角度(標準圧力時)70ストレーナー装着ねじサイズR1/4
  • 6本組 [+-]ドライバー(精密用・ESD) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(精密用・ESD)

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550MK-100セット内容EA550MJ-2 #0×60mm 精密ドライバー(ESD +)/EA550MJ-3 #1×80mm 精密ドライバー(ESD +)/EA550MK-2 1.5×40mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-3 1.8×60mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-4 2.0×60mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-5 2.5×80mm 精密ドライバー(ESD -)/EA508-1 6本組 工具袋(小)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ左勝手 サンドビック

    CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ左勝手

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ねじタイプ:External勝手母材超硬
  • ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    2,898税込3,188
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    石膏ボード用目立刃 バックテーパータイプできれいな切断面
    用途木工・新建材・アルミ適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材全長(mm)551インチ当たり山数8刃渡り(mm)35切断能力(mm)石膏ボード10以下
  • ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    2,698税込2,968
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
    用途木工・新建材・アルミ適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材全長(mm)85切断能力(mm)木材合板2~35切断能力(mm)非鉄金属3~101インチ当たり山数14刃渡り(mm)65切断能力(mm)合成樹脂2~35
  • ムービングジョー イマオコーポレーション

    ムービングジョー

    イマオコーポレーション
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    付属品ストッパー、ボルト&Tナット(取付用)表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC50~60
  • OMLバイス イマオコーポレーション

    OMLバイス

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SS400質量(g)580材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
  • OMLバイス イマオコーポレーション

    OMLバイス

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SS400質量(g)1200材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
  • OMLバイス イマオコーポレーション

    OMLバイス

    イマオコーポレーション
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SNCM420質量(g)1400締付トルク(N・m)20材質(ジョー)スチール表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)19硬度(本体)HRC50~60
  • 工業用UVチェッカー 受光部 テクノオプティス

    工業用UVチェッカー 受光部

    テクノオプティス
    139,800税込153,780
    1個
    14日以内出荷
    工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
    受光素子シリコンフォトダイオード