カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-75」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MDジョイント(室内用) 因幡電工

    MDジョイント(室内用)

    因幡電工(3件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    用途直線継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類ストレートジョイント使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ

    充電マルチドリルビット MJタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
    用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
  • カップリング MJタイプ アイセル

    カップリング MJタイプ

    アイセル
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
  • ウィープホール 型枠セット治具 未来樹脂

    ウィープホール 型枠セット治具

    未来樹脂
    57,980税込63,778
    1箱(30個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    何回も使えて、経済的。
    用途ウィープホールを型枠に取り付けるための治具
  • SMJシールPTFE 大阪魂

    SMJシールPTFE

    大阪魂
    1,518,440税込1,670,284
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • (山羊毛)並白文字筆 エスコ

    (山羊毛)並白文字筆

    エスコ
    245税込270
    1本
    翌日出荷
    山羊毛。ペンキ用の筆。
    用途油性用。
  • ウィープホール 未来樹脂

    ウィープホール

    未来樹脂
    39,980税込43,978
    1箱(30セット)
    3日以内出荷
    浮力対策。 水路にかかる地下水の浮力を逃がし、水路の破壊を防ぎます。逆流防止。 水路内からの逆流を最小限に抑え、裏込め流出による地盤の。 洗掘と陥没を抑える効果が得られます。更に水資源を友好的。に利用でき、メンテナンスが簡略化される効果が見込めます。作業性の容易さ。 現場での作業が簡単で、施工後、弁の向きも調整できます。リサイクル材使用。 エコキャップ推進協会の活動に賛同し、障がい者の雇用創出・。 自立支援活動・世界の子どもたちの感染症対策が主軸の社会。 貢献活動に協力します。
    用途独自開発の逆流防止機能。水路における漏水・洗掘トラブルリスクを解消する。
  • ドリフトピンポンチセット[真鍮製] エスコ

    ドリフトピンポンチセット[真鍮製]

    エスコ
    6,700税込7,370
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけません。
  • 7.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型) エスコ

    7.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ曲型全長(mm)212刃幅(mm)7.5
  • SMJシール 阪上製作所

    SMJシール

    阪上製作所
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    材質PT154寸法H(mm)6寸法l(mm)3寸法G(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATION

    SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。
    用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)55×34×165質量(g)264消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.264 H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長6カ月画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
  • MJゴム MJ-7シリーズ ミヤコ

    MJゴム MJ-7シリーズ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。排水管からの臭気上りを防止します。水をつけると挿入しやすくなります。《ご注意》ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。Pトラップには、使用しないで下さい。
  • BOLT E/HANG 10X75  90126MJ0000 ホンダ

    BOLT E/HANG 10X75 90126MJ0000

    ホンダ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ) OSG(オーエスジー)

    スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ)

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。6H精度が測定可能な形状設定しておりますので、4H、5H、JIS Ⅰ、JISⅡにもこのまま使用可能です。
    用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類M・MJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントパイプ(キャップ用) 児玉

    ジョイントパイプ(キャップ用)

    児玉(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂新ホワイト寸法E(mm)8
  • ジョイントパイプ(ALC用) 児玉

    ジョイントパイプ(ALC用)

    児玉
    109税込120
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ABS樹脂新ホワイト
  • ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    239税込263
    1個
    10日以内出荷
    壁スリーブのジョイントパイプとしてご使用ください。 1個あたり25mm延長することができます。
    用途中間接続用材質合成樹脂ホワイト