カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • オフィス家具(17)
  • 制御機器(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 作業服(8)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-75」の検索結果

127件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオ MF 75 OC リスパック

    バイオ MF 75 OC

    リスパック
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。※蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ175×37質量(g)12
  • 旋削ホルダー CCKN-MF 75° ケナメタル

    旋削ホルダー CCKN-MF 75°

    ケナメタル
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    外径ホルダー。CCKN75°MX
    形状ひし形80°寸法F(mm)32勝手左全長L1(mm)150寸法LH(mm)32シャンク幅B(mm)25切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0クランプシステムKendex(TM)シャンク高さH(mm)25ゲージインサートCNGX120708
  • 惣菜容器 バイオ MF 75 B リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ MF 75 B リスパック

    リスパック
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    汎用しやすい透明カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ175×55質量(g)17
  • AZ STDバッテリー MF75D23L 岡田商事

    AZ STDバッテリー MF75D23L

    岡田商事
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    AZバッテリーは一般小売販売されていない整備事業者専売ブランドです。AZは事業者専売ブランドだから品質重視です。徹底的に品質チェックして発送します。有名ブランドのように、通販に価格が左右されない為、AZバッテリーを販売することにより、適正な利益を整備事業者様を得ることができます。他のサイズもあります。
    用途自動車始動用バッテリーに。トラスコ品番271-4577
  • 平型ヒューズ モノタロウ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    ブルー
    ホワイト
    +1

    平型ヒューズ

    モノタロウ(301件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
  • メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

    メンテナンスフリーバッテリー

    ACDelco(157件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
    用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
  • MDフリーコーナー(室内用) 因幡電工

    MDフリーコーナー(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切断して使用できます。
    用途自在継手材質PE+EVA長さ(mm)1000色ネオホワイト種類フリーコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • ミクロミストフィルター 日立産機システム

    ミクロミストフィルター

    日立産機システム
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
  • カラーメタルラックフィット 幅75×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】 アイリスオーヤマ
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    カラーメタルラックフィット 幅75×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】

    アイリスオーヤマ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌々日出荷
    【幅75cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)694×244
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(5個)
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ真鍮Φ0.15寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    75x 25mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • 精密ロックナット MFシリーズ 日機

    精密ロックナット MFシリーズ

    日機(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • スクリューコネクタ ネオフレックス

    スクリューコネクタ

    ネオフレックス
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
  • SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ エスコ

    SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。
  • メガファン IMFシリーズ 藤田

    メガファン IMFシリーズ

    藤田
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。風量は3段階調整モーター保護装置付きで安全。キャスター付きで移動もらくらく。煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。暑気対策
    極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100ケーブル長(m)4.5羽根枚数4連続使用8時間まで材質(羽根)アルミ角度調節±85
  • 鋼線メッキ 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(5個)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7.5mm 彫刻刀(安来鋼/平型) エスコ

    7.5mm 彫刻刀(安来鋼/平型)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状平型全長(mm)212刃幅(mm)7.5
  • ウォールマウント 一ノ坪

    ウォールマウント

    一ノ坪
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    プラスαの利便性を高めたウォールマウント新シリーズです。カメラやトレーなどの拡張オプションがディスプレイ設置後でも取付可能。エクステンション金具で、ディスプレイとカメラデバイス等の厚みを調節し、前面をキレイに揃えます。)※取り外して使用する事も可能です、奥行-20mm)。また壁面施工した後でもディスプレイの高さの変更が可能です。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ1式/エクステンション金具材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)約6、積載:~100ディスプレイ対応サイズ:~100インチVESAマウント(mm)横600×縦400まで対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×90×447.5
  • 防風ボアベスト COVER WORK(カバーワーク)
    グリーン
    グレー
    ブラック

    防風ボアベスト

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥2,990税込¥3,289
    1着
    5日以内出荷
    防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。軽量で着疲れしにくく、外気の侵入を防ぎ見た目以上の温もりを感じます。 ハンドウォーマーにもなる深めのポケット。フロントポケットは手がすっぽり収まる深めの造りで収納力もあり、寒い日はハンドウォーマーポケットとしても活躍します。 オンでもオフでも使えるシルエット。アウトドアライクなシルエットでワークシーンとプライベートシーンどちらでも使える汎用性の高いデザイン。
    種別ボアベスト混率(%)本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100機能防風、保温、軽量
  • MFシュラフ用シーツ75×210cm CAPTAIN STAG

    MFシュラフ用シーツ75×210cm

    CAPTAIN STAG
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    軽く、肌触りの良いマイクロファイバーを使用したシュラフ用シーツ。コンパクトで持ち運びに便利。ホテルや山小屋でのインナーシーツとして使用できます。
    材質ポリエステル100%(マイクロファイバー)質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)750×2100
  • 防風ボアパンツ COVER WORK(カバーワーク)
    グリーン
    グレー
    ブラック

    防風ボアパンツ

    COVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
    ¥3,190税込¥3,509
    1枚
    5日以内出荷
    防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。軽量で着疲れしにくく、外気の侵入を防ぎ優れた保温性発揮します。 股部にガゼットクロッチ採用。股部にガゼットクロッチを採用し足回りに広い可動域を実現。激しい動きでも対応します。 膝ガゼット付き。膝に補強布のガゼット付きで耐久性に優れます。
    種別ボアパンツ混率(%)本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100機能防風、保温、軽量
  • 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク)
    グレー
    ブラック
    ブルー

    防風ストレッチアクティブブルゾン

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥3,500税込¥3,850
    1着
    5日以内出荷
    防風加工を施した薄手のポリエステル生地を前面生地に採用し、軽量な着心地を実現したアクティブブルゾン 防風性生地(前面)×ストレッチ生地(背面)のコンビで体の動きに合わせた柔軟性を備えます。 ラグラン袖で腕周りの可動域も広く、よりアクティブな動きに対応します。
    種別長袖ブルゾン混率(%)前面生地: ポリエステル100、背面生地: ポリエステル95、ポリウレタン5機能防風、軽量、ストレッチ
  • MINAS-A6,A6Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6,A6Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • 防風ボアジャケット COVER WORK(カバーワーク)
    グリーン
    グレー
    ブラック

    防風ボアジャケット

    COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
    ¥3,190税込¥3,509
    1着
    5日以内出荷
    防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。外気の侵入を防ぎ優れた保温性実現。見た目以上の温もりを感じます。 ハンドウォーマーにもなる深めのポケット 外気の侵入を防ぐ防風仕様 ボア素材採用で保温性に優れる 深めのフロントポケットは収納力に優れハンドウォーマーポケットとしても活躍 胸ポケット付き 袖口ゴム
    種別ボアジャケット混率(%)本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100機能防風、保温
  • エレメント オリオン機械

    エレメント

    オリオン機械
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    5日以内出荷
    適合OMF-75B用
  • ストレッチコーデュロイジョガーパンツ COVER WORK(カバーワーク)
    グレー
    ブラック

    ストレッチコーデュロイジョガーパンツ

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    5日以内出荷
    季節感のあるコーデュロイ素材とフルジップデザインを組み合わせた、カジュアルからワークスタイルまで幅広いシーンで使えるアイテム。しっかりとした生地感と耐久性があり、屋内外の作業に最適。ワンポイントのシリコンラバーが目を引くデザイン。着こなし自由のダブルファスナー仕様。セットアップ対応商品
    原材料ポリエステル100%
  • ストレッチコーデュロイブルゾン COVER WORK(カバーワーク)
    グレー
    ブラック

    ストレッチコーデュロイブルゾン

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥3,500税込¥3,850
    1着
    5日以内出荷
    季節感のあるコーデュロイ素材とフルジップデザインを組み合わせた、カジュアルからワークスタイルまで幅広いシーンで使えるアイテム。しっかりとした生地感と耐久性があり、屋内外の作業に最適。ワンポイントのシリコンラバーが目を引くデザイン。着こなし自由のダブルファスナー仕様。セットアップ対応商品
    原材料ポリエステル100%
  • カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF751Cdw II Canon

    カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF751Cdw II

    Canon
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    4日以内出荷
    33枚/分のスピード出力・高画質カラープリントを実現、タッチパネル搭載の操作性に優れた機能充実モデル。【5インチの大型カラータッチパネル/チルト式ワイドLCDパネル+テンキー】。迷いなく直感的な操作ができる、5.0インチのカラータッチパネルを装備。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。【毎分33枚高速コピー&1枚目からスピーディーに出力】。カラー・モノクロともにA4片面33枚/分の連続出力を実現。さらに、スリープモードからのリカバリータイムを短縮し、急ぎの出力にも速やかに対応します。【SEND機能/SEND Lite機能】。パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。【紙文書を便利に活用できるスキャン機能】。両面同時読み取りに対応し、高速にスキャンが可能。幅広いサイズ・タイプの用紙をADFからスキャンでき、ドキュメントスキャンを快適に。その他、CISカラースキャンなど紙文書を便利に活用できるスキャン機能を搭載しています。【高画質カラープリント】。カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる高画質を実現しました。【アプリケーションライブラリー】。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷が可能。作業精度の向上につながります。【Canon Print Assistant】。Windowsに標準搭載された印刷機能を利用して、用紙サイズ、印刷の向き、両面印刷などの基本設定を直感的に行えるWindows対応アプリケーションです。
    付属品トナーカートリッジ069 スターターYMC(装着同梱)、トナーカートリッジ069 Bk(装着同梱)、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、セットアップガイド、安全におつかいいただくために ※USBケーブル、保証書は非同梱。保証書につきましては「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。本体質量(kg)(約)21.8(カートリッジを除く)用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2、【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2メモリー搭載:1GB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)425×461×430解像度最大プリント:9600dpi相当動作モードCARPS2(ページ記述言語)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:50枚、【オプション給紙】640枚×1段、【最大給紙枚数】940枚(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅76.0~216.0mm×長さ127.0~356.0mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号)、はがき、往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機
  • カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF753Cdw II Canon

    カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF753Cdw II

    Canon
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    5インチタッチパネルや両面同時スキャン・CARPS2対応、33枚/分の高速プリントに対応したハイスペックモデル。【毎分33枚高速コピー&1枚目からスピーディーに出力】。カラー・モノクロともにA4片面33枚/分の連続出力を実現。さらに、スリープモードからのリカバリータイムを短縮し、急ぎの出力にも速やかに対応します。【高画質カラープリント】。両面原稿を1度のスキャンで同時に読み取ることが可能。原稿送りも自動でできるので、複数枚の読み取りが可能です。より鮮やかでくっきりとした高画質を実現し、カラー写真などもクリアにプリントできます。【5インチの大型カラータッチパネル/チルト式ワイドLCDパネル+テンキー】。見やすく使いやすい5インチのタッチパネルを搭載。認証印刷やジョブの確認などを直感的に操作できます。【SEND機能/SEND Lite機能】。パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。【紙文書を便利に活用できるスキャン機能】。両面同時読み取りに対応し、高速にスキャンが可能。幅広いサイズ・タイプの用紙をADFからスキャンでき、ドキュメントスキャンを快適に。その他、CISカラースキャンなど紙文書を便利に活用できるスキャン機能を搭載しています。【アプリケーションライブラリー】。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷が可能。作業精度の向上につながります。【Canon Print Assistant】。Windowsに標準搭載された印刷機能を利用して、用紙サイズ、印刷の向き、両面印刷などの基本設定を直感的に行えるWindows対応アプリケーションです。
    付属品トナーカートリッジ069 スターターYMC(装着同梱)、トナーカートリッジ069 Bk(装着同梱)、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、セットアップガイド、安全におつかいいただくために ※USBケーブル、保証書は非同梱。保証書につきましては「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。色白本体質量(kg)22用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2、【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2メモリー搭載:1GB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)425×461×430解像度最大プリント:9600dpi相当動作モードCARPS2(ページ記述言語)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:50枚、【オプション給紙】640枚×1段、【最大給紙枚数】940枚(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅76.0~216.0mm×長さ127.0~356.0mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号)、はがき、往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)RoHS指令(10物質対応)対応色数4グリーン購入法適合商品タイプ複合機
  • カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF755Cdw II Canon

    カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF755Cdw II

    Canon
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    5インチタッチパネルや両面同時スキャン・LIPSLX対応、33枚/分の高速プリントに対応したハイスペックモデル。【毎分33枚高速コピー&1枚目からスピーディーに出力】。カラー・モノクロともにA4片面33枚/分の連続出力を実現。さらに、スリープモードからのリカバリータイムを短縮し、急ぎの出力にも速やかに対応します。【高画質カラープリント】。両面原稿を1度のスキャンで同時に読み取ることが可能。原稿送りも自動でできるので、複数枚の読み取りが可能です。より鮮やかでくっきりとした高画質を実現し、カラー写真などもクリアにプリントできます。【5インチの大型カラータッチパネル/チルト式ワイドLCDパネル+テンキー】。見やすく使いやすい5インチのタッチパネルを搭載。認証印刷やジョブの確認などを直感的に操作できます。【SEND機能/SEND Lite機能】。パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。【紙文書を便利に活用できるスキャン機能】。両面同時読み取りに対応し、高速にスキャンが可能。幅広いサイズ・タイプの用紙をADFからスキャンでき、ドキュメントスキャンを快適に。その他、CISカラースキャンなど紙文書を便利に活用できるスキャン機能を搭載しています。【アプリケーションライブラリー】。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷が可能。作業精度の向上につながります。【Canon Print Assistant】。Windowsに標準搭載された印刷機能を利用して、用紙サイズ、印刷の向き、両面印刷などの基本設定を直感的に行えるWindows対応アプリケーションです。
    付属品トナーカートリッジ069 スターターYMC(装着同梱)、トナーカートリッジ069 Bk(装着同梱)、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、セットアップガイド、安全におつかいいただくために ※USBケーブル、保証書は非同梱。保証書につきましては「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。本体質量(kg)約22用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2、【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2メモリー搭載:1GB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×461×430解像度最大プリント:9600dpi相当動作モードLIPS LX(ページ記述言語)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:50枚、【オプション給紙】640枚×1段、【最大給紙枚数】940枚(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅76.0~216.0mm×長さ127.0~356.0mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号)、はがき、往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機
  • 接触冷感ハーフカーゴパンツ COVER WORK(カバーワーク)
    グレー
    ブラック

    接触冷感ハーフカーゴパンツ

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥2,498税込¥2,748
    1着
    5日以内出荷
    ・生地に触れた瞬間、ひんやり感を感じられる接触冷感素材を採用。・抗菌防臭機能で、汗ばむ環境でも快適さが続きます。・ファスナー付きポケットでモノの落下を防止。
    用途ガーデニング・アウトドア・DIY・軽作業・土木建築業・工場作業・運搬など機能接触冷感・抗菌防臭・UVカット・4WAYストレッチ素材ナイロン、ポリウレタン
  • Phiten×COVERWORK ZERODRY ショートパンツ COVER WORK(カバーワーク)
    ブラック
    ブルー

    Phiten×COVERWORK ZERODRY ショートパンツ

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Phiten×COVERWORK”。快適性で日々のパフォーマンスをサポート(本商品はファイテン社の独自技術を取り入れたコラボレーション商品です)。アクアチタン含浸テープ使用。ZERODRY(R)生地。肌に触れる面ではなく、表面の生地が汗を吸い上げ、素早く乾かしドライで快適な着心地が続く。サニタイズ加工(R)。抗菌抑臭。気になるニオイを抑える。帯電防止加工。不快な静電気の発生を軽減。
  • カーポート M合掌キャップ メジャーポートR用 TOEX(LIXIL)

    カーポート M合掌キャップ メジャーポートR用

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    セット内容※ねじは別発注/マイルドブラック色用色マイルドブラック適合シリーズメジャーポートR
  • (MF520)オーリング (75) 三菱ふそう

    (MF520)オーリング (75)

    三菱ふそう
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • (MF140)ボルト、10X75 三菱ふそう

    (MF140)ボルト、10X75

    三菱ふそう
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
  • (MF106)BOLT (12×75 三菱ふそう

    (MF106)BOLT (12×75

    三菱ふそう
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (MF105)BOLT (18×75) 三菱ふそう

    (MF105)BOLT (18×75)

    三菱ふそう
    ¥919税込¥1,011
    1個
    5日以内出荷