カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「mj-75」の検索結果

MDジョイント(室内用)
因幡電工(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷用途直線継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ストレートジョイント使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
充電マルチドリルビット MJタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル
SecuSTATION(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)55×34×165質量(g)264消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.264 H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長6カ月画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)