カテゴリ

  • バイク純正部品(97)
  • 自動車純正部品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 制御機器(41)
  • 測定用品(34)
  • 切削工具(26)
  • メカニカル部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 事務用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「mj-10」の検索結果

関連キーワード
429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 470uF(105℃・低Z品・10個1セット) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 470uF(105℃・低Z品・10個1セット)日本ケミコン
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 330uF(105℃・低Z品・10個1セット) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 330uF(105℃・低Z品・10個1セット)日本ケミコン
939税込1,033
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
24,980税込27,478
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
8,398税込9,238
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
超硬ベーシックドリル5D エムーゲ(EMUGE)超硬ベーシックドリル5Dエムーゲ(EMUGE)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。
超硬ベーシックドリル3D エムーゲ(EMUGE)超硬ベーシックドリル3Dエムーゲ(EMUGE)
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。
デジタルマスフローコントローラ MQV0002~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0002~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0005~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0005~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0010~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0010~azbil(旧:山武)
399,800税込439,780
1個
40日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0020~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0020~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0050~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0050~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV9200~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV9200~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV9500~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV9500~azbil(旧:山武)
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0100~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0100~azbil(旧:山武)
389,800税込428,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0500~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0500~azbil(旧:山武)
799,800税込879,780
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラー (標準ガスモデル) azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラー (標準ガスモデル)azbil(旧:山武)
389,800税込428,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラー (標準ガスモデル) 高精度品 azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラー (標準ガスモデル) 高精度品azbil(旧:山武)
499,800税込549,780
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV9020~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV9020~azbil(旧:山武)
329,800税込362,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
その他【測定面】超硬合金チップ付最小表示量(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
その他【測定面】超硬合金チップ付最小表示量(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
その他【測定面】超硬合金チップ付最小表示量(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
その他【測定面】超硬合金チップ付最小表示量(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
その他【測定面】超硬合金チップ付最小表示量(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
147,800税込162,580
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
その他【測定面】超硬合金チップ付最小表示量(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
デジマチック内側マイクロメータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
その他【測定面】超硬合金チップ付最小表示量(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
【修理】エアジグソー(東空販売)MJ-100(修理) 修理【修理】エアジグソー(東空販売)MJ-100(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアジグソー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ミニエアソー(東空販売)MJ-100A(修理) 修理【修理】ミニエアソー(東空販売)MJ-100A(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ミニエアソー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用モノタロウ
539税込593
1個
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(MJねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(MJねじ)ワルター
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質hSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(MJねじ) プロトティップねじ切りカッター TICNコート(MJねじ)プロトティップ
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーフック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンガーフックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1セット(2個)
3日以内出荷
適合LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-50,PDL-50J・LEDパランドル(スリム乳白タイプ) PDL-30M,PDL-30MJ・LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) PDL-VF15,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-VF50,PDL-VF50J材質ステンレス寸法(mm)180×80×20質量(g)84入数(個)●2入(割りピン×2付属)関連資料(1.53MB)
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合出力5V/3Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。15W(出力5V/3A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-22プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合出力5V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。12.5W(出力5V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-21プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合出力5V/4Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。20W(出力5V/4A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-23プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合出力9V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。22.5W(出力9V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-24プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合12W(出力12V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-25プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合24W(出力15V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-29プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
当日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合24W(出力12V/2A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-27プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合19.2W(出力12V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-26プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1