形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドペースト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。
粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂
タイプ油性
RoHS指令(10物質対応)対応
極数2
形状ストレート
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
タイプステレオ
極数3
形状ストレート
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e
仕様バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし
色アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白
使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(10個)
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
愛猫の心の健康維持に配慮した総合栄養食
用途おいしさあふれるジューシーゼリータイプの総合栄養食。北里大学と共同研究した「a-iペプチド」と「DMHFを含むおいしい香り」が愛猫の心の健康維持をサポート。健康を維持し免疫力を保つビタミンEを配合。猫の必須アミノ酸であるタウリンを配合し、目と心臓の健康を維持。オリゴ糖が腸内の善玉菌を増やし、便臭に配慮。
成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:1.5%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.8%以下、水分:86.2%以下
ケース入数96
カロリー(kcal)36
入数内箱:12
耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子ソケットです。
12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅
寸法10
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
種類丸型
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格Cat5e
仕様バネ入りシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし
色アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白
使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.2
カップ容量(mL)7、15
付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ
取付ねじS1/8ネジ
フタあり
操作方式トリガーアクション
アジャスターあり
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
インターポレータです。
仕様●出力インターフェース:オープンコレクタ(lOL=50mAmax.)●出力信号:A/B相、原点、アラーム●分割数:1000/960/800/512/500/480/400/256/240/200/128/120/100/80/64/40およびこの1/2(ただし、同期原点仕様を満足しません)●最大応答周波数1.000分割(kHz):「0.6」PL25接続時180m/min PL60接続時72m/min●最大応答周波数500分割(kHz):「1.5」PL25接続時450m/min PL60接続時180m/min●最大応答周波数200分割(kHz):「4.2」PL25接続時1200m/min PL60接続時480m/min●最大応答周波数120分割(kHz):「7.4」PL25接続時2220m/min PL60接続時888m/min●最小位相差(μs):1●アラーム:速度(最小位相時間または最大応答周波数)/レベル●対応ヘッド:PL25/PL60●電源電圧(V):DC12~30(11~31)●使用温度範囲(℃):0~+45
アズワン品番68-0713-69
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。循環金具専用です。他の用途には使用できません。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。
用途お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
サイズ長3
郵便番号欄なし
窓枠あり
寸法(mm)120×235(定形封筒)
タイプA4横3つ折
紙質透けないコーティング パステルカラー
坪量(g/m2)80
貼り合せ位置センター貼
グリーン購入法適合
材質(窓)紙から出来た無公害・天然素材を採用、使用後は窓部分を分別しなくても、リサイクル可能
マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。
各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
厚さ(mm)1.8
材質/仕上軟質ポリ塩化ビニール(PVC)
ボタン一つ自動停止。本体天面の電源ボタンをトントンと指で2度を押すと自動で挽き始めます。挽き終わると自動で終了するので手離れがよく便利です。。コンパクトでスリム。スリムなボディは並べても場所を取らず、すっきり見えます。。USB充電野外もOK。付属のUSBケーブルで充電します。コードがないからアウトドアや野外にも気軽に持ち出せます。。お掃除簡単水洗いできる。ホッパーと粉受けカップは水洗いが可能です。付属の掃除用ブラシで刃に付いた粉を払い落とします。。豆量は1回約25g。豆は約25g、カップ2杯程度分を挽くことができます。。粉受けカップ容量約110ml。粉受けカップは本体にはめ込み式です。回さずゆっくりと外してください。。ダイヤルで粒度調節。1~38のダイヤル式でガイドにお好みの数字を合わせます。1は極細挽き、数字が増える毎に粗挽きになっていきます。15~20が一般的な中細挽きとなります。。セラミック刃コニカル式。刃は摩擦熱の少ないセラミック製で、臼式やプロペラ式と違い豆を均一に挽くことができるコニカル式です。極細挽きから粗挽きまで幅広い挽き目に対応できます。
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
京千段シリーズ
食器の種類和食器
色白
直径×高さ(mm)163×22
TKG品番9-2366-1101
TKG品番(2017)6-2157-1201
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0011。販売備考:Mad Jumper2用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください ※1型には使用できませんのでご注意ください。厚み:12。タイプ:センターパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:スモール帽体用サイズ:M(12mm)
厚さ(mm)12
色グレー
サイズMサイズ用
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
データーネームEXキャップレス15号にセットして使うマスタ(印面)です。
用途普通紙専用
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
シリーズデータネームEX
書体楷書体
印面サイズ(Φmm)15.5
印面種別浸透印
エコマーク認定番号16112018
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 50 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 120 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-204●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 2●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 400●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 120 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3.5 V●最大パワー消費 : 300 Wmm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は●AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。
洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。
キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。
汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。
仕様●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304)●床板/ステンレス(SUS304×1.0t)●キャスター金具/ステンレス(SUS304)●車輪/ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2558
アズワン品番67-5615-10
1台
¥109,800
税込¥120,780
23日以内出荷
京千段シリーズ
形状丸皿
食器の種類和食器
色白
直径×高さ(mm)222×40
TKG品番9-2366-1301
TKG品番(2017)6-2157-1401
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
厚さ(mm)1.5
仕様新JIS用
色半透明
トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 30 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。パッケージタイプ = TO-204。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 200。最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 5 V。最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V。幅 = 26.67mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
形状丸皿
食器の種類和食器
色白
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大連続コレクタ電流 : 50 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 120 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-204●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 2●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 400●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 120 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3.5 V●最大パワー消費 : 300 Wmm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPダーリントントランジスタ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
高さ1Mで作業者の目線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。
洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。
キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。
汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。
仕様●均等荷重(kg):200●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:575×1044×798●高さ(mm):202●キャスター径(mm):125●外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:600×1100×1000●完成品●自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個●ウレタン車輪●旋回仕様●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、床板:ステンレス(SUS304×1.0t)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2560
アズワン品番67-5615-11
1台
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
京千段シリーズ
食器の種類和食器
色白
直径×高さ(mm)130×17
TKG品番9-2366-0701
TKG品番(2017)6-2157-0801
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
京千段シリーズ
食器の種類和食器
色白
直径(Φmm)138
高さ(mm)40
TKG品番9-2366-0801
TKG品番(2017)6-2157-0901
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
スイッチひとつでいつでも挽きたてのコーヒーが楽しめる電動コーヒーミルです。1回で約25gの豆を挽くことができます。豆が挽き終わったら自動停止、USB充電式なのでキャンプや野外にも持ち出せます。刃は摩擦熱の少ないセラミック製で、幅広い挽き目に対応できるコニカル式を採用しました。カラーバリエーションは定番のブラック、人気のブラウングレーに加え新たにシルバーが登場です。間接照明にも映えるあたたかみのあるシルバーカラーをボディに丁寧に塗装しました。落ち着いた高級感のある雰囲気はギフトにもぴったりです。
仕様●ミル歯の種類:コニカル式●一度に挽ける豆量:約25g●粉受けカップ容量:約110ml
付属品お掃除用ブラシ/Type-cケーブル/取扱説明書〔保証書付〕
材質本体:ABS樹脂/刃:セラミック/タンク:AS樹脂
色ブラウングレー
質量(g)約433
電源内蔵リチウムイオン電池
最大外形寸法(mm)約H202×W71.5×D71.5
充電時間約2.5時間
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 30 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-204実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 200最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V動作温度 Min = -55 ℃先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPダーリントントランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ