カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(13)
  • 測定用品(6)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mjc」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール ジョイントカバー マサル工業

    ニュー・エフモール ジョイントカバー

    マサル工業(9件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。形状ジョイントカバー
  • モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    モジュラープラグを保護するカバー
    適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
  • メタルエフモール ジョイントカバー マサル工業

    メタルエフモール ジョイントカバー

    マサル工業(1件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ベースを付き合わせる場合の直線接続用材質塗装めっき鋼板形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組立用ジョイントクランプ TRUSCO

    組立用ジョイントクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
    用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
  • ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス  シンワッシャー ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー

    ヤマヒロ
    14,980税込16,478
    1箱(150個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ジャックポイントフラットモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ジョイントBOX マリンテック

    防水ジョイントBOX

    マリンテック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能! 防水接続BOX 3P端子台付き 規格品 グランド2ヶ所 他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    定格容量20Aまで防水性IP56電線口Φ14~16mm
  • モジュラープラグカバー(後付けタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグカバー(後付けタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。 後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない) 装着後はずれにくい。
    プラグタイプ8P
  • マイジャストケアグローブPF 東京パック

    マイジャストケアグローブPF

    東京パック
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    素手に近い感覚で、介護でのハードな作業に最適です。パウダーフリーながら、着脱もスムーズに行えるため、粉アレルギーの方も安心です。
    用途介護全般。汚れ作業。軽作業。
  • モジュラープラグキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグキャップ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1パック(40個)ほか
    当日出荷
    モジュラープラグをホコリやキズから守る 圧着後のプラグの保護 プラグを付けた状態での入線作業時に OAフロアーや机の裏に通す時の電極の保護に
  • 写真立MJブラウン イワタ

    写真立MJブラウン

    イワタ
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • モジュラージャックキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラージャックキャップ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(40本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない ホコリの侵入による導通不良を防ぐ
  • モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,098税込2,308
    1個(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    モジュラープラグを保護するカバー(CAT6Aなど太径LANケーブル用)。メーカーモジュラープラグに対応 ※クリップ付モジュラープラグを除く
    取付方式1:モジュラープラグを取付ける前に本製品をケーブルに通しておきます。2:ケーブルを加工します。3:本製品をモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。寸法(mm)14.1×25.6×16.5材質PVC
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • ジョーケースヘッド LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョーケースヘッド

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2802適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)28アズワン品番65-1970-02
  • モジュラープラグカバー(透明タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグカバー(透明タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1セット(25個)
    当日出荷
    モジュラープラグと同じサイズのため、隣接ポートとぶつからない。
    プラグタイプ8P適合ケーブル外径(Φmm)6.5適合工具LMJ-55,MJ-468(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJS2-808,MJS2-808S)、カテゴリー6(MJH-808S,MJHS-808S)
  • モジュラープラグカバー (白) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグカバー (白)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個(30個)
    当日出荷
    ケーブルの識別に便利。
    タイプ8P適合ケーブル(Φmm)6.5まで
  • モジュラープラグカバー(透明タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグカバー(透明タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1パック(25個)
    当日出荷
    モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない
    プラグタイプ8P適合ケーブル外径(Φmm)6適合工具LMJ-55、MJ-468N(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJ-808、MJS-808、MJ-808S、MJS-808S、MJS-808TC)
  • KM ジュレップカップ EBM(江部松商事)

    KM ジュレップカップ

    EBM(江部松商事)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
    保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC24消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
  • イワタ写真立て MJ チーク キャビネ MJ-CK-T イワタ

    イワタ写真立て MJ チーク キャビネ MJ-CK-T

    イワタ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    仕様スタンド付裏板材質【前面】ガラス材質(フレーム)木製
  • LAN用 110モジュラ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    LAN用 110モジュラ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    37,980税込41,778
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 110タイプ
    規格Cat5e仕様モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし寸法(mm)19.3×14.6×31.7使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~15.0×19.3~19.6
  • モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    モジュラープラグと同じ幅の「スリム」な保護カバー。モジュラープラグと同じサイズで左右に出っぱりがないので隣接ポートとぶつからない
    適合プラグプラグタイプ8P/カテゴリー5e・カテゴリー6(1ピース、2ピースタイプ)
  • イワタ写真立て MJ チーク L MJ-CL-T イワタ

    イワタ写真立て MJ チーク L MJ-CL-T

    イワタ
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    仕様スタンド付裏板材質【前面】ガラス材質(フレーム)木製
  • モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ・クリップ式)材質PVC寸法(mm)15×26×17質量(g)2外径(mm)Φ7.4~Φ7.8内径(mm)プラグカバー:8
  • MJカテゴリー5E ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MJカテゴリー5E

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
    規格Cat5e仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)寸法(mm)20×18.1×32使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
  • ハリオ 耐熱ガラス製メジャーカップ100 HARIO

    ハリオ 耐熱ガラス製メジャーカップ100

    HARIO
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    湯せんや電子レンジなど、温めながらの調理に最適です。
    TGK品番1-0510-1401容量(mL)100最小目盛(mL)20直径×高さ(mm)62×73
  • LANモジュラープラグカバー JAPPY

    LANモジュラープラグカバー

    JAPPY
    1,298税込1,428
    1箱(25個)
    翌日出荷
    モジュラープラグを保護。モジュラープラグの保護
    用途モジュラープラグの保護にご使用いただけます材質PVC
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体 SHIMANO(シマノ)

    DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体

    SHIMANO(シマノ)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
  • MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID ZEALOT(ジーロット)

    MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID

    ZEALOT(ジーロット)(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    MadJumper2 CARBON HYBRID STD GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 カーボンハイブリッドスタンダード グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはカーボン+FRPのHYBRID製法を採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィックブルー
    用途オフロード・モタード全般(レース対応)規格SG規格/MFJ公認材質CARBON+FRP備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
  • コードレスミキサー 氷対応 充電式 YAMAZEN(山善)

    コードレスミキサー 氷対応 充電式

    YAMAZEN(山善)
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷
    タンブラーとしてそのまま飲めるパワフル仕様のコードレスミキサー 。どこでも使えるコードレス仕様。専用のキャップを付けることでタンブラーとして使用可能です。お手入れ簡単、便利なUSB充電式
    用途コードレスミキサー 氷対応 充電式 ミキサー ブレンダー ジューサー コードレス 静音 パワフル コンパクト仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)ガンメタリック質量(g)本体+タンブラー:750、タンブラー(携帯時):260定格容量470mL入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間2.5時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+タンブラー:9×10×30、タンブラー(携帯時):8.5×9.5×20.5定格時間30秒内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能タンブラー取付検知
  • モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    モジュラープラグを保護するカバー。
    材質PVC穴径(Φmm)プラグカバー:6.5本体寸法(mm)15×29×17適合ケーブル外径(Φmm)6.3までプラグタイプ8P
  • クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントデジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷から40日以内出荷
    保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。種別標準タイプ質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)保存温度(℃)-10~60機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常使用状態で約5
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • データ伝送 Dサブコネクタ 北陽電機

    データ伝送 Dサブコネクタ

    北陽電機
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
  • UTP-C6A-(S)用 モジュラージャック ( KT-MJ-C6A ) 関西通信電線

    UTP-C6A-(S)用 モジュラージャック ( KT-MJ-C6A )

    関西通信電線
    169,800税込186,780
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    適合ケーブル外径(Φmm)5.0~7.5導体26~23RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)0.7~1.20
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    12日以内出荷
    TSM-H4に標準についているセンサ素子保護用キャップです。TSM-H4-A、TSM-H4-V共に共有となります
    用途TSM-H4用種別ジュラコン(R)製キャップ(標準品)