曜日別特売

ハリオ 耐熱ガラス製メジャーカップ100

ハリオ 耐熱ガラス製メジャーカップ100 - HARIO

湯せんや電子レンジなど、温めながらの調理に最適です。

TGK品番
1-0510-1401
容量(mL)
100
最小目盛(mL)
20
直径×高さ(mm)
62×73
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81781440MJC-10-R-BK
¥550
¥549
¥604(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする