成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。
適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C
対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応
準拠RJ45
1箱(25個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)
材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)
質量(g)1.6
タイプ単線・より線共用
本体寸法(mm)12×23×11
対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN
適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24
関連資料(0.6MB)
カテゴリー6
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP
使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110
材質特殊鋼、PVC
タイプ1個口
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
成端作業が早い!
貫通型モジュラープラグ対応のツールセット
LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
用途テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に
取扱説明書(0.42MB)
セット内容モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M ×1・ジャケットストリッパー LJS-5 ×1・カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC ×1・収納ケース ×1
関連資料(0.52MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
関連キーワード