カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
ケルヒャー洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用ケルヒャーのガンに直接接続出来ます。
ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。
先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカーケルヒャー
3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。
抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。
用途自動車の洗浄、バイクや自転車の洗浄、トレーラーの洗浄など。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
寸法(mm)230×105×285
質量(kg)1.5
液性弱アルカリ性
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118
対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
アズワン品番64-5045-95
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ
モノタロウ
¥349
税込¥384
キメ細かいクリーミーな泡でクルマをまるごと包み込み汚れをしっかり落とすシャンプーです。
ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄でき、塗装面はもちろん、ガラス・ホイール・タイヤまで、まるごと洗浄可能です。さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付を防止し、ウォータースポットになりにくくします。
また、洗車50回分の超濃縮タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけます。
内容量(L)2
液性中性
対応ボディー色全色
性質ノーコンパウンド、ノーワックス、コーティング施工車対応
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥699
税込¥769
当日出荷
リョービ等の洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用リョービのガンに直接接続出来ます。
ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。
先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカーリョービ
高発泡の泡を大量に吹き付けることができる、洗車用のガンです。タンクに洗剤を入れ、ホースと接続するだけで、簡単に本格的な洗車ができます。洗剤の希釈率をダイヤルで6段階で調節可能です。ガン単体での使用も可能なので、汚れを落としたり、すすぎも行えます。
適合洗剤液性:中性、アルカリ性、酸性(液体ワックス使用不可)
トラスコ品番253-0159
材質本体:プラスチック、タンク:プラスチック、コネクター:真鍮
使用圧力範囲(MPa)(水圧)0.3~0.5
希釈倍率0(水のみ)、10、20、32、64、128
機能希釈ダイヤル付き、引き代調節ダイヤル付き
タンク容量(mL)900
サイズ(mm)L430×W105×H220
危険物の類別非危険物
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-121
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。中に洗浄剤を入れて使用するフォームランスです。市販の洗浄剤を使用することができます。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番413-0464
適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。シルキーな泡がクッションとなり、洗車キズが付きづらく、コーティング被膜を痛めません。さらに、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約25回分の洗車が可能)
対応ボディー色全色
形状液体
容量(mL)800
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格Cat5e
仕様RJ45(8極)、中継アダプタ
使用温度範囲(℃)-10~+60
1式
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17
材質ポリエチレン(タンク)
寸法(mm)Φ100×145
質量(g)700
タンク容量(L)0.9
使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
愛車を大事にするユーザー様にとって欠かせない洗車作業。
しかし、砂や泥汚れが付いたまま洗車してしまうとかえって傷が付いてしまったり、洗剤の泡立ちが思う様に出来なかったり、さらに洗車後のワックス掛けに手間が掛かってしまったりと、お悩みの声を多数頂いていました。
その様なお悩みを解決すべく開発された製品がポーラーシリーズです。
ポーラーシリーズの性能を最大限に発揮するためのフォームガンです。
すべてのPolarシリーズ製品と調和して動作するように設計されたユニークな発泡銃で、安全に事前洗浄、洗浄、車両を保護することができます。
用途高圧洗浄機用フォームガン
使用方法1.泡銃ヘッドの下側にある真鍮ノズルに、クリアピックアップチューブを取り付けます。2.コネクタの黒い端を、圧力洗浄器のハンドガンに取り付けます。3.コネクタのスプリング付き真鍮の襟を引き戻し、フォームガンヘッドのノズルに接続します。
区分ボディー用
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付
エスコ品番EA124LA-121P
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
欠品中
適合13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1
付属品セーフティバルブ付
トラスコ品番855-1502
材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)130×200×315
質量(kg)0.6
最大圧力(bar)3
使用pH範囲2~12
使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
アズワン品番2-3573-01
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
関連キーワード