カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(8)
  • 農業機械(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk-101」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトボードマーカー ナカバヤシ

    ホワイトボードマーカー

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    イレーザー&マグネット付。ホワイトボードの必需品! 用途に合わせてお選びください。
    軸径(Φmm)12.2線幅(mm)丸芯 約2インクアルコール系インク、イレーザー&マグネット付きマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応イレーザーあり
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
    用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)仕様パッケージケース付、排気方法/後方全長(mm)137質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])54000外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3ホース接続口(エア源側)カプラ1/4チャッキング径3mm
  • カラーボードマーカー ナカバヤシ

    カラーボードマーカー

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カラーボードやメニューボードの必需品!ウェットタオルで簡単に消せる水性顔料インクタイプ。
    タイプ丸芯線幅(mm)約2インク水性顔料系インク
  • インパクトスタッドリムーバー HASCO

    インパクトスタッドリムーバー

    HASCO(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
    寸法E(mm)22
  • マグネットクリーナー TRUSCO

    マグネットクリーナー

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
    用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
  • リキッドチョーク ホワイト ナカバヤシ

    リキッドチョーク ホワイト

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    カラーボードやガラス、鏡などにかけるリキッドチョークです。水拭きで消せる水性顔料系インクを使用。カラー/ホワイト。ずっとカレンダー・おうちこくばんで使える別売り付属品。
    種別水性顔料系インクホワイト質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×16.8×143線幅(mm)約3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気拡散防止シート EL-Nブルー もりや産業

    静電気拡散防止シート EL-Nブルー

    もりや産業
    75,980税込83,578
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    帯電防止剤練込みタイプの静電気対策包装材料。抵抗値は2×10^11Ω(20℃、50%)、RoHS対応。
    用途静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの保護包装用途
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド片側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • M式スリット型肛門鏡 Mサイズ 荒川製作所

    M式スリット型肛門鏡 Mサイズ

    荒川製作所
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    肛門の狭めの人にも痛みが少なく挿入可能。スリットが入っているため簡単な処置が可能。
    有効長(mm)45アズワン品番67-9355-38先端外径(Φmm)14
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート

    ノーブランド
    2,298税込2,528
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25mm/0-73mm ミニバイス(クランプ付) エスコ

    25mm/0-73mm ミニバイス(クランプ付)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525MK-101材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
  • 比重測定キット 島津製作所

    比重測定キット

    島津製作所
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    対応機種UP-X/UP-Yシリーズ ※SMK-101/101A:ひょう量2200g以上のタイプ用。なお実際のひょう量は天びんのひょう量よりも小さくなります。
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド両側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    330税込363
    1袋
    翌々日出荷
    並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)表面処理SSブラックメッキ頭部形状六角穴付きねじ山種類並目
  • 両面取りカッター THECUT

    両面取りカッター

    THECUT
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    519税込571
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 面取りカッター キレメン MTMB THECUT

    面取りカッター キレメン MTMB

    THECUT(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
    用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
  • EKMG101ELL221MK25S 日本ケミコン

    EKMG101ELL221MK25S

    日本ケミコン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧100Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)440静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±5% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±5%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = MMK許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 4.5 x 10.5 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃アプリケーション = バイパス及び信号カップリングMMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイスタイプ旋盤用 スクウェアシャンクホルダー カーメックス

    スイスタイプ旋盤用 スクウェアシャンクホルダー

    カーメックス
    51,980税込57,178
    1本
    16日以内出荷
    全長(mm)100寸法L1(mm)17寸法L2(mm)25寸法Dmax(mm)26クーラントコネクター径(mm)Φ6
  • スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT

    スーパー面取り丸 旋盤用ZERO

    THECUT(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
  • スーパー面取丸 THECUT

    スーパー面取丸

    THECUT
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
  • スーパー面取り丸ZERO THECUT

    スーパー面取り丸ZERO

    THECUT
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
  • スーパー面取り丸彫刻用Plus THECUT

    スーパー面取り丸彫刻用Plus

    THECUT
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!! 高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! ! 独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! ! さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! ! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! ! 超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !
    寸法L(mm)75寸法l1(mm)17寸法l2(mm)58角度α(°)60
  • スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT

    スーパー面取り丸 自動盤用ZERO

    THECUT
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
  • BOLT,STUD,9X101  90005MK3780 ホンダ

    BOLT,STUD,9X101 90005MK3780

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,STUD,9X101  90005MK3305 ホンダ

    BOLT,STUD,9X101 90005MK3305

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER *R-101C-U*  80110MK3000ZC ホンダ

    FENDER *R-101C-U* 80110MK3000ZC

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER *R-101C-U*  80105MK3000ZC ホンダ

    FENDER *R-101C-U* 80105MK3000ZC

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER *R-101C-U*  80100MK7000ZD ホンダ

    FENDER *R-101C-U* 80100MK7000ZD

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER *R-101C-U*    61100MK7000ZD ホンダ

    FENDER *R-101C-U* 61100MK7000ZD

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,RR*R-101C-U*  77200MK3000ZC ホンダ

    COWL,RR*R-101C-U* 77200MK3000ZC

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • COVER S*R-101C-U*  837A0MK3720ZC ホンダ

    COVER S*R-101C-U* 837A0MK3720ZC

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • COVER S*R-101C-U*  836A0MK3000ZC ホンダ

    COVER S*R-101C-U* 836A0MK3000ZC

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • COVER S*R-101C-U*  837A0MK3000ZC ホンダ

    COVER S*R-101C-U* 837A0MK3000ZC

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • COVER S*R-101C-U*  836A0MK3720ZC ホンダ

    COVER S*R-101C-U* 836A0MK3720ZC

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 透明体検出光電センサTRU-C23PA CONTRINEX(コントリネックス)

    透明体検出光電センサTRU-C23PA

    CONTRINEX(コントリネックス)
    25,980税込28,578
    1個
    45日以内出荷
    革新的な独自パテントによるUV光を使ったセンサ。外寸20×30×10mmと小型ながら、あらゆる透明体を検出。検出距離は専用リフレクタにより1200 mmまで可能。Ecolab認定、IO-Link標準対応
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出センサータイプリフレクタ検出距離(mm)最大1200(専用リフレクタサイズによる)保護等級IP67光源UV LED 275nm感度調整方法ティーチボタン材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMAハウジング(mm)H30×W10×D20
  • M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    M18円筒型光電センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    8,698税込9,568
    1個
    45日以内出荷
    M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
    用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプ透過型 投光器検出距離(mm)30000保護等級IP67光源赤色LED 630nm材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA