曜日別特売

静電気拡散防止シート EL-Nブルー

静電気拡散防止シート EL-Nブルー - もりや産業

帯電防止剤練込みタイプの静電気対策包装材料。抵抗値は2×10^11Ω(20℃、50%)、RoHS対応。

用途
静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの保護包装用途
色
ブルー
タイプ
帯電防止剤練込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2本)
注意
※直射日光を避ける。25℃以下の涼しい所で保管する。暖房器具の近くに置かない。古い順に3か月以内の使用を推奨。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
肉厚(mm)
抵抗値(Ω)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02731868MK-1210.1×1200×1000.12×10^15
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02731902MK-1000.05×1000×2000.052×10^12
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732060MK-1010.1×1000×1000.12×10^13
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732069MK-1200.05×1200×2000.052×10^14
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする