カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「mk-205」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モールカッター SK11

    モールカッター

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    刃先がシャープな為軽い力でモールの切断が行えます。最高級刃物鋼を使用し、刃先はサビに強いハードクロームメッキ処理をしています。手によくなじむソフトグリップで楽々カットできます。ジュラコン®;製の安全ロックは、軽く、確実なタッチです。
    用途電設工事のモール切断作業。仕様刃:ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5切断能力(mm)20まで(モール等樹脂製品)サイズ(mm)205
  • ミニ重機マグネット つくし工房

    ミニ重機マグネット

    つくし工房
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8
  • ホワイトボードマーカー ナカバヤシ

    ホワイトボードマーカー

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    679税込747
    1セット(5本)
    当日出荷
    お買い得な5本セット。ホワイトボードの必需品! 用途に合わせてお選びください。
    線幅(mm)丸芯 約3インク色インクアルコール系インクRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • メラミン食器 桃花(ももか)サラダボール 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン食器 桃花(ももか)サラダボール

    千羽鶴印(エンテック)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    容量(mL)490直径(Φmm)166高さ(mm)37EBM品番4605400
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • フライス インサート LPHT06・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス インサート LPHT06・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。
    トラスコ品番695-0610
  • フライス スクエアT4インサート LOEX12・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4インサート LOEX12・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    スクウェア T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4 つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
  • フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
  • フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • クラッチマスターシリンダー リペアキット 制研化学工業

    クラッチマスターシリンダー リペアキット

    制研化学工業(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    クラッチマスターシリンダー内の消耗部品です。
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20

    七星科学研究所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    変位センサの新基準、精度と利便性の両立
    材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス検出方式拡散反射方式アース:コンデンサアース本体質量(g)約150表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVCサンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下梱包質量(g)200汚染度(使用環境)汚損度:2耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯)温度特性0.03%F.S./℃使用周囲標高(m)2000以下受光素子CMOSイメージセンサRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
  • クラッチマスターシリンダーASSY ミヤコ自動車

    クラッチマスターシリンダーASSY

    ミヤコ自動車
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    仕様(使用キット)MK-E205主な適合純正品番8-98117-644-0 ・ 30610-89T0C型式VHR69 / AHR69K寸法3/4適合部位-年式96.12- / 98.12-代表車種エルフ / アトラス
  • Vプーリー68 BIGM(丸山製作所)

    Vプーリー68

    BIGM(丸山製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    規格68-AX218X5図解NoMS315EW-1 フレーム部品_No.12、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.15、SD31EA フレーム部品_No.30、MS313CAS-K フレーム部品_No.32、MS330EC-2K フレーム部品_No.19、MS330CA-2M フレーム部品_No.38、SD31ED-3 フレーム部品_No.15、MS315EA-1 フレーム部品_No.16、MS313ESL-M フレーム部品_No.23、MS315EW フレーム部品_No.12、GSL205-H テンション部品 Vプーリー68_No.15、MK31EA フレーム部品_No.30、MS313EW-2M -A フレーム部品_No.15、MS310EA-M フレーム部品_No.30、MS315EA フレーム部品_No.16、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.16、MS313EA-K フレーム部品_No.33、SD313EA フレーム部品_No.33、MS313CA-K フレーム部品_No.38、MS330CA-K フレーム部品_No.38、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.18など
  • クウキシツマトメ BIGM(丸山製作所)

    クウキシツマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様MS154L133規格MS153図解NoMS153 調圧装置部品_No.6、MS154EA-K 調圧弁部品_No.9、GS205EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 クウキシツマトメ_No.12、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.6、MS153EMK 調圧装置部品_No.6、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、GSL205-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 クウキシツマトメ_No.12、GS205EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 クウキシツマトメ_No.12、GS205 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 クウキシツマトメ_No.12、MK5E-1 調圧装置部品_No.6、MS154EA-M 調圧弁部品_No.9
  • ホースセツゾクカナグ PF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ PF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/4図解NoMS450DA-2K-1 付属品部品_No.17、MK313EA ハリマーク,付属品,希望付属品部品_No.12、GS205 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS310EC-2M 付属品部品_No.4、MS613DNR-Y 付属品部品_No.9、MS753DR6S-K -A フゾクヒン部品_No.17、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.23、SD55-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS410EC-3K 付属品部品_No.4、MS313 -A 付属品,希望付属品部品_No.2、GSL305-H フゾクヒン、オプション部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.10、GS305 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS410RCL-2K 付属品部品_No.11、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.21、MS650DR4 ハリマーク、付属品部品_No.23、SD753 付属品,希望付属品部品_No.7、GS25EH ハリマーク、付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.11など
  • ボウシンゴムマトメ BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴムマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    規格48゛図解NoGS17EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、MS513EA-M フレーム部品_No.15、MS059M(JP) 本体、モータ部品 ボウシンゴムマトメ_No.12、MS171EMM-1 フレーム部品_No.4、MK413EA フレーム部品_No.27、GS25EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.9、GS205EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、GS204EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、MS413EA-M フレーム部品_No.27、GKSE30 本体部品_No.8、GS13EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、JHW100-H フレーム 各部取付部品_No.4、MS313EA-M フレーム部品_No.27、MS413EA-K フレーム部品_No.27、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.2、GS204E-H フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、GS305E-H フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.2、MS171EMK フレーム部品_No.4、MS171EMM フレーム部品_No.4、GSW10-M フレーム、各部取付部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、MSW-71-K フレーム部品_No.6、SD313EA フレーム部品_No.27、GSW10 フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.4、MS313EA-K フレーム部品_No.27、GS17EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、MLSE30 本体部品_No.8、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.5、GS205EKA フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.6、MSW-71-M フレーム部品_No.6、MS513EA-K フレーム部品_No.15、SD413EA フレーム部品_No.27、GS28EKA フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.4、MK313EA フレーム部品_No.27、GS17EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、MS171EMK-1 フレーム部品_No.4、MS172EAM フレーム 各部取付部品_No.5
  • キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様2~5フクム規格19X1BX3M図解NoMS330EA-M ハリマーク 付属品部品_No.5、MK31EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.10、GS28EK 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、JH205F ハリマーク、付属品部品_No.4、GKSL3315 フゾクヒン、オプション部品_No.6、MS330EW-K ハリマーク,フゾクヒン部品_No.16、MS334CNA-K ハリマーク、付属品部品_No.9、MS410EA-2M ハリマーク 付属品部品_No.4、GS28EKA 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GSLF204-M フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.2、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.10、MS313MC-A-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、MS330EC-2K 付属品部品_No.1、MS330EA-K-A ハリマーク 付属品部品_No.5、MS310ESL-3M ハリマーク、付属品部品_No.3、MS313EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.10など