カテゴリ

  • トラック純正部品(335)
  • 農業機械(265)
  • 厨房用品(166)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 制御機器(79)
  • 自動車純正部品(72)
  • バイク部品(49)
  • メカニカル部品(34)
  • 切削工具(34)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 測定用品(16)
  • 電気材料(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 手袋(5)
  • 物流用品(4)
  • マスク(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「mk-10」の検索結果

1,340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合 SMARTMagnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合SMART
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
適合車種【1 Series】F20, F21, F52,F40【2 Series】F22, F23, F45, F46,G42【3 Series】F30, F31, F34, F35,G80【4 Series】F32, F33, F36,G22, G23 G80, G82,G83, G87【5 Series】G30,G38【7 Series】G11 G12【M models】F80, F82, F83, F87,F90,【X models】F15, F16, F25, F26, F48, F49, F85, F86,G02,G05, 06,G07,G08【BMW i8】i12 (F10/18適合しません)【MINI】F54 / F55 / F56 / F57 / F60 LCI【A90 Supra MK5】
モールアートアニマルズ 6セット 創アンド遊モールアートアニマルズ 6セット創アンド遊
5,398税込5,938
1組(6セット)
18日以内出荷
モールアートでつくるかわいい動物マスコットシリーズ細い糸をやわらかい針金を使って撚り合わせた、触り心地がよく、あたたかみのあるモールは、曲げて、ねじって、巻きつけていろんな形を表現することができます。この商品はそんなモールを使ったハンドメイドキットです。モールの色はとてもカラフル、ふわふわで、やさしさいっぱいのかわいい作品が作れます。接着剤を使わないので、大人から子どもまで幅広い世代で楽しめます。学校の授業やクラブ、サークル活動、学園祭のワークショップなどでもお使いいただけます。指先を使うので介護施設やデイケアサービスなどでもお使いいただいています。
付属品作成ガイド
グリーストラップ (床置式) カクダイグリーストラップ (床置式)カクダイ
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
前澤化成工業株式会社製処理量の少ない店舗に適した床置きタイプタンク実容量:7L 許容流入流量:10L/分
材質本体:PP、バスケット:ステンレス容量(L)10
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
10,980税込12,078
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
比重測定キット 島津製作所比重測定キット島津製作所
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
対応機種UP-X/UP-Yシリーズ ※SMK-101/101A:ひょう量2200g以上のタイプ用。なお実際のひょう量は天びんのひょう量よりも小さくなります。
ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き ビックツールドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付きビックツール
50,980税込56,078
1セット
当日出荷
ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。
トラスコ品番708-1777セット内容ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット材質砥石:電着CBN#170幅(mm)205高さ(mm)110奥行(mm)80電源(V)単相100角度(°)刃先研磨:90~140電源コード(m)1.8モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)7200研磨能力(mm)3-13
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
7,998税込8,798
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
外転枕 メディカルプロジェクト外転枕メディカルプロジェクト
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ベッド椅子どちらでも使用可能です。安定装着が可能なデザイン。装着面にすべり防止機能。通気性に優れ蒸れにくい。北里大学病院共同開発製品です。
材質本体/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン、固定ベルト/ポリエステル・綿混合、縁/ポリエステルサイズ幅×奥行×高さ/160(120)×120×160mm、固定ベルト長さ/500mm質量(g)200アズワン品番60-2982-49
M式スリット型肛門鏡 Mサイズ 荒川製作所M式スリット型肛門鏡 Mサイズ荒川製作所
37,998税込41,798
1本
4日以内出荷
肛門の狭めの人にも痛みが少なく挿入可能。スリットが入っているため簡単な処置が可能。
有効長(mm)45アズワン品番67-9355-38先端外径(Φmm)14
交換用シリコンキャップ AMKシリーズ 旭電機化成交換用シリコンキャップ AMKシリーズ旭電機化成
269税込296
1パック(3個)
翌々日出荷
AMK-103/107専用。
仕様スプーンタイプ 1パック 3個入サイズΦ4×15mmアズワン品番61-7348-11
レンズ付きあかりちゃん耳かき AMK-107シリーズ 旭電機化成レンズ付きあかりちゃん耳かき AMK-107シリーズ旭電機化成
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
●ネジ留め方式で電池が飛び出しにくい安全設計。
材質本体・レンズ/PS樹脂、キャップ/シリコーンゴム、ジョイント/PPサイズ35×103×21mm質量(g)約12電源コイン形リチウム電池(CR2016) x2個(テスト用乾電池付属)
シリコンキャップ付あかりちゃん耳かき AMK-103シリーズ 旭電機化成シリコンキャップ付あかりちゃん耳かき AMK-103シリーズ旭電機化成
999税込1,099
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
●ネジ留め方式で電池が飛び出しにくい安全設計。
サイズ25×103×13mm質量(g)8電源コイン形リチウム電池(CR2016) x2個(テスト用乾電池付属)
交換用シリコンキャップ AMKシリーズ 旭電機化成交換用シリコンキャップ AMKシリーズ旭電機化成
349税込384
1パック(3個)
10日以内出荷
AMK-105/106専用。
仕様ミゾ付きタイプ 1パック 3個入サイズΦ4×15mmアズワン品番61-7348-12
あかりちゃん耳かき AMKシリーズ 旭電機化成あかりちゃん耳かき AMKシリーズ旭電機化成
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
●ネジ留め方式で電池が飛び出しにくい安全設計。
ハローキティあかりちゃん耳かき 旭電機化成ハローキティあかりちゃん耳かき旭電機化成
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ネジ留め方式で電池が飛び出しにくい安全設計。
サイズ25×124×16mm質量(g)11電源コイン形リチウム電池(CR2016) x2個(テスト用乾電池付属)アズワン品番61-7348-03
しなやかミゾ付きあかりちゃん耳かき AMK-105シリーズ 旭電機化成しなやかミゾ付きあかりちゃん耳かき AMK-105シリーズ旭電機化成
999税込1,099
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
●ネジ留め方式で電池が飛び出しにくい安全設計。
材質本体、カバー/PS樹脂、キャップ/シリコーンゴム、スイッチ/ABS樹脂サイズ25×100×14mm質量(g)8電源コイン形リチウム電池(CR2016) x2個(テスト用乾電池付属)
白い光のあかりちゃん耳かき AMKシリーズ 旭電機化成白い光のあかりちゃん耳かき AMKシリーズ旭電機化成
859税込945
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
●ネジ留め方式で電池が飛び出しにくい安全設計。
電源コイン形リチウム電池(CR2016) x2個(テスト用乾電池付属)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
13,600税込14,960
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
HIKMICRO サーモグラフィー B20S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B20SHIKMICRO
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
商品名HIKMICRO サーモグラフィー B10S特徴高性能サーマルセンサーを搭載0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モードサーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7 × 73.5 × 123.8質量(g)約380分解能【温度】NETD:<40 mK (@25℃), F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480 × 640, 3.2型 LCD解像度サーマルセンサ:256×192 (49,152 pixels)落下距離(m)(テスト)2焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)バッテリ―:約3動作時間バッテリー(時間):約6LED測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20 ~ 60インターフェイスUSB Type-C画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~ 50Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイIP等級54測定精度(℃)最高±2、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)
HIKMICRO サーモグラフィー B10S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B10SHIKMICRO
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
商品名HIKMICRO サーモグラフィー B10S特徴高性能サーマルセンサーを搭載0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モードサーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。+DF7
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7 × 73.5 × 123.8質量(g)約380分解能【温度】NETD:<40 mK (@25℃), F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480 × 640, 3.2型 LCD解像度サーマルセンサ:256×192 (49,152 pixels)落下距離(m)(テスト)2焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)バッテリ―:約3動作時間バッテリー(時間):約6LED測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20 ~ 60インターフェイスUSB Type-C画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~ 50Wi-Fiなしスペクトル範囲7.5-14(μm)イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイIP等級54測定精度(℃)最高±2、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)
畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋和コーポレーション
419,800税込461,780
1セット
4日以内出荷
1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS テルトニカ・ネットワークス4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALSテルトニカ・ネットワークス
2,398税込2,638
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
質量(g)2
熱中アラートバンド エスコ熱中アラートバンドエスコ
5,040税込5,544
1個(1個)
翌々日出荷
付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質ABS、PC、シリコン寸法(mm)25×10.5×43 (H)ブラック質量(g)11連続使用時間3.5~4日使用電池リチウムイオンバッテリー (110mAh)耐熱温度(℃)~80防塵防水性能IP67充電時間(時間)約2測定間隔毎15秒に1回充電方式USB充電 (マグネット式)音量(dB)68
吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ 平城商事吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ平城商事
649税込714
1セット(10枚)
6日以内出荷
シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。
用途約1cm程度の虫用。ハウス・園芸用の虫とりシート。付属品針金入りモール10本使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。材質紙・合成樹脂(粘着部)寸法(mm)250×2×100タイプ強力タイプ・ハウス・園芸用使用の目安2~3mに1枚対象害虫約1cm程度の虫用
旋削用 80°菱形ネガチップ WKK10S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WKK10Sワルター
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WKK10S ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WKK10Sワルター
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
丸傘 スリーエッチ丸傘スリーエッチ
90税込99
1枚
3日以内出荷
用途三ツ爪バケットボルトナット用材質スチール
旋削用 正方形ネガチップ WKK10S ワルター旋削用 正方形ネガチップ WKK10Sワルター
8,198税込9,018
1個
翌日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 正方形ポジチップ WKK10S ワルター旋削用 正方形ポジチップ WKK10Sワルター
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ネガチップ WKK10S ワルター旋削用 三角形ネガチップ WKK10Sワルター
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK10S ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKK10Sワルター
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 35°菱形ネガチップ WKK10S ワルター旋削用 35°菱形ネガチップ WKK10Sワルター
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WKK10S ワルター旋削用 三角形ポジチップ WKK10Sワルター
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 35°菱形ポジチップ WKK10S ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WKK10Sワルター
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から9日以内出荷
チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WKK10S ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WKK10Sワルター
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WKK10S ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WKK10Sワルター
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンライン チタン SM-K10SO1T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-K10SO1TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SM-K10SO1T集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.6重量[キログラム]:1.0STD音量:92 dB / 4800 rpm音量:98 dB / 4800 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:ガスケット、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:メガフォン規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:91.93kW/10000rpm最大出力:97.38kW/10200rpmSTD 最大トルク:100.6Nm/8080rpm最大トルク:105.6Nm/8050rpmオプション:品番:E-K10R3
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品ガスケット、バッフル材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)1、STD:7.6チタンタイプスリップオン音量98 dB / 4800 rpm加工音量(dB)STD:92/4800rpm
スリップオンライン チタン SM-K10SO2T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-K10SO2TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SM-K10SO2T集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-22タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:1.0STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:101 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:ガスケット、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:メガフォン規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:96.49kW/10400rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:106Nm/7650rpmオプション:品番:E-K10R4
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品ガスケット、バッフル材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)1、STD:7.4チタンタイプスリップオン音量101 dB / 5000 rpm加工音量(dB)STD:94/5000rpm
マーキングタイ 標準 エスジー工業マーキングタイ 標準エスジー工業
1,998税込2,198
1袋(100本)
翌々日出荷
回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。
仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0)トラスコ品番379-8074材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1乳白タイプ標準寸法E(mm)8最大結束径(Φmm)22結束径(Φmm)6.0~22(Min~Max)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)6
揺動アクチュエータ(クッション付) JPN揺動アクチュエータ(クッション付)JPN
289,800税込318,780
1個
79日以内出荷
油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。 <メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。 <高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速~高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。JMKタイプ(中型:クション有)ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)
用途重量物の揺動、反転、テーブル往復、重量門扉の開閉、部品供給、クランプ、ピッチ送り、など、多彩なトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>1.工作機械 インデックステーブル回転 / ツールチェンジャー / ワーク供給 / 他2.その他機械 金型反転装置 / パイプベンダー / 搬送装置 / 他3.その他 ホッパー蓋の開閉 / クレーン・コンテナの位置決め / ボールバルブ開閉 / 船舶ハッチカバー開閉 / 他保証耐圧力(MPa)10.5使用流体温度(℃)0~60ポートサイズRc1/4取扱説明書(0.23MB)最低作動圧力(MPa)0.2
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら