カテゴリ

  • オフィス家具(691)
  • 農業機械(127)
  • 厨房用品(54)
  • バイク部品(24)
  • 制御機器(13)
  • トラック純正部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 研磨材(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk-18」の検索結果

970件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMバッテリーマウントBM-MK18-BLU6 ステルスマウントSTMバッテリーマウントBM-MK18-BLU6ステルスマウント(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(6個)
当日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)バッテリー1個用のホルダーを6個セットでの販売です。
用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種18V/14.4V LXT
STMバッテリーマウント BM-MK18-6 ステルスマウントSTMバッテリーマウント BM-MK18-6ステルスマウント
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種18V/14.4V LXT
STMツールマウント TM-MK18-BLK-4 ステルスマウントSTMツールマウント TM-MK18-BLK-4ステルスマウント
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、ツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(マキタ18V/14.4VLXT用)材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)63寸法D(mm)16寸法W(mm)62対応機種18V/14.4V LXT
STMバッテリーボードBD-MK18-H-1 ステルスマウントSTMバッテリーボードBD-MK18-H-1ステルスマウント
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
【特長】最大3つのマキタバッテリーを収納保管と移動を行うためのボード。手持ち仕様のハンドル機構となっているため、持ち運びも簡単です。バッテリーは左右どちらからでも挿入して固定できます。バッテリーボードには4箇所の穴が開けてあり(穴径4mm)、その穴を利用して2つのバッテリーボードを連結させることで6個のバッテリーを固定できます。
用途【用途】マキタのバッテリー(18V/14.4V LXT)を収納保管と移動を行うため材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)335(ハンドル含む)寸法D(mm)29プレート寸法(mm)11寸法W(mm)95対応機種18V/14.4V LXT
STMツールマウント TM-MK18-BLU-4 ステルスマウントSTMツールマウント TM-MK18-BLU-4ステルスマウント
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、ツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(マキタ18V/14.4VLXT用)材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)63寸法D(mm)16寸法W(mm)62対応機種18V/14.4V LXT
キーボックス モノタロウキーボックスモノタロウ(64件のレビュー)
2,888税込3,177
1台
当日出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)施錠方法シリンダー錠取扱説明書(1.9MB)
MK 18-8ステンレス枠ゴム付うらごし替アミ(ステン張) 森田金網篩製作所MK 18-8ステンレス枠ゴム付うらごし替アミ(ステン張)森田金網篩製作所
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
MK 18-8ステンレス枠ゴム付うらごし替アミ(ステン張) 森田金網篩製作所MK 18-8ステンレス枠ゴム付うらごし替アミ(ステン張)森田金網篩製作所
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ315×H40mm●アミ目:14メッシュ(荒目)●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8460アズワン品番67-2466-32
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻3M(スリーエム)(20件のレビュー)
599税込659
1パック(3巻)
当日出荷
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
連結型オスピン端子 MAC8(マックエイト)連結型オスピン端子MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から29日以内出荷
1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。 御希望の極数でカットして御利用下さい。 モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2
ミキシングボール SUGICO(スギコ)ミキシングボールSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
重ねができて収納に便利です。用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手無し
ゴム足 栃木屋ゴム足栃木屋
27税込30
1個
当日出荷
取り付けは、圧入または接着剤にて固定してください。
材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスパーツケース MAKINOボックスパーツケースMAKINO
479税込527
1個
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に材質PP仕様本体・フタ一体型ケース
最軽量ホワイトシート ロール巻 ユタカメイク最軽量ホワイトシート ロール巻ユタカメイク(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷
清潔感があり景観を損なわないホワイトシート 薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。
用途屋内養生、壁養生他交換目安約1ヶ月以内材質(シート)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーマウントマキタ ステルスマウントバッテリーマウントマキタステルスマウント
2,898税込3,188
1個(6個)
当日出荷
木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途バッテリー収納として。材質ABS射出成形プラスチック
リコマジック 理研コランダムリコマジック理研コランダム
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。寸法(Φmm)125種別マジック式適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキグローバルソー金属サイディング用チップソーモトユキ
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック穴径(Φmm)20仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
自動巻取りLANケーブル サンワサプライ自動巻取りLANケーブルサンワサプライ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)アズワン品番64-0901-80適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプ巻取式
メラミン食器 桃花(ももか)小丼(蓋) EBM(江部松商事)メラミン食器 桃花(ももか)小丼(蓋)EBM(江部松商事)
779税込857
1個
翌々日出荷
盛り付けるごはんの量が少量です(目安量約130g)。底に指をかけやすく、持ちやすい形状です。
EBM品番4603310
メラミン食器 桃花(ももか)小丼(身) EBM(江部松商事)メラミン食器 桃花(ももか)小丼(身)EBM(江部松商事)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
盛り付けるごはんの量が少量です(目安量約130g)。底に指をかけやすく、持ちやすい形状です。
容量(mL)500直径(Φmm)144高さ(mm)62EBM品番4603300
ブルーシート原反薄手タイプ 1.8×100m ユタカメイクブルーシート原反薄手タイプ 1.8×100mユタカメイク
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
短期使用(使い捨てタイプ)です。
用途短期間の養生用仕様ハトメなしトラスコ品番372-9575材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ質量(kg)10.5ブルー呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100耐久性約1ヵ月未満
背面カバー サンポット背面カバーサンポット
9,490税込10,439
1個
翌々日出荷
暖房機の背面カバーします。
64mmx2.0m/#180 研磨紙ロール エスコ64mmx2.0m/#180 研磨紙ロールエスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
粒度180エスコ品番EA366MK-180
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
5,298税込5,828
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
キーホルダー名札 モノタロウキーホルダー名札モノタロウ(60件のレビュー)
499税込549
1パック(5色×6個)
当日出荷
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個材質PP+スチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)表示サイズ(mm)16×25寸法(縦×横)(mm)44×22リング内径(Φmm)約16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バッテリーボードマキタ ステルスマウントバッテリーボードマキタステルスマウント
3,398税込3,738
1個
当日出荷
最大3つのマキタのバッテリーを収納保管と移動を行うためのボードです。持ち手仕様のハンドル機構となってるため、持ち運びも簡単です。バッテリーは左右どちらからでも挿入して固定できます。バッテリーボードには4箇所の穴が開けてあり(穴径4mm)、その穴を利用して2つのバッテリーボードを連結させることで6個のバッテリーを固定できます。パックアウトマウンティングフィート品番OMLOCLBLK6を裏面につけることでお手持ちのパックアウトに固定したりマウンティングクリートを使って壁掛けにしたりできます。
トラスコ品番682-8031材質ABS射出成形プラスチックブラック
ちりめん 日本紐釦貿易ちりめん日本紐釦貿易
429税込472
1枚
翌日出荷から7日以内出荷
寸法(幅W×長さL)(cm)約23×33材質レーヨン100%
ツールマウントマキタ ステルスマウントツールマウントマキタステルスマウント
2,898税込3,188
1個(4個)
当日出荷
マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途電動工具収納として。材質ABS射出成形プラスチック
W背金ステン目地仕上鏝 宮谷製作所W背金ステン目地仕上鏝宮谷製作所
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途目地などの仕上げ作業に板厚(mm)0.7丈(mm)120
幕板 サンワサプライ幕板サンワサプライ
9,798税込10,778
1台
翌々日出荷
FDRシリーズ用の幕板です。
用途FDRシリーズ用幕板。奥行(mm)51高さ(mm)290
18.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型左) エスコ18.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型左)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ型左全長(mm)212刃幅(mm)18アズワン品番64-7876-73
解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用) TRUSCO解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用)TRUSCO
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。トラスコ品番160-6381刃数44質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃厚(mm)1.7適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
レジンベルト エスコレジンベルトエスコ
10,600税込11,660
1箱(10本)
翌日出荷
空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ いけうち空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズいけうち
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途加湿、冷却、散布圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)
DID スタンダードチェーン 428H-100L MAD MAX(マッドマックス)DID スタンダードチェーン 428H-100LMAD MAX(マッドマックス)
1個
取扱い終了
チェーンサイズ 強化428/100L 手軽なクリップジョイント式です。
参考[カット不要]【HONDA】EZ-9'90-/CT110ハンターカブ-'83【YAMAHA】V50Nニュースメイト'91-'96/V80Nメイト'91-'96/T90Dタウンメイト'97-'07/T90Nニュースメイト'94-'07【SUZUKI】バーディー50(RC50)[リンク数に合わせてカットが必要]【HONDA】MD90/C100スーパーカブ100(HA05)'88-'92【YAMAHA】YBR125'11【SUZUKI】DR-Z50/DR-Z70/バーディ80DX/バーディ80SC/DS80'88/FB80/LT80/バーディ90(FB90K1)'01-/FB100
フォーク シフト 1 2MK-18511-00 YAMAHA(ヤマハ)フォーク シフト 1 2MK-18511-00YAMAHA(ヤマハ)
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
中量キャスターラック 50支柱タイプ MKタイプ 扶桑金属工業中量キャスターラック 50支柱タイプ MKタイプ扶桑金属工業
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
仕様単体タイプ段調整ピッチ(mm)50
軽トラックシートNEOクール SK11軽トラックシートNEOクールSK11
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
前方からの雨水侵入を防ぐ前垂れ付き軽トラックシートです。荷物の落下や悪天候等による劣化を防ぐ為に軽トラックの荷台にかけます。前垂れとトラックマットとを併用することでシート前方からの雨水の侵入を防ぎます。メーカー、エステル帆布トラックシートと比較して約60%軽量です。シートの糸に存在する気泡構造が光を反射することでシート内の温度上昇を抑制します。
用途荷物の落下防止や、悪天候等への荷物の濡れを防止。材質シート本体:ポリエチレン/ハトメ:アルミニウム/周囲ロープ:ポリプロピレン寸法(mm)(シート前垂れ)1520×900ホワイト(表)、シルバー(裏)本体寸法(mm)(シート)1740×2150寸法(幅Wmm×長さLm)(ゴムバンド)15×10適合車軽トラック
チップソー煌7S(鉄・ステンレス用) マツモト機械チップソー煌7S(鉄・ステンレス用)マツモト機械
5,698税込6,268
1枚
翌々日出荷
異次元!爽快な切れ味!切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
...