カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)

「mk0113」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車クラッチマスターリペアキットミヤコ自動車(50件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から13日以内出荷
滅菌・個包装 ポリスポイト MMK SCIENTIFIC滅菌・個包装 ポリスポイトMMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)
当日出荷から6日以内出荷
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など仕様EOG滅菌済み材質ポリスチレン形態個包装
卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2 本多電子卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2本多電子
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。発振周波数(kHz)(公称)24/31振動子ボルト締めランジュバン型振動子最大出力(W)110発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)最大使用液温(℃)80タイマー各周波数設定時間/1~99秒水槽容量(L)3内槽寸法(mm)W240×D140×H100槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)付属品フタ質量(kg)4.4電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)保護回路サーモスタット入力電源AC100V 50/60Hz 200VA材質(槽内)SUS304
卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II 本多電子卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II本多電子
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。
種別W-113MK-Ⅱ質量(kg)4.4電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240(W)×140(D)×100(H)(3L)定格出力(W)110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×208×249発振周波数(kHz)24、31アズワン品番61-0173-61材質(水槽)SUS304発振方式単周波発振/高速切替発振(爆洗)
クラッチマスターシリンダー リペアキット 制研化学工業クラッチマスターシリンダー リペアキット制研化学工業(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から9日以内出荷
クラッチマスターシリンダー内の消耗部品です。
マジックナット(分割開閉式スピードナット) イイファスマジックナット(分割開閉式スピードナット)イイファス
4,288税込4,717
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。 高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。 更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。 閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)引張強度(N/mm2)285伸び(%)10衝撃値(N・m/cm2)140硬さ82HB(10/500)線膨張係数27.4(μm/m-20℃)比熱(J/g)0.42熱伝導率(W/mk)113融点(℃)381~387前後
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
超音波洗浄器 Ⅱ 本多電子超音波洗浄器 Ⅱ本多電子
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
付属品ふた材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体)寸法(mm)240×140×100(槽内寸)、290×208×249(本体)質量(kg)4.4
【熨斗紙巻き】総パイル白タオル 三和[店舗什器・備品]【熨斗紙巻き】総パイル白タオル三和[店舗什器・備品]
44,980税込49,478
1セット(100枚)
21日以内出荷
名入れ文字:8字
材質コットン寸法(mm)約340×850