カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mk6-5」の検索結果
![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767295-200508-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から51日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)6(固定)繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
3M スリーエム ポストイット 目かくし用テープ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(6巻)当日出荷シリーズPost-itテープ長さ(m)10芯径(mm)25粘着剤水分散性粘着剤
ボックスパーツケース
MAKINO(19件のレビュー)¥549税込¥6041袋(5個)当日出荷オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。用途小物の収納、管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なし
コーヒーメーカー
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷ご家庭で簡単に本格コーヒーが楽しめるドリップ式コーヒーメーカー 最大5杯分を自動でドリップできます。挽いたコーヒー豆をセットするだけなので忙しい朝でもストレスフリー。 ドリップ終了後も自動で保温が続くのでいつでも温かいコーヒーを楽しめます。 水量目盛付(水タンク・ガラスポット)なので、飲みたい分だけドリップできます。繰り返し使えるナイロンフィルターが付属。ペーパーフィルターを使わないのでエコで経済的。付属品軽量スプーン、ナイロンフィルター色ブラック容量(mL)650質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)600コード長さ(m)1.2方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×149×250機能保温機能付き、空焚き防止機能付き材質(サーバー)ガラス
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50適合車種6t荷重
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から62日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
トレビーノカセッティ 塩素・濁り除去タイプ
TORAY(東レ)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(2個)当日出荷2項目除去タイプ。塩素・濁りを除去するベーシックタイプ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。材質ABS樹脂タイプ交換用カートリッジ交換目安1500L=5ヶ月(1日10L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、濁りろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)保管環境【注意】使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、そのニオイを吸着してしまい浄水性能が失われます。浄水器へ取付ける直前まで袋の封を絶対に開けないでください。
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)
KTC(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
ヤクザイタンクフタパッキン
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥619税込¥6811個7日以内出荷規格150X170XT10図解NoMK055 薬剤タンク部品_No.7、JAS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.22、MD15本体部品ヤクザイタンクフタパッキン_No.16、SD035SP 薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.5、GKS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MD2300K 本体部品_No.30、MK048SP-20 薬剤タンク部品_No.6、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5、MS058T-25 薬剤タンク部品_No.7、MS035D 薬剤タンク部品_No.5、SD058T-20 薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.7、MS058R-25 薬剤タンク部品_No.6、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.6、GKS20 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5など




![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767295-200508-02.jpg)