カテゴリ

  • トラック純正部品(524)
  • 自動車純正部品(173)
  • 農業機械(44)
  • 制御機器(36)
  • 建築金物(8)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk6-5」の検索結果

833件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスパーツケース MAKINOボックスパーツケースMAKINO(19件のレビュー)
549税込604
1袋(5個)
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし
3M スリーエム ポストイット 目かくし用テープ 3M(スリーエム)3M スリーエム ポストイット 目かくし用テープ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(6巻)
当日出荷
テープ長さ(m)10シリーズPost-it芯径(mm)25粘着剤水分散性粘着剤
六角サポーター カメダデンキ六角サポーターカメダデンキ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
375税込413
1袋(4本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス ロジクールロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネスロジクール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
法人向け K650キーボードとM650マウスのセットです。 テンキーと事前プログラミング済みファンクションキーを搭載したフルサイズのキーボードK650は、 パームレストが一体となっており、長時間のデスクワークに最適です。 静音性の高いM650マウスには、SmartWheel機能が搭載されており、 1行ごとの細かいコントロールに加え、効率的な超高速スクロールへの切り替えが可能です。 セキュリティと高パフォーマンスを考慮して設計されたLogi Boltでの接続、簡単接続のBluetooth両方に対応。 キーボードは単三形乾電池2本で最長36カ月、マウスは単三形乾電池1個で最長24カ月使用できます。 《製品特長》 ・パームレスト一体型のワイヤレス フルサイズキーボード ・静音性とSmartWheel機能を兼ね備えたマウス ・Bluetooth、Logi Bolt両方の接続方式に対応 ・長寿命設計で電池残量を気にする必要なし
セット内容Signature M650ビジネスマウス、Signature K650キーボード(ビジネス用)、Logi Bolt USBレシーバー(USB Type-A)、単三形乾電池×1(マウス)、単三形乾電池×2(キーボード)、保証書、保証規定質量(g)【Signature M650(ビジネス用)】:101.4、【Signature K650(ビジネス用)】:700.23対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10,11 以降、MacOS 10.15 以降、iPadOS 14以降、iOS 14 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降接続方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【Signature M650(ビジネス用)】:61×38.8×108.2、【Signature K650(ビジネス用)】:457.3×24×193.5接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須、【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】Bluetooth Low Energy必須センサー精密トラッキングキー配列118キー日本語レイアウト フルサイズ使用電池【Signature M650(ビジネス用)】:単三形乾電池×1本、【Signature K650(ビジネス用)】:単三形乾電池×2本解像度400~4000DPI保証期間2年間無償保証電池寿命【Signature M650(ビジネス用)】:24カ月、【Signature K650(ビジネス用)】:36カ月キー方式メンブレンボタン数マウス:5個キーボード寿命:500万回のキーストロークキー合計:118、F列キー:20、ホットキー:6、ショートカットキー:24RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10mボタン仕様【ボタン】5個:左/右クリック・戻る/進む・ミドルクリック、【スクロール ホイール】1行毎の精度および超高速
コーヒーメーカー アイリスオーヤマコーヒーメーカーアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
ご家庭で簡単に本格コーヒーが楽しめるドリップ式コーヒーメーカー 最大5杯分を自動でドリップできます。挽いたコーヒー豆をセットするだけなので忙しい朝でもストレスフリー。 ドリップ終了後も自動で保温が続くのでいつでも温かいコーヒーを楽しめます。 水量目盛付(水タンク・ガラスポット)なので、飲みたい分だけドリップできます。繰り返し使えるナイロンフィルターが付属。ペーパーフィルターを使わないのでエコで経済的。
容量(mL)650方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス付属品軽量スプーン、ナイロンフィルターブラック質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)600コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×149×250機能保温機能付き、空焚き防止機能付き
パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKNBK(鍋屋バイテック会社)
269,800税込296,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)KITZ(キッツ)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体静流水ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色法山本店(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50適合車種6t荷重
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色法山本店
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色高さH(mm)50
PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)PMK アダプタプレートNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
ガードコーン RBMK サンポールガードコーン RBMKサンポール
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様1本脚材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量250g/本
プロテクター,バンパー MAZDA(マツダ)プロテクター,バンパーMAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
(MK652)ブラケット,ユリア エア ライン 三菱ふそう(MK652)ブラケット,ユリア エア ライン三菱ふそう
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
(MK656)クロスメンバ,シャシ フレーム 三菱ふそう(MK656)クロスメンバ,シャシ フレーム三菱ふそう
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
(MK659)レスト,プロペラ シャフト センタ ベアリング 三菱ふそう(MK659)レスト,プロペラ シャフト センタ ベアリング三菱ふそう
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
(MK653)ホース、ユリア ウォータ ライン 三菱ふそう(MK653)ホース、ユリア ウォータ ライン三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MK656)ガセット、シャシ フレーム クロスメンバ 三菱ふそう(MK656)ガセット、シャシ フレーム クロスメンバ三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(MK650)チューブ、クラッチ フルイド ライン 三菱ふそう(MK650)チューブ、クラッチ フルイド ライン三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MK651)ホース、ユリア ウォータ ライン 三菱ふそう(MK651)ホース、ユリア ウォータ ライン三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(MK650)チューブ、フューエル ライン 三菱ふそう(MK650)チューブ、フューエル ライン三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MK650)ブラケット、ブレーキ ライン、NO.6 三菱ふそう(MK650)ブラケット、ブレーキ ライン、NO.6三菱ふそう
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(MK652)チューブ ASSY、エキゾースト ブレーキ コントロール ライン、NO.6 三菱ふそう(MK652)チューブ ASSY、エキゾースト ブレーキ コントロール ライン、NO.6三菱ふそう
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(MK653)パイプ、エキゾースト ブレーキ エア 三菱ふそう(MK653)パイプ、エキゾースト ブレーキ エア三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(MK654)ブラケット、エア タンク、NO.2 三菱ふそう(MK654)ブラケット、エア タンク、NO.2三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(MK650)チューブ、クラッチ エア ライン 三菱ふそう(MK650)チューブ、クラッチ エア ライン三菱ふそう
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
(MK653)ブラケット、ASR コントロール バルブ 三菱ふそう(MK653)ブラケット、ASR コントロール バルブ三菱ふそう
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
(MK650)ブラケット、フューエル ライン、NO.2 三菱ふそう(MK650)ブラケット、フューエル ライン、NO.2三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(MK650)ブラケット、ブレーキ フルイド ライン 三菱ふそう(MK650)ブラケット、ブレーキ フルイド ライン三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(MK650)ホース、フレーム ブレーキ エア ライン 三菱ふそう(MK650)ホース、フレーム ブレーキ エア ライン三菱ふそう
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
...