カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 空調・照明・電設資材(7)
- バイク純正部品(6)
- 事務用品(6)
- 農業機械(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mkb-3」の検索結果

クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様
未来工業¥6,498~税込¥7,148~1セット(20個)当日出荷から翌々日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
ペイントマーカー中蛍光P 裸
サクラクレパス¥169税込¥1861本当日出荷油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。材質アルミ・キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミドタイプシングルインク色蛍光ピンク入数1油性 or 水性油性線の太さ中字繰り返し・詰め替え2
デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥739税込¥8131個当日出荷から4日以内出荷デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。材質エチレンプロピレンゴム色黒
導電性袋 EL-B
もりや産業¥33,980税込¥37,3781箱(1000枚)4日以内出荷導電性カーボンを使用した導電性包装材料。抵抗値は5×10^3Ω(20℃、50%)、黒色不透明、RoHS対応。用途静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの導電性包装用途材質導電性カーボン使用色黒色不透明表面抵抗値(Ω)1×10^4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)5×10^3体積抵抗値30Ω
タイヤ再生ブロック
ネグロス電工¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
ペイントマーカー中ピンク袋
サクラクレパス(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。タイプシングルインク色ピンク入数1油性 or 水性油性線の太さ中字



屋外用オプトモール 固定ベース
マサル工業¥159~税込¥175~1個3日以内出荷から4日以内出荷●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)30寸法H(mm)6寸法W(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
ペイントマーカー中蛍光L 裸
サクラクレパス¥169税込¥1861本当日出荷油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。材質アルミ・キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミドタイプシングルインク色蛍光レモン入数1油性 or 水性油性線の太さ中字
ペイントマーカー中レモン袋
サクラクレパス¥199税込¥2191本当日出荷油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。タイプシングルインク色黄入数1油性 or 水性油性線の太さ中字
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10
アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB) 30m巻 黒 20~100mm幅
アラコー¥7,798~税込¥8,578~1巻(30m)4日以内出荷A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)が背中合わせになった一体型の面ファスナー。巻き付けるだけで結束ができます。自由な長さにカットして、コードの結束などにご利用ください。たっぷり使える30m巻。20~100mmの5種類の幅が選べます。昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。安心・高品質の日本製。用途結束バンドとして、ケーブル・コード類の結束に。小物や資材の整理に。
ロータリクランプシリンダ MKB32
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)32
ロータリクランプシリンダ(MKB32-50~Z-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)50
ロータリクランプシリンダ(MKB32-30~Z-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)30
ロータリクランプシリンダ(MKB32-20R~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)20
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-30RZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)30
ロータリクランプシリンダ(MKB32-20L~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB32~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-30LZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)30
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-50RZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)50
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-20RNZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)20
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-50LZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)50
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-20LNZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)20