カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「mkb-001」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モデライト EL270F+目視検査ブースセット オーツカ光学モデライト EL270F+目視検査ブースセットオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。次世代の検査照明 最新の国産有機ELパネルを搭載、パネル枚数を1枚からに2枚へ変更し明るさが300%アップ(旧型モデルと比較)。オプションを装備し性能向上 補助レンズを装着すれば照明拡大鏡としても機能します。検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯やLEDの光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照度調整機能:有 (100%~10%)質量(kg)3.5(本体質量)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10-60(板厚)光源有機EL照明パネルレンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):2170/150mm、710/300mm、290/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):160/150mm、50/300mm、20/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30
防草シートガードテックス MKB 1x50m 共福産業防草シートガードテックス MKB 1x50m共福産業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
極太繊維と独自製法熱圧着の4層構造で雑草を抑えます。紫外線の当たらない場所では半永久的に効果が持続します。透水性が高く、水・空気・液体肥料も通すので大切な植物に負担をかけません。ほつれが発生しにくくハサミやカッターで容易にカットができます。砂利や砂を敷くとシートの耐久性がアップします。除草剤との併用でさらに効果アップ。広い用途に使えるのでこれ1本でOK!砂利下では、シートが半永久的に効果を発揮。紫外線が当たらない状態では、劣化が少なくなります。環境に優しい素材を使用し、劣化防止加工を施した防草シートです。安全な素材のみを使用し生活に身近な場面に安心してご使用頂いております。また、焼却時も環境に負荷がかかりません。
用途雑草の抑制に。材質ポリプロピレン4層スパンボンド不織布厚さ(mm)0.5ブラック長さ(m)約50幅(m)1
空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ いけうち空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズいけうち
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途冷却、散布、加湿圧力(MPa)標準:0.7ねじサイズR1/4材質S303
透明ウエストポーチ アズワン透明ウエストポーチアズワン
2,620税込2,882
1個
当日出荷
無縫製(ウェルダー)加工により糸くずが発生しません。ベルトは取り外し可能で、自分のベルトを通して使用可能です。
材質本体・ベルト部/PVC(塩化ビニル樹脂)、バックル/POM(ポリアセタール)型番MKB-T1サイズ(mm)180×50×150アズワン品番3-5418-01
(MKB14)W/STRIP 三菱ふそう(MKB14)W/STRIP三菱ふそう
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
(MKB10)INSULATOR 三菱ふそう(MKB10)INSULATOR三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
腰袋 モノタロウ腰袋モノタロウ(134件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。 ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。 携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。 大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
ブラック/レッド材質ポリエステル(600デニール)適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
導電袋 アズワン導電袋アズワン
1,445税込1,590
1個
当日出荷
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製いけうち(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B噴射角度80°種類空円錐常用圧力(MPa)0.7
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース) ネグロス電工デーワンブロック(ブロック用ゴムベース)ネグロス電工
129税込142
1個
当日出荷
ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 片面に粘着テープ付きですので、ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けができます。
適合MKB□、MKBH□NMKBA1材質クロロプレンゴム板厚(mm)3
1/4ソケツト(カイテンブラシヨウ) BIGM(丸山製作所)1/4ソケツト(カイテンブラシヨウ)BIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
部品名称1/4ソケツト(カイテンブラシヨウ)関連資料(0.65MB)図解NoMKB807-E ガングリップ,ノズル部品_No.1/4ソケツト(カイテンブラシヨウ)
キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)キユウスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
備考2~5フクム部品名称キユウスイホースマトメ関連資料(0.56MB)図解NoMKB807-E ホース部品_No.1
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
7日以内出荷
規格9.3X2.4部品名称Oリング関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB)図解NoMKB807-E ガングリップ,ノズル部品_No.1、SF22GW-I ホース部品_No.13、SF22GW ホース部品_No.13、SF22GW-I2 ホース部品_No.13、MKW22GP 付属品部品_No.11