カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 電動工具(1)

「mkd-10」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう アイリスオーヤマ

    【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    当日出荷
    水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
    用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布質量(kg)(使用時)約16/袋時間完成まで:約3分使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応コの字型面取出隅 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応コの字型面取出隅

    城東テクノ
    4,998税込5,498
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ45対応コの字型面取出隅 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ45対応コの字型面取出隅

    城東テクノ
    4,998税込5,498
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ40対応コの字型面取出隅 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ40対応コの字型面取出隅

    城東テクノ
    4,998税込5,498
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
    電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10