カテゴリ

  • バイク純正部品(968)
  • トラック純正部品(45)
  • 農業機械(19)
  • 自動車純正部品(18)
  • 物流用品(16)
  • オフィス家具(16)
  • 住設機器(14)
  • 機構部品(13)
  • バイク部品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mkr」の検索結果

1,182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
  • SC-MKR 2重サドルカバー めくりなはれ MARUTO(大久保製作所)

    SC-MKR 2重サドルカバー めくりなはれ

    MARUTO(大久保製作所)(2件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    めくるだけですぐにキレイな面を使えるサドルカバー。 濡れたり、汚れた時は片手で2重になっている片側をめくるだけ。 電動アシスト自転車にも対応。
    材質PVCダークグレー/シルバーアズワン品番64-9549-68適合範囲(mm)(サドル/縦)290~340、(サドル/横)290~350
  • 精密ロックナット MKRシリーズ 日機

    精密ロックナット MKRシリーズ

    日機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。 ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • Arduino MKR WiFi 1010 Arduino

    Arduino MKR WiFi 1010

    Arduino
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。
    仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
  • MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    MKR ミニクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
  • リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
  • キャスター 420MKR ハンマーキャスター

    キャスター 420MKR

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし軸長L(mm)50軸径T(mm)22キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
  • SET,OIL FILTER   15010MKR305 ホンダ

    SET,OIL FILTER 15010MKR305

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • Arduino MKR WAN 1310 Arduino

    Arduino MKR WAN 1310

    Arduino
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力無線通信のLoRaWANに接続できるArduinoボード コントローラにMicrochip製のSAMD21を使用し、LoRaWANとの接続に村田製作所製のCMWX1ZZABZ LoRaモジュールを搭載したArduinoマイコンボードです。2MBのQSPIフラッシュメモリを搭載し、データロギングやOTA(Over The Air)などが可能です。また、暗号化ICのECC508により、送信する情報を暗号化することも可能です。 遠隔地でLoRaWANを利用可能 LoRaワイヤレスプロトコルを使用して独自のネットワークを実装可能 Arduino Nanoよりさらに強力なプロセッサを搭載 2台のArduino MKR WAN 1300をセットして、リモートLED制御をホストできる
    仕様【通信地域】EU/US(デフォルト)【セキュアエレメント】ATECC508A【LoRa】CMWX1ZZABZ(村田製作所)幅(mm)25質量(g)32電圧(V)入出力/3.3消費電力最低104μA入力電圧(V)2026/05/07アナログ出力端子:1 (10ビットDAC)機能【外部割込み】10 (0/1/4/5/6/7/8/9/A1/A2)メモリーSAMD21G18A:256KB Flash, 32KB SRAM、CMWX1ZZABZ:192KB Flash, 20KB RAMピン数(ピン)【ビルトインLED】6【PWM】13 (0~8/10/12/A3/A4)直流電流(mA)(I/O端子ごと)7周波数(MHz)搬送:433/868/915適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(max)通信規格UART、I2C、SPIアナログ入力端子:7(8/10/12ビットADC)入出力端子デジタル/8クロック周波数プロセッサ:48MHz、RTC:32.768kHzコントローラマイクロ/SAMD21(Arm Cortex-M0+)USBmicroUSB-B
  • SET,SMART CONTROL   35140MKR365 ホンダ

    SET,SMART CONTROL 35140MKR365

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SMART CONTROL   35140MKR345 ホンダ

    SET,SMART CONTROL 35140MKR345

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SMART CONTROL   35140MKR306 ホンダ

    SET,SMART CONTROL 35140MKR306

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • PUMP SET,OIL   15100MKR305 ホンダ

    PUMP SET,OIL 15100MKR305

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • (00044)MKR ELECTRO 三菱ふそう

    (00044)MKR ELECTRO

    三菱ふそう
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SMART CONTROL   35140MKR355 ホンダ

    SET,SMART CONTROL 35140MKR355

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE,OUTER    51410MKR305 ホンダ

    TUBE,OUTER 51410MKR305

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • SET,FOB ASSY(BLAN   35121MKR405 ホンダ

    SET,FOB ASSY(BLAN 35121MKR405

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • SET,FOB ASSY(BLAN   35121MKR327 ホンダ

    SET,FOB ASSY(BLAN 35121MKR327

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • SET,FOB ASSY(BLAN   35121MKR307 ホンダ

    SET,FOB ASSY(BLAN 35121MKR307

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SMART KEY SET   35010MKR327 ホンダ

    SET,SMART KEY SET 35010MKR327

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SMART KEY SET   35010MKR326 ホンダ

    SET,SMART KEY SET 35010MKR326

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION ASSY,REAR    52400MKR306 ホンダ

    CUSHION ASSY,REAR 52400MKR306

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MR15)REFL,MKR,LH ミツビシ

    (MR15)REFL,MKR,LH

    ミツビシ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • (MB83)REFL,MKR ミツビシ

    (MB83)REFL,MKR

    ミツビシ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • SET,FOB ASSY(BLAN   35121MKR335 ホンダ

    SET,FOB ASSY(BLAN 35121MKR335

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • SET,FOB ASSY(BLAN   35121MKR325 ホンダ

    SET,FOB ASSY(BLAN 35121MKR325

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • SET,FOB ASSY(BLAN   35121MKR317 ホンダ

    SET,FOB ASSY(BLAN 35121MKR317

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • SET,FOB ASSY(BLAN   35121MKR306 ホンダ

    SET,FOB ASSY(BLAN 35121MKR306

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SMART KEY SET   35010MKR365 ホンダ

    SET,SMART KEY SET 35010MKR365

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SMART KEY SET   35010MKR355 ホンダ

    SET,SMART KEY SET 35010MKR355

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SMART KEY SET   35010MKR337 ホンダ

    SET,SMART KEY SET 35010MKR337

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SMART KEY SET   35010MKR329 ホンダ

    SET,SMART KEY SET 35010MKR329

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SMART KEY SET   35010MKR319 ホンダ

    SET,SMART KEY SET 35010MKR319

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SMART KEY SET   35010MKR316 ホンダ

    SET,SMART KEY SET 35010MKR316

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業)

    Tango単輪キャスター MKR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SET,SMART CONTROL   35140MKR325 ホンダ

    SET,SMART CONTROL 35140MKR325

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON   13010MKR305 ホンダ

    RING SET,PISTON 13010MKR305

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP,L SLIDE    51525MKR305 ホンダ

    PIPE COMP,L SLIDE 51525MKR305

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500MKR306 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500MKR306

    ホンダ
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
...