カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 物流用品(16)
  • 機構部品(13)
  • 住設機器(13)
  • バイク部品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mkr」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
  • SC-MKR 2重サドルカバー めくりなはれ MARUTO(大久保製作所)

    SC-MKR 2重サドルカバー めくりなはれ

    MARUTO(大久保製作所)(2件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    めくるだけですぐにキレイな面を使えるサドルカバー。 濡れたり、汚れた時は片手で2重になっている片側をめくるだけ。 電動アシスト自転車にも対応。
    材質PVCダークグレー/シルバーアズワン品番64-9549-68適合範囲(mm)(サドル/縦)290~340、(サドル/横)290~350
  • 精密ロックナット MKRシリーズ 日機

    精密ロックナット MKRシリーズ

    日機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。 ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • Arduino MKR WiFi 1010 Arduino

    Arduino MKR WiFi 1010

    Arduino
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。
    仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
  • MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    MKR ミニクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
  • リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
  • キャスター 420MKR ハンマーキャスター

    キャスター 420MKR

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし軸長L(mm)50軸径T(mm)22キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
  • Arduino MKR WAN 1310 Arduino

    Arduino MKR WAN 1310

    Arduino
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力無線通信のLoRaWANに接続できるArduinoボード コントローラにMicrochip製のSAMD21を使用し、LoRaWANとの接続に村田製作所製のCMWX1ZZABZ LoRaモジュールを搭載したArduinoマイコンボードです。2MBのQSPIフラッシュメモリを搭載し、データロギングやOTA(Over The Air)などが可能です。また、暗号化ICのECC508により、送信する情報を暗号化することも可能です。 遠隔地でLoRaWANを利用可能 LoRaワイヤレスプロトコルを使用して独自のネットワークを実装可能 Arduino Nanoよりさらに強力なプロセッサを搭載 2台のArduino MKR WAN 1300をセットして、リモートLED制御をホストできる
    仕様【通信地域】EU/US(デフォルト)【セキュアエレメント】ATECC508A【LoRa】CMWX1ZZABZ(村田製作所)幅(mm)25質量(g)32電圧(V)入出力/3.3消費電力最低104μA入力電圧(V)2026/05/07アナログ出力端子:1 (10ビットDAC)機能【外部割込み】10 (0/1/4/5/6/7/8/9/A1/A2)メモリーSAMD21G18A:256KB Flash, 32KB SRAM、CMWX1ZZABZ:192KB Flash, 20KB RAMピン数(ピン)【ビルトインLED】6【PWM】13 (0~8/10/12/A3/A4)直流電流(mA)(I/O端子ごと)7周波数(MHz)搬送:433/868/915適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(max)通信規格UART、I2C、SPIアナログ入力端子:7(8/10/12ビットADC)入出力端子デジタル/8クロック周波数プロセッサ:48MHz、RTC:32.768kHzコントローラマイクロ/SAMD21(Arm Cortex-M0+)USBmicroUSB-B
  • Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業)

    Tango単輪キャスター MKR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ブルー溝浚器MKR500 マキタ

    ブルー溝浚器MKR500

    マキタ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • ニューイエロー培土器MKR310 マキタ

    ニューイエロー培土器MKR310

    マキタ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • メカロック MKRタイプ アイセル

    メカロック MKRタイプ

    アイセル
    5,298税込5,828
    1個
    12日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 420MKR・固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420MKR・固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし軸長L(mm)50軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
  • ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウ

    ラチェットレンチ 角度付 セット

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
    用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21角度(°)25送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 無地クラフトロールシール/円 HEADS(ヘッズ)

    無地クラフトロールシール/円

    HEADS(ヘッズ)(10件のレビュー)
    699税込769
    1袋(500枚)
    当日出荷
    クラフトアイテムに目立たず馴染む無地クラフトシール。メッセージを書いたり、はんこを押してオリジナルシールにもなります。
    材質
  • 無地ワンタッチギフトBOX HEADS(ヘッズ)

    無地ワンタッチギフトBOX

    HEADS(ヘッズ)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(20枚)
    当日出荷
    簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。 包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
    材質厚さ(mm)1
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:シャフトをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。 [[MKR-1600-A]]は、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
    材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし、(キャップ)SUS303寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16保持トルク(N・m)5.2保持力(N)650
  • サラサクリップ 0.5 ミルクカラー ゼブラ

    サラサクリップ 0.5 ミルクカラー

    ゼブラ(2件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
    軸径(Φmm)11全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026
  • クラフト緩衝材ロール HEADS(ヘッズ)

    クラフト緩衝材ロール

    HEADS(ヘッズ)
    1,698税込1,868
    1パック(1巻)
    5日以内出荷
    リーズナブルな未晒(みさらし)クラフト紙製のハニカムクッションペーパー(紙製緩衝材)です。
    用途ギフトラッピング・宅配材質未晒クラフト紙
  • アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
  • サラサクリップ0.5 ゼブラ

    サラサクリップ0.5

    ゼブラ
    87税込96
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。
    軸径(Φmm)11全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112026
  • テナーサックス用マウスピース D'Addario

    テナーサックス用マウスピース

    D'Addario
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    MKR-D190 は、DAddario Woodwinds の RESERVE シリーズによるテナーサックス用ハードラバーマウスピース。クラシックサウンドを基軸に設計され、正確な音程、均一なレスポンス、クリアでフォーカスされた音色を追求したモデル。D190 は中庸寄りのティップオープニングを持ち、安定した吹奏感と柔軟なコントロール性を求める奏者に適した設計。・RESERVE シリーズのテナーサックス用マウスピース。・クラシック寄りのクリアでフォーカスされた音色。・正確な音程と均一なレスポンス。・ティップオープニング D190。・高精度ハードラバーによる安定した品質。・品名:RESERVE Tenor Saxophone Mouthpiece D190。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:木管楽器アクセサリー サックスマウスピース。・用途:テナーサックス用。・特徴:クラシック系設計、正確な音程、均一なレスポンス、D190 オープニング。・JANコード:0046716586872
  • メインブロック 隔壁レデューサー PISCO(ピスコ)

    メインブロック 隔壁レデューサー

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状隔壁レデューサタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)寸法A(mm)8.5使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM
  • ロータアッセンブリ マキタ

    ロータアッセンブリ

    マキタ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
  • クラッチマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    クラッチマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • スターロータアッセンブリ マキタ

    スターロータアッセンブリ

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
  • 無地緩衝材付宅配ペーパーバッグ HEADS(ヘッズ)

    無地緩衝材付宅配ペーパーバッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    229税込252
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    仕様エア緩衝材・粘着テープ・開封テープ付タイプマチなし素材厚さ(g/m2)90
  • 住宅情報盤(共同住宅用) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用)

    アイホン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    業界最大の7型タッチパネルモニターに来訪者を大きく表示。気になる場所は映像をズームアップして確認することができます。操作ボタンを大きくすることでスムーズにお使いいただけます。呼び出しを受けると来訪者の映像を自動で録画。留守中の来訪者もあとから確認することができます。防犯、防災の各種機器とインターホンが連動することで各住戸の安全をしっかり見守ります。共同住宅用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用仕様室内子機:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する、録画保護:10件(録音データ含む)材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号寸法(mm)260×180×33.8質量(kg)約1.0備考別売受話器(VMH-HST)取付可タイプ共同住宅用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時4.5 最大14.5電源非常:電圧/DC24V、消費電流/待受時約30mA 最大約300mA電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能モニター付音圧警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス+セパレーター接続台数玄関子機:1台、補助音響装置:最大2台通話方式同時通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ディアリスとは、住むひと・訪れるひとへの「親愛なる想い」をかたちにした、暮らしに寄り添うインターホンシステムです。住空間に美しく調和するフラットデザイン。その研ぎ澄まされたシンプルさが、空間に調和をもたらします。住空間に美しく調和するフラットデザイン。7型画面による見やすさと安心の機能で住むひとのマンションライフにそっと寄り添います。マンションの雰囲気を決める集合玄関機。設置される集合玄関機のテンキーをタッチパネル画面に表示することでフラットなデザインを実現。先進性と高級感を演出します。凹凸のないスタイリッシュなデザインに7型ワイドタッチパネル画面を採用。通話に入る前に来訪用件を確認できる取次ぎ機能やスマートスピーカーとの連携で、毎日の生活がより便利になります。お手持ちのスマートフォンやタブレットで、外出先でも来訪者の応対、解錠が可能です。宅配ボックスで荷物をお預かりすると帰宅時に集合玄関機が音声で荷物のお預かりをお知らせ。お部屋に戻る前に荷物を確認できるので、荷物の取り忘れを防ぎます。集合玄関機はタッチパネルを採用することで、先進性を演出。パネルはカラーコンセプトに合わせて選べる2種類をラインアップ。居住者様とのコミュニケーションの円滑化により管理業務をサポートします。配送中の荷物の伝票番号をオートロックの解錠キーに。住戸前まで荷物がとどくオートロック解錠ソリューションです。自動火災報知設備とインターホン設備を一体化させたことにより、省スペースで省施工・省コスト化を実現。dearisシリーズに対応した一体盤です。
    用途屋内専用材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型電源電圧(V)AC100 50/60Hzディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話
  • 住宅情報盤(共同住宅用) アイホン

    住宅情報盤(共同住宅用)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    「らくタッチdearisシステム」は、ご高齢の方も小さなお子さまも、そして初めてモニター付のインターホンをご使用になる方も、誰にとっても「らく」に使っていただけるインターホンです。インターホンの基本「みやすさ」「つかいやすさ」にこだわりつつ、スマートフォン連動、取次ぎ機能など最新機能を搭載。新しい暮らしをご体感いただけるインターホンシステムです。7型ワイドの大型タッチパネルを採用。左右画角約170°のパノラマワイド映像で来訪者、離れた場所にいる人物を映し出します。誰にとってもわかりやすいボタンとなるように、アイコンと文字を組み合わせた表示。
    用途屋内専用仕様●録画件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する●録画保護:10件(録音データ含む)材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)260×180×33.8質量(kg)約1.0規格HQi認定品電圧(V)非常電源:DC24電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電流(mA)非常電源:待受時約30、最大約300ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス(推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター/JIS1個用スイッチボックス+セパレーター警報音・音量70dBspl以上(前方1m・音声は除く)通話方式同時通話
  • 胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトMセット タジマツール(TJMデザイン)

    胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトMセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズM質量(g)620(ランヤードのみ)種類胴ベルト型ベルト色ブラック落下距離(m)3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8ランヤード一丁掛け
  • 管理室親機(メモリーメッセージ機能付) アイホン

    管理室親機(メモリーメッセージ機能付)

    アイホン
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    住戸と管理室の間で相互に呼出・通話ができ、日常連絡に使えます。オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定。不在中に呼出を受けた住戸の室番号をメモリーできます。
    仕様呼出方式:住宅情報盤から電子チャイム音(ピンポンパーン連続)/集合玄関機から電子チャイム音(ピーンポーン)/ほかの管理室親機から電子チャイム音(ピンポンパーン連続)材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板形状据置・壁取付両用型寸法(mm)230×250×107質量(kg)約2.0タイプ管理室親機電源電圧(V)DC12(制御装置から供給)機能メモリーメッセージ機能消費電流(mA)待受時70、最大500色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス警報音・音量70dB通話方式電話型同時通話
  • 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター MKRL型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
    材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)材質(底部)エラストマー(黒色)
  • 915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    形状自在車T型式915MK自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • クラフト緩衝材ロールボックス付 HEADS(ヘッズ)

    クラフト緩衝材ロールボックス付

    HEADS(ヘッズ)
    1,898税込2,088
    1パック(1セット)
    5日以内出荷
    専用のカットボックスがついた、リーズナブルな未晒(みさらし)クラフト紙製のハニカムクッションペーパー(紙製緩衝材)です。
    用途ギフトラッピング・宅配材質ダンボール/クラフトロール:未晒クラフト紙
  • 充電式管理機 マキタ

    充電式管理機

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品トレイアッセンブリ適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです商品タイプ本体のみ
  • 管理室親機 アイホン

    管理室親機

    アイホン
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定可能。個別・グループ別・フロア別・一斉の音声メッセージを送出できます。住戸からの着信履歴を残せます。
    材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)261×252×72質量(kg)約1.2タイプカメラ付管理室親機管理室親機規格HQi認定品電源電圧DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)音量警報:76dB以上(前方50cm、ただし音声は除く)機能タッチパネル、液晶表示付使用周囲温度(℃)0~40画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス消費電流待受時70mA 最大450mA通話方式電話型同時通話
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から92日以内出荷