カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「mkr1206」の検索結果

メインブロック 隔壁レデューサー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口形状隔壁レデューサ使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ寸法A(mm)8.5
メインブロック ブラケット
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能形状ブラケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100