取付方式直付け
材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(IEC)(A)15
定格電流(UL)(A)15
高さ(mm)17.5
適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300(TUV規格250)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電流(UL)(A)10
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)10
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ML-5100
材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め
定格250V-15A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)10.16
取得規格UL規格
端子金具はんだ付け用端子
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ML-5000
材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード