カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ml-100kb」の検索結果

超磁力レベル
SK(新潟精機)(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)吸着力(N)マグネット/118精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
測定端子(KISEKAEチップ)
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981セット7日以内出荷以下の製品をセットにしたものです。・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)。・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC用途現場作業の生産性を大幅改善!。工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・。"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!定格5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
100bp DNAラダーPLUS NE-MWD100P 500μL
TGK(東京硝子器械)¥10,699税込¥11,7691個6日以内出荷DNA分子量マーカー、ローディング・ダイを含んでいますのでダイレクトローディング可能です。仕様濃度:108μg/mL(100bp DNA Ladder) ,100μg/mL(1kb DNA Ladder)分子量範囲:100bp~ 3kb(100bp DNA Ladder) ,250bp ~10kb(1kbDNA Ladder)バンド数:12本(100bp DNALadder),13本(1kb DNA Ladder)保存条件:室温、4℃または-20℃保管環境要冷蔵