カテゴリ
- 厨房用品(45)
- 卓上消耗品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 農業機械(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 医療(13)
- 洗剤・除去剤(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 電気材料(4)
- 介護用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(18)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- EBM(江部松商事)(9)
- タイガークラウン(5)
- Simport(5)
- cotta(5)
- アズワン(4)
- NSファーファ・ジャパン(4)
- よこやま(4)
- SAMTEC(4)
- パール金属(3)
- THERMOS(サーモス)(3)
- 新鋭工業(3)
- 片桐医科工業(3)
- 昭和製陶(3)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- 三興化学工業(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日本ワグナー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ml-1400」の検索結果

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400
サトーパーツ¥61~税込¥67~1個当日出荷から6日以内出荷接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
ミニロッカー ダークグレー
アイリスオーヤマ¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。幅(mm)900色ダークグレー奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
クランクシヤフトアセンブリ 5ML-E1400-03
YAMAHA(ヤマハ)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷主な適合純正品番5ML-E1400-02主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
マルチリフト ML-1型 電動昇降装置
LAMP(スガツネ工業)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
デュポット 1400mL MDDシリーズ
メリットメディカル・ジャパン¥51,980税込¥57,1781箱(20個)3日以内出荷排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。術野をクリーンに保つことができます。脳血管造影、腹部血管造影に最適です。マニホールドキットとの組み合わせが可能です。形状【接続部】オスルアーコネクタ容量(mL)1400アズワン品番64-1032-85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0024チューブ長さ(mm)【接続】1830医薬品医療機器等法一般医療機器
電動昇降装置 マルチリフト
LAMP(スガツネ工業)¥209,800~税込¥230,780~1台4日以内出荷推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
デュポット 1400mL MDDシリーズ
メリットメディカル・ジャパン1箱(20個)7日以内出荷排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。術野をクリーンに保つことができます。脳血管造影、腹部血管造影に最適です。マニホールドキットとの組み合わせが可能です。容量(mL)1400医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00119000チューブ長さ(mm)接続:1220、スパイク付:1830一般的名称血管造影キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●シリーズ:TFML-140-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5992アズワン品番65-7681-77
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(10個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、80 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 80 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFML-140-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5991アズワン品番65-7681-19
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(10個)7日以内出荷。Samtec TFML シリーズヘッダは、80 コンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2772アズワン品番65-7677-40
ソリス真空パック器専用キャニスターセット
ソリス(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット6日以内出荷何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。 700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。 付属のホースを接続するだけで使用可能。 液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。仕様ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可材質SAN、ABS種類700ml、1400ml、2000ml![TONBO 水ひしゃく TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49057251-210330-02.jpg)
TONBO 水ひしゃく
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](30件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷柄と本体が一体成型なので丈夫です。材質ポリプロピレン(PP)色ブルー耐熱温度(℃)-10~120![シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39593057-230410-02.jpg)
シールウエア
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](16件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)材質(フタ)ポリエチレン(PE)電子レンジ○(蓋除く)
ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)
セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
ファーファ ファインフレグランス オム
NSファーファ・ジャパン¥1,498税込¥1,6481個(1400mL)当日出荷から翌日出荷素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。清潔感あるクリスタルムスクの香り。本体の2.5倍。特大サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
PE食品ボトル 角ネジミニ
シービープラス¥299税込¥3291個当日出荷寸法(mm)120×120容量(mL)1400高さ(mm)128耐熱温度(℃)-5~60TKG品番9-0253-0401TKG品番(2017)6-0233-0901
ファーファ ファインフレグランス ボーテ
NSファーファ・ジャパン¥1,498税込¥1,6481個(1400mL)当日出荷から翌日出荷素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。上質なプライムフローラルの香り。本体の2.5倍。特大サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1400
SMC¥219,800税込¥241,7801個19日以内出荷から20日以内出荷ストローク(mm)1400作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ファーファ ファインフレグランス シエル
NSファーファ・ジャパン¥1,498税込¥1,6481個(1400mL)翌日出荷素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。優しいウォーミングブーケの香り。本体の2.5倍。特大サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1400HS
SMC¥229,800税込¥252,7801個20日以内出荷ストローク(mm)1400作動方式複動チューブ内径(Φmm)40左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1400H
SMC¥239,800税込¥263,7801個20日以内出荷ストローク(mm)1400作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
マツヨシ アイスバッグ
松吉医科器械(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(1400mL)翌々日出荷結露が表面に出ないので、着衣の上からでも使用できます。 生地がやわらかく身体の部位を効果的に冷却します。
ファーファ ファインフレグランス パラ
NSファーファ・ジャパン¥1,698税込¥1,8681個(1400mL)翌日出荷素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。心地よいモダンフラワーの香り。本体の1.4倍。大容量サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
クビンス ヨーグルト&チーズメーカー
クビンス¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ご家庭で手軽に、ヨーグルトやチーズの他に甘酒、納豆、果実酒、酵素ドリンクなど様々な 発酵料理を作ることができます。 通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る「時短モード」搭載です。 マルチ発酵クッカー:ヨーグルト、甘酒、チーズ、納豆、味噌、塩麹、納豆、漬物、果実酒、酵素ドリンクなど様々な料理可能 ヨーグルト時短モード搭載:通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る、時短モードの追加搭載 ワンタチメニュー:メニューを選択するだけで最適な時間・温度が設定されていて、とても便利(4種類設定済み) マイレシピ(ManualMode):材料によってお好きな調理時間/温度が設定可能(温度設定の範囲:20~65℃時間設定の範囲:1~99時間) 便利なLEDディスプレイ画面:LEDディスプレイ画面で温度/時間設定及び残った時間が確認可能 安心・安全な容器:発酵容器は哺乳瓶と同じ材質を使用して環境ホルモン無(素材:トライタン) 分離形&大容量容器:本体と発酵容器が分離形構造で手入れが簡単、容器容量最大2000ml(適正容量1400ml) Premiumデザイン:モダンなスクエアタイプのデザインで、キッチンスペースを有効活用!幅(mm)180高さ(mm)200奥行(mm)180本体質量(kg)1
アラウ ベビー 泡全身ソープ 詰替用 特大
SARAYA(サラヤ)¥2,198税込¥2,4181個(1400mL)翌々日出荷肌本来のうるおいを守り、肌ストレスを残さない無添加ベビーソープ。なめらか泡でヌルつかず、すっきり洗えてすべすべの肌に。詰替用3.5回分。タイプ詰替用
チューブポンプ Fタイプ
ツカサ電工¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から32日以内出荷中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。用途充填機、ランドリー、インクジェットなど質量(g)780材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
シール容器
佐野屋産業¥469税込¥5161個当日出荷透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。材質本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE)色透明(本体)、乳白色(フタ)
建築塗装用スプレーガン リシンガン
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から3日以内出荷徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。容量(L)1.4方式噴霧方式:丸吹き空気使用量(L/min)135吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
感光基板製作用品卓上小型エッチング装置
サンハヤト(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381式当日出荷エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。容量(mL)(槽)約1400種類その他電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200

















![TONBO 水ひしゃく TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49057251-210330-02.jpg)
![シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39593057-230410-02.jpg)