カテゴリ

  • 厨房用品(37)
  • 卓上消耗品(16)
  • 農業機械(16)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-1400」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400

    サトーパーツ
    61税込67
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    マルチリフト ML-1型 電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
  • 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 マルチリフト

    LAMP(スガツネ工業)
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリス真空パック器専用キャニスターセット ソリス

    ソリス真空パック器専用キャニスターセット

    ソリス(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    6日以内出荷
    何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。 700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。 付属のホースを接続するだけで使用可能。 液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。
    仕様ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可材質SAN、ABS種類700ml、1400ml、2000ml
  • ヤシノミ洗剤 野菜・食器用 各種 SARAYA(サラヤ)

    ヤシノミ洗剤 野菜・食器用 各種

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個(1400mL)
    当日出荷
    1971年の誕生以来、手肌と環境へのやさしさを守り続けているロングセラー。
  • TONBO 水ひしゃく TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    TONBO 水ひしゃく

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](30件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    柄と本体が一体成型なので丈夫です。
    材質ポリプロピレン(PP)ブルー耐熱温度(℃)-10~120
  • シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    シールウエア

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](16件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)材質(フタ)ポリエチレン(PE)電子レンジ○(蓋除く)
  • ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

    セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
    用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
  • ルーキーおふろ洗剤 第一石鹸

    ルーキーおふろ洗剤

    第一石鹸(8件のレビュー)
    349税込384
    1個(1400mL)
    当日出荷
    オレンジオイルが浴室の汚れをスッキリ。植物原料使用。大型容量で調お得感
    液性中性使用場所浴室商品タイプ詰替大容量繰り返し・詰め替え対応
  • ファーファ ファインフレグランス オム NSファーファ・ジャパン

    ファーファ ファインフレグランス オム

    NSファーファ・ジャパン
    1,498税込1,648
    1個(1400mL)
    当日出荷から翌日出荷
    素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。清潔感あるクリスタルムスクの香り。本体の2.5倍。特大サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
  • PE食品ボトル 角ネジミニ シービープラス

    PE食品ボトル 角ネジミニ

    シービープラス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)120×120容量(mL)1400高さ(mm)128耐熱温度(℃)-5~60TKG品番9-0253-0401TKG品番(2017)6-0233-0901
  • ファーファ ファインフレグランス ボーテ NSファーファ・ジャパン

    ファーファ ファインフレグランス ボーテ

    NSファーファ・ジャパン
    1,498税込1,648
    1個(1400mL)
    当日出荷から翌日出荷
    素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。上質なプライムフローラルの香り。本体の2.5倍。特大サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
  • ファーファ ファインフレグランス シエル NSファーファ・ジャパン

    ファーファ ファインフレグランス シエル

    NSファーファ・ジャパン
    1,498税込1,648
    1個(1400mL)
    翌日出荷
    素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。優しいウォーミングブーケの香り。本体の2.5倍。特大サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
  • 18-8 水杓子(目盛付) EBM(江部松商事)

    18-8 水杓子(目盛付)

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304柄径(Φmm)20
  • スチロール丸型V式 BeHAUS

    スチロール丸型V式

    BeHAUS(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉性の高いパック容器
    材質ポリスチレン
  • ファーファ ファインフレグランス パラ NSファーファ・ジャパン

    ファーファ ファインフレグランス パラ

    NSファーファ・ジャパン
    1,698税込1,868
    1個(1400mL)
    翌日出荷
    素材選定・製造方法からこだわったプレミアム柔軟剤。心地よいモダンフラワーの香り。本体の1.4倍。大容量サイズ。世界中の高品質素材を厳選。時間の流れごと楽しめる飽きの来ない香り。その時々で最適な強さを添える残り香 。抗菌※・防臭 ※すべての菌に効果があるわけではありません。
  • クビンス ヨーグルト&チーズメーカー クビンス

    クビンス ヨーグルト&チーズメーカー

    クビンス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ご家庭で手軽に、ヨーグルトやチーズの他に甘酒、納豆、果実酒、酵素ドリンクなど様々な 発酵料理を作ることができます。 通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る「時短モード」搭載です。 マルチ発酵クッカー:ヨーグルト、甘酒、チーズ、納豆、味噌、塩麹、納豆、漬物、果実酒、酵素ドリンクなど様々な料理可能 ヨーグルト時短モード搭載:通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る、時短モードの追加搭載 ワンタチメニュー:メニューを選択するだけで最適な時間・温度が設定されていて、とても便利(4種類設定済み) マイレシピ(ManualMode):材料によってお好きな調理時間/温度が設定可能(温度設定の範囲:20~65℃時間設定の範囲:1~99時間) 便利なLEDディスプレイ画面:LEDディスプレイ画面で温度/時間設定及び残った時間が確認可能 安心・安全な容器:発酵容器は哺乳瓶と同じ材質を使用して環境ホルモン無(素材:トライタン) 分離形&大容量容器:本体と発酵容器が分離形構造で手入れが簡単、容器容量最大2000ml(適正容量1400ml) Premiumデザイン:モダンなスクエアタイプのデザインで、キッチンスペースを有効活用!
    幅(mm)180高さ(mm)200奥行(mm)180本体質量(kg)1
  • みそストッカー ナカヤ化学産業

    みそストッカー

    ナカヤ化学産業(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    市販のみそパックが丸ごと収納できます。
    材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
  • 膿盆(浅型) 片桐医科工業

    膿盆(浅型)

    片桐医科工業(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • シール容器 佐野屋産業

    シール容器

    佐野屋産業
    469税込516
    1個
    当日出荷
    透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
    材質本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE)透明(本体)、乳白色(フタ)
  • チューブポンプ Fタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Fタイプ

    ツカサ電工
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途充填機、ランドリー、インクジェットなど質量(g)780材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
  • 建築塗装用スプレーガン リシンガン 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン リシンガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
    容量(L)1.4方式噴霧方式:丸吹き空気使用量(L/min)135吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
  • ハリオ 冷蔵庫用ポットスリムN HARIO

    ハリオ 冷蔵庫用ポットスリムN

    HARIO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    注ぐのに便利な取っ手付きの冷蔵庫ポット。 耐熱ガラス製・熱湯用としてもご使用できます。
    仕様熱湯OK、食洗機OK材質ガラスボール:耐熱ガラス フタ・ハンドル:ポリプロピレン バンド:ステンレスオフホワイト容量(mL)1400間口W×奥行D×高さH(mm)92(口径81)×135×288TKG品番9-0916-1101TKG品番(2017)6-1752-1101
  • 感光基板製作用品卓上小型エッチング装置 サンハヤト

    感光基板製作用品卓上小型エッチング装置

    サンハヤト(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1式
    当日出荷
    エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
    容量(mL)(槽)約1400種類その他電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
  • フリゴベール システム ボルミオリ・ロッコ

    フリゴベール システム

    ボルミオリ・ロッコ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。イタリア製ボルミオリ・ロッコ 【フリゴベール】は耐熱温度70℃、酸に強いガラス製のストッカーです。マリネなどに真価を発揮し、にんにく料理も安心です。
    形状角形材質(本体)ガラスタイプシステム耐熱温度(℃)70材質(フタ)ポリプロピレン
  • サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール THERMOS(サーモス)

    サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール

    THERMOS(サーモス)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    2重構造(空気断熱)で氷長持ち、結露もしにくいアイスペールです
    用途・洗浄機対応。・スタッキング可能で収納性アップ。・氷をつかみやすいトング、持ち運び便利なハンドル付材質本体・水切り/トライタン、ハンドル・アイストング/ステンレス鋼寸法(mm)約180×180×150容量(mL)1400質量(g)約700
  • ダッチオーブン15cm(6インチ)ツル付き よこやま

    ダッチオーブン15cm(6インチ)ツル付き

    よこやま
    13,980税込15,378
    1個(1400mL)
    5日以内出荷
    熱の伝わりの良いアルミ芯三層構造。焚火、炙り火にも使用でき、蓋はステンレス3mm厚と重いので、アウトドアの炊き込みや煮込み調理に最適です。
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鍋本体:ステンレス鋼、アルミニウム(三層構造)(底の厚さ2.0mm)、蓋・ハンドル・ツル:ステンレス鋼寸法(mm)約155×212×110(本体高さ:90)(ツル含む高さ:約200)容量(L)約1.4総質量(kg)約1.23
  • アラウ ベビー 泡全身ソープ 詰替用 特大 SARAYA(サラヤ)

    アラウ ベビー 泡全身ソープ 詰替用 特大

    SARAYA(サラヤ)
    2,198税込2,418
    1個(1400mL)
    5日以内出荷
    肌本来のうるおいを守り、肌ストレスを残さない無添加ベビーソープ。なめらか泡でヌルつかず、すっきり洗えてすべすべの肌に。詰替用3.5回分。
    タイプ詰替用
  • イチゴパック(ポリパック) ケニス

    イチゴパック(ポリパック)

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(100個)
    翌日出荷
    小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。
    寸法(mm)173×123×70容量(mL)約1400耐熱温度(℃)60
  • 抗菌ステンレス 丸型 フリージングボール EBM(江部松商事)

    抗菌ステンレス 丸型 フリージングボール

    EBM(江部松商事)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状丸型
  • 磁器 中華食器 白 丸玉渕丼 EBM(江部松商事)

    磁器 中華食器 白 丸玉渕丼

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ウインターフロスト ボウル CORELLE(コレール)

    ウインターフロスト ボウル

    CORELLE(コレール)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。 割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。 いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。 いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。
    材質全面積層強化ガラス形状ホワイト食器洗浄機業務用食器の種類洋食器
  • Albrid セパトタルト型 タイガークラウン

    Albrid セパトタルト型

    タイガークラウン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    底抜けタイプは、取り出しにとても便利です。キッシュやフルーツタルトなど具材次第でメインにもおやつにもなります。熱伝導率の高いアルミニウムで型抜けがよく、こびりつきにくく、洗うのも簡単なフッ素樹脂を2度塗りしています。
    仕様ウェーブ数:32材質アルミニウム(フッ素樹脂2コート)品名・タイプタルト型
  • アルスターパウンド型 タイガークラウン

    アルスターパウンド型

    タイガークラウン
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    パウンドケーキに代表されるバターケーキやフルーツケーキ作りに最適な型です。パン焼型としても基本的な型ですので山食パンを焼くこともできます。焼き込む程に使いやすい型になります。
    材質スチール(アルミメッキ)品名・タイプパウンド型
  • サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール THERMOS(サーモス)

    サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール

    THERMOS(サーモス)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    2重構造(空気断熱)で氷長持ち、結露もしにくい洗浄機対応のアイスペールです
    用途・洗浄機対応。・スタッキング可能で収納性アップ。・氷をつかみやすいトング、持ち運び便利なハンドル付材質本体・水切り/ポリプロピレン、ハンドル・アイストング/ステンレス鋼寸法(mm)約180×180×150容量(mL)1400質量(g)約600
  • エボリューション W ディーププレート ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション W ディーププレート

    ARCOROC(アルコロック)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質非多孔質材のガラスホワイト高さ(mm)40
  • 洗浄機対応 真空断熱アイスペール THERMOS(サーモス)

    洗浄機対応 真空断熱アイスペール

    THERMOS(サーモス)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス魔法びん構造で結露しにくく氷が長持ち。洗浄器対応のアイスペール
    容量(mL)1400寸法(cm)15.5×15×13品名・タイプアイスペール口径(Φcm)12.5
  • エボリューション B ディーププレート ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション B ディーププレート

    ARCOROC(アルコロック)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションブラック。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質非多孔質材のガラスブラック高さ(mm)40
  • リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用) リブドゥコーポレーション

    リフレ 簡単テープ止め 横モレ防止タイプ (施設・病院用)

    リブドゥコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個(26枚)
    4日以内出荷
    ●横モレ防止空間で 尿・軟便をしっかり受け止める!●モレを防ぐ吸収体形状で体とおむつの間に「横モレ防止空間」を形成し、尿や軟便があふれ出るのを防ぎます。 ●モレを防ぐギャザー:お腹まわりにフィットする前後のギャザーと足まわりの2つのギャザーで、尿や軟便のモレを防ぎます。 ●しっかりフィット、はずれにくい:長くて使いやすい「クロスフィット」テープが、すきまをつくらずモレを防ぎます。 ●体にあてやすいデザイン:両サイドのラインとセンターラインで、装着時の左右のズレを防ぎます。 ●おむつ内部のムレ防止:全面通気性シートで、おむつ内部の気になる湿気を外へ逃がします。 ●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。 ●吸収回数: Sサイズ:約3回分 小さめMサイズ,Mサイズ:約4回分 小さめLサイズ,Lサイズ:約5回分※1度の排泄量を150mlとした場合。 ●ヒップサイズ Sサイズ:57~92cm 小さめMサイズ:65~100cm Mサイズ:77~110cm 小さめLサイズ:85~120cm Lサイズ:92~130cm 【使用方法】 あて方(横になった場合) (1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。 (2)パッド併用時は、中央部を目安にしてパッドをおき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。 (3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。 (4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。 (5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。前部幅広テープの絵柄に合わせて付けるとフィット感が高まります。 (6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
    種別テープ止め
  • IKD抗菌ステンレス 水杓子(目盛付) IKD

    IKD抗菌ステンレス 水杓子(目盛付)

    IKD
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    材質柄:ポリプロピレン