セルロース混合エステルメンブレン ME 24 0.2μm, 47mm 滅菌済 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,478
1パック(100枚)
31日以内出荷
精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなしメンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):3.7●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):20厚さ(μm)135最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6171-81質量(mg/cm2)4.3-5.0