カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,146)
- 厨房用品(122)
- 接着剤・補修材(110)
- 測定用品(104)
- 農業機械(86)
- 事務用品(82)
- スプレー・オイル・グリス(76)
- 食品・飲料(76)
- 日用品(71)
- 制御機器(65)
- 学童・教育用品(63)
- 物流用品(56)
- 塗料(54)
- 自動車用オイル・ケミカル(43)
- 切削工具(43)
- 洗剤・除去剤(42)
- 肥料・農薬・除草剤・種(39)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
- 介護用品(32)
- 卓上消耗品(30)
- 店舗什器・備品(27)
- 家電(26)
- 医療(25)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(22)
- 洗車・清掃(21)
- メカニカル部品(19)
- 救急・衛生(18)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(15)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 電気材料(14)
- 理美容(13)
- バイク部品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 自転車部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 防災用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 清掃用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- ヘルスケア(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 縫製用品(7)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 作業工具(6)
- カー用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- バイク純正部品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 三商(130)
- アズワン(103)
- マルエム[理化学・容器](100)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- SKC(環境測定)(84)
- SIBATA(柴田科学)(73)
- ナリカ(56)
- KITO(キトー)(52)
- サンプラテック(49)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(44)
- 呉工業(クレ)(38)
- サトーパーツ(38)
- 宮原計量器(34)
- ケニス(33)
- シヤチハタ(31)
- Thermo Fisher Scientific(29)
- NEG(日電理化硝子)(27)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(26)
- PYREX(パイレックス)(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ml-20」の検索結果

端子台 中継用2列型 ML-20
サトーパーツ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷種類中継用2列型端子台取付方式直付け適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM4×8材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)20
ベーシックス ペーパーボウル 420ml 20個入
サンナップ¥229税込¥2521セット(20個)4日以内出荷ベーシックで使いやすい!ペーパーボウル420mlです。紙製なので、使用後は捨てるだけでラクチン。電子レンジOK。(自動温め機能は使わず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。)材質バージンパルプ100%・内面ポリプロピレンラミネート加工寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×63
ベーシックス ペーパーボウル 160ml 20個入
サンナップ¥189税込¥2081セット(20個)4日以内出荷ベーシックで使いやすい!ペーパーボウル160mlです。紙製なので、使用後は捨てるだけでラクチン。電子レンジOK。(自動温め機能は使わず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。)材質バージンパルプ100%・内面ポリプロピレンラミネート加工寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×114×75
ベーシックス ペーパーボウル 300ml 20個入
サンナップ¥219税込¥2411セット(20個)4日以内出荷ベーシックで使いやすい!ペーパーボウル300mlです。紙製なので、使用後は捨てるだけでラクチン。電子レンジOK。(自動温め機能は使わず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。)材質材質バージンパルプ100%・内面ポリプロピレンラミネート加工寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×153×70
試料管 300mL 20入
BUCHI(ビュッヒ)¥284,999税込¥313,4991個12日以内出荷蒸留器K-350/-355/-360/-375、分解器K-425 /-436/-439/-446/-449用です。
万能はさみ ロング
SK11(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。用途日曜大工・工作・ホビー。切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)SUS420J2
Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱
シヤチハタ(6件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷寸法(mm)37.5×25.0×73.5質量(g)28インク色朱色対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池
マクセル(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池種別二次電池(充電池)寸法(mm)Φ20×3.2(H)定格3V 65mAh入数(本)1
ML2型ボールバルブ(黄銅) フリーボール
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
端子台 中継用単列型 ML-2015
サトーパーツ(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
マジックパット ループタイプ (カーペット用)
SMSJapan¥51,980税込¥57,1781箱(6枚)当日出荷から7日以内出荷あらゆるカーペットに対応 100%マイクロファイバーにPPブラシを付け、ループ状に織り込んだカーペット専用パッドです。ループ状にすることで摩擦係数を減らし毛足の長いウールカーペットにも使用可能です。PPブラシ付きなのでブラシがけと水分回収を同時に行えます。材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316
オンダ製作所¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
フードミル ミキサー ウェット&ドライ対応ミル お茶カップ 波刃チタンカッター センターキャップ お手入れ簡単 安全設計 レシピブック付き ホワイト
テスコム¥4,988税込¥5,4871個当日出荷毎日の料理に使いやすい、これ1台でマルチに使える!用途■乾物はもちろん、ウェット対応で離乳食※2やドレッシングも作れます。フタ付きなのでそのまま保存ができます。 ※1:炒っていない豆類の粉砕、油分の多いナッツ類などをペーストにすることはできません。 ※2:粘り気の強いもの(茹でたかぼちゃ・いも類)のペーストはできません。茹でたにんじん等のペーストはできます。 ■茶葉専用の容器でお茶を粉末に。 カテキンを効率良く摂取出来ます。 ■1~2人分にちょうどいい分量のボトルで、飲みきりサイズの新鮮スムージーが作れます。 ※ ミキサーボトルはスムージー作り専用です。 ■切削性能をアップした波刃を使用。 滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。 耐久性抜群のチタンコーティングされたカッター刃で、鋭い切れ味が長持ちします。 ■調理の途中で少しだけ材料を足すのに便利。 センターキャップで大さじ1杯(約15ml)が量れます。 ■材料の入れすぎや連続使用等でモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。 使用可能な温度になると、ランプが消灯し自動復帰します。 ■レシピブック付き。 ■40℃以上の材料 / 市販の氷・冷凍食材 / 肉・魚類 / 粉もの / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうが)など / ねばりけの強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど) ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。 ■40℃以上の材料 / 氷・冷凍食材 / 穀類(生米・はと麦など)/ ドライフルーツ / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など)/ 水分・油分の出るもの(生野菜・ナッツ類など)/ ペーストにできないもの(肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など) ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。(お茶カップは茶葉専用です。)ミルカップでウェットメニュー(ペースト類)はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。付属品カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ材質本体:ABS/PP ボトル:AS色ホワイト質量(g)870(ミキサー部取付時)消費電力(W)130コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300(ミキサー部取付時)定格容量ミキサーボトル:400ml、ミルカップ:75ml、お茶カップ:大さじ1(12g)保証期間1年
強力マグネット レバーハンドル付
ラクテム¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボンドG17スリム20ml ブリスター
コニシ(3件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
蛍光OAマーカープリフィクス
コクヨ(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。 中字角芯と細字の使い分けができるツインタイプです。 本体に再生樹脂を使用しています。仕様インク補充式タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)0.8~4.0外寸法(Φ×Hmm)11×138インク水性顔料蛍光インク(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ細字/中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
スペアソケット(ディープタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷形状12角寸法L(mm)80差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状12角
3.0ml スポイト(20個)
エスコ¥940税込¥1,0341個欠品中目盛付。エスコ品番EA990PS-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×170容量(mL)31目盛(mL)0.5質量(g/個)3危険物の類別非危険物
電工レベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。用途水平・垂直・45°度測定に。トラスコ品番195-5552材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)14色シルバー、赤、(気泡管)蛍光色高さ(mm)44精度0.50mm/m=0.0286°感度2.50mm/m=0.1432°気泡管4本線アクリル色(本体)シルバーマグネット1カ所
キッコーマン デリシャスソース 中濃 500ml x20
キッコーマン¥6,998税込¥7,5581個(500mL×20本)3日以内出荷たまねぎ、トマトなどの野菜をベースに、自家製ビネガーを使用し、中濃、ウスター、とんかつ、それぞれに味の個性を磨き上げたソースです。
永磁リフティングマグネット
東安¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!。レバースイッチで簡単に切り替え可能。保管ケース付き(木箱のケース)で安心。レバースイッチで切替簡単:。レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!。吊り上げたい鋼材などに付着させた後、。レバーをONにすることで磁力が発生します。※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります。セーフティーロック付き。作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
キッコーマン デリシャスソース とんかつ 500ml x20
キッコーマン¥6,998税込¥7,5581個(500mL×20本)3日以内出荷たまねぎ、トマトなどの野菜をベースに、自家製ビネガーを使用し、中濃、ウスター、とんかつ、それぞれに味の個性を磨き上げたソースです。
ミツカン 味ぽん 360ml x20
ミツカン¥6,598税込¥7,1261箱(360mL×20本)4日以内出荷かんきつ果汁・醸造酢・しょうゆがひとつになった他では味わえない絶妙な風味の調味料です。鍋料理をはじめ、おろし焼肉・焼魚・ぎょうざ・冷奴など「つけて」「かけて」幅広くお使いいただけます。
LEDナイトライト
ELPA(6件のレビュー)¥2,279税込¥2,5071個欠品中用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用色ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.5光源白色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6mセンサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
トップレール
日本化学産業¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します用途ステンレス手すりのトップレールです。溝カバーL1000×2付。材質SUS304長さ(mm)2000寸法(縦×横)(mm)17×52仕上ヘアライン
空気抜弁
ヨシタケ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷材質(本体)青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-180最高使用圧力(MPa)0.01~1.0接続方式JIS R使用流体冷温水最高使用温度(℃)100適合圧力(MPa)0.01~1.0
空気抜弁
ヨシタケ¥6,298税込¥6,9281台当日出荷コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89種類空気抜弁使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184寸法A(mm)(二面幅)32接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
...