カテゴリ

  • 厨房用品(9)
  • 卓上消耗品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-2100」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100

    サトーパーツ
    61税込67
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)標準剥線長(mm)8端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7
  • バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット)

    バイメタル端子BML

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。
    用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状丸形
  • 無地盛台 TKG

    無地盛台

    TKG(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • 5-56DX 呉工業(クレ)

    5-56DX

    呉工業(クレ)(62件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1ケース(70mL×60本)
    当日出荷
    新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
    用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ふきふきせっけんバブルガード シャボン玉販売

    ふきふきせっけんバブルガード

    シャボン玉販売
    4,998税込5,498
    1個(2100mL)
    翌日出荷
    毎日の気になる汚れをすっきり落としながら除菌、さらにウイルスを99.99%不活化できる。
    タイプ大容量商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
  • ベーシックジャグ タケヤ化学工業

    ベーシックジャグ

    タケヤ化学工業(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    熱湯がそのまま注げるワンプッシュ注ぎ口ドアポケットにもピッタリサイズ。
    材質AS樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン容量(mL)約2100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×10×27.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーパー ソーサー Lustro ware(ラストロウェア)

    キーパー ソーサー

    Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
    材質(キャップ)ポリエチレン形状角形容量(mL)2100材質(本体)ポリプロピレン質量(g)258材質(フタ)ポリエチレン外寸法・幅(mm)188外寸法・高さ(mm)263外寸法・奥行(mm)94
  • ステンレス鍋18cm・着脱ハンドル よこやま

    ステンレス鍋18cm・着脱ハンドル

    よこやま
    4,998税込5,498
    1個(2100mL)
    5日以内出荷
    着脱式で収納に便利。
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鍋:18-0ステンレス鋼(底の厚さ0.8mm)、ハンドル:66ナイロン寸法(mm)ステンレス鍋18cm:約235×185×鍋深さ83、着脱ハンドル:約175×32×27質量(g)約600g、ステンレス鍋18cm:約470・約2.1L、着脱ハンドル:約130
  • ステンレス鍋18cm・着脱ハンドル・蓋付き よこやま

    ステンレス鍋18cm・着脱ハンドル・蓋付き

    よこやま
    5,998税込6,598
    1個(2100mL)
    5日以内出荷
    着脱式で収納に便利。
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鍋・蓋:18-0ステンレス鋼(底の厚さ0.8mm)、ハンドル・ツマミ:66ナイロン寸法(mm)ステンレス鍋18cm:約235×185×鍋深さ83、着脱ハンドル:約175×32×27、兼用蓋18~20cm用:約Φ216×H30質量(g)約770g、ステンレス鍋18cm:約470・約2.1L、着脱ハンドル:約130、兼用蓋18~20cm用:約170
  • ステンレス片手鍋16cm よこやま

    ステンレス片手鍋16cm

    よこやま
    3,498税込3,848
    1個(2100mL)
    5日以内出荷
    鍋の丸いフォルムによりふきこぼれを抑える対流へとつながっていきます。
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質ステンレス鋼(クローム21%)(底の厚さ0.7mm)寸法(mm)約190×342×140(本体高さ:約100)質量(g)約620容量(L)約2.1
  • Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)2100寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140
  • 保存容器 川崎合成樹脂

    保存容器

    川崎合成樹脂
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    用途食材や作り置きした料理を保存したりする際に付属品目皿仕様防汚剤クリンベル使用材質本体・目皿:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂形状クリア/スモーク耐熱温度(℃)90(本体・目皿)/60(フタ)
  • KO 18-8口付計量カップ 仔犬印(本間製作所)

    KO 18-8口付計量カップ

    仔犬印(本間製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • エボリューション ホワイト ボール ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション ホワイト ボール

    ARCOROC(アルコロック)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質強化ガラスホワイト食器の種類洋食器
  • IH アルミ枠付ストーン スープポット TKG

    IH アルミ枠付ストーン スープポット

    TKG
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    電磁調理器対応天然石調理ポット アルミの熱伝導率の良さと天然石の遠赤外線効果で食材の芯まで熱が伝わりおいしく調理できます。 IH対応
  • ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル TEZD

    DIJET(ダイジェット工業)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 初雪 手動式アイスクラッシャー 中部コーポレーション

    初雪 手動式アイスクラッシャー

    中部コーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
    用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。材質外装:アルミダイキャスト等質量(kg)5容量(mL)約2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×260×300TKG品番7-0887-0901TKG品番(2017)6-0840-0901
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
    付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6939種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)15.5適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)2100吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)47.0
  • 透明ドリンクピッチャー THERMOS(サーモス)

    透明ドリンクピッチャー

    THERMOS(サーモス)
    3,490税込3,839
    1個
    3日以内出荷
    透明度が高く、丈夫で洗浄性にも優れたトライタン製
    用途業務用洗浄機対応(本体/フタ)。強アルカリ洗剤も使用可。アシスト構造設計で注ぎやすい。本体は洗浄後、乾燥しやすいデザイン。持ちやすいハンドル。フタはスタッキング可能。クリック感のあるフタ開閉機能が追加、安心操作材質トライタンクリア容量(mL)2100
  • リッチリッチサラダ 山研工業

    リッチリッチサラダ

    山研工業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルを回すだけで簡単水切り/深型のザルやボウルとしても使用可能
    用途野菜の水切りに材質ポリプロピレン容量(mL)ザル:約2100耐熱温度(℃)90
  • タテヨコ・スクエアピッチャー Lustro ware(ラストロウェア)

    タテヨコ・スクエアピッチャー

    Lustro ware(ラストロウェア)
    1,098税込1,208
    1個(2.1L)
    7日以内出荷
    扱いやすい向きで収納上手
    用途ピッチャー材質ハンドル付フタ・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、本体/AS樹脂幅(mm)151ホワイト容量(mL)2100高さ(mm)302質量(g)385奥行(mm)104
  • 定量ポンプ エレポン化工機

    定量ポンプ

    エレポン化工機
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷から28日以内出荷
    高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
    用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等モーター全閉外扇屋内型材質(ボール)セラミック吸込全揚程(m)-1.5材質(Oリング)バイトン
  • マルチグリル用調理オプション キャセロールL ノーリツ

    マルチグリル用調理オプション キャセロールL

    ノーリツ
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    煮もの・蒸しもの・パンなど、従来のグリルでは作れなかった本格料理も簡単に作れる深型の専用調理容器
    材質アルミ質量(kg)2容量(mL)2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×348×74.5対応機種プログレ、ピアットマルチグリル塗装セラミック塗装
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    379,800税込417,780
    1個
    61日以内出荷
    本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。 スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。
    バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)常用圧力(MPa)0.2~0.7