カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-2300-3p」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5