カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)

「ml-300-c」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    ¥82~税込¥90~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 充電式コーキングガン マキタ

    充電式コーキングガン

    マキタ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
    付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28
  • バキュームセーバー専用コンテナ Mサイズ 1300ml オーム電機

    バキュームセーバー専用コンテナ Mサイズ 1300ml

    オーム電機
    ¥979税込¥1,077
    1個
    翌々日出荷
    メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用コンテナ。 電子レンジOK(500W/600W/700W対応)。 冷凍OK。 Mサイズ、1300ml
    材質フタ…ABS、本体…AS、パッキン…シリコンゴム容量(mL)1300耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
  • フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥129,000~税込¥141,900~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
    質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
  • バキュームセーバー専用コンテナ Sサイズ 850ml オーム電機

    バキュームセーバー専用コンテナ Sサイズ 850ml

    オーム電機
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用コンテナ。 電子レンジOK(500W/600W/700W対応)。 冷凍OK。 Sサイズ、容量850ml
    材質フタ…ABS、本体…AS、パッキン…シリコンゴム容量(mL)850耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン
    ¥4,440~税込¥4,884~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ステンレス
  • アズピュア リストストラップML アズピュア(アズワン)

    アズピュア リストストラップML

    アズピュア(アズワン)
    ¥19,107税込¥21,018
    1箱(5個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ディーヴァ ワイン NORITAKE(ノリタケ)

    ディーヴァ ワイン

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    材質ガラス容量(mL)300c.c.品名・タイプショットグラスTKG品番9-2249-0801直径×口径×高さ(mm)73×51×230TKG品番(2017)6-2037-0801
  • リキッドエイド マルチビタミン バード WILD

    リキッドエイド マルチビタミン バード

    WILD
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(60mL)
    4日以内出荷
    小鳥に不足しがちな各種ビタミンをバランス良く配合。シード食では不足がちな各種ビタミンを飲み水に混ぜて与える液体マルチビタミン。健康維持や体調管理、季節の変わり目や換羽期の栄養補給にお役立て下さい。健康な腸内環境を保つ、オリゴ糖配合。・着色料不使用/安息香酸ナトリウム不使用。シード食や小食の小鳥に不足しがちな、各種ビタミンをバランス良く配合した、飲み水に混ぜて与える液体マルチビタミンです。健康維持や体調管理、季節の変わり目や換羽期の栄養補給にお役立て下さい。ビタミンC 等の壊れやすい成分を守るために、遮光性と ビタミンの保存性能が高い、高密度ポリエチレン容器を使用しています。
    付属品計量スプーン成分【ビタミン含有量(標準分析値/60mLあたり)】、ビタミンA:1,404IU、ビタミンD3:300IU、ビタミンE:8.3IU、ビタミンC:97.5mg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.4mg、ビタミンB12:0.002mg、ニコチン酸アミド:14.5mg、パントテン酸カルシウム:7.3mg、葉酸:0.2mg容量(mL)60カロリー(kcal)184以上/ 1本あたり(60mL)原材料オリゴ糖、D-ソルビトール、グリセリン、ビタミン類(A、D3、E、C、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、葉酸)
  • マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300 HORIBA(堀場製作所)

    マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個(1個)
    欠品中
    センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。
    付属品キャリングケース仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL質量(g)約400(電池含む)電源単3電池×4(付属)測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度本体WQ-320J(2chモデル)機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定大きさ90×220×34mmカートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C