カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(51)
  • 農業機械(28)
  • 制御機器(21)
  • 建材・エクステリア(17)
  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 切削工具(8)
  • 事務用品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-31」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マークライナー 星和電機(SEIWA)

    マークライナー

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用可能です。 マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行えます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)210×300質量(g)460
  • ポスターカラー サクラクレパス

    ポスターカラー

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    249税込274
    1個(30mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
  • LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ

    LED ワークライト 電動フォークリフト対応

    カシムラ(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
    光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
  • 電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 HEMシリーズ omron(オムロン)

    電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 HEMシリーズ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    腕帯のみの商品です。 本体の電子血圧計は付属されておりません。
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    509税込560
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • ML3型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML3型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • メタルラインホワイトボード 日学

    メタルラインホワイトボード

    日学
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイセンスなオフィス空間にも調和する、スタイリッシュなホワイトボードシリーズです。ボード本体を可能な限り薄く(厚さ10mm)仕上げました。フレームを極力薄くした(幅約1mm)フレームレス仕様です。
    仕様マグネット対応厚さ(mm)10(板面)白種類壁掛け・無地枠の色シルバー表示内容無地繰り返し・詰め替え対応
  • ユニクロ一文字継手 WAKI(和気産業)

    ユニクロ一文字継手

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1セット(4枚)
    当日出荷
    サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。
    用途机、箱、組立棚、棚、椅子材質クローム穴数7取付ビス
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

    オンダ製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
  • 端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-3161

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • ユニクロ隅金 三方面 WAKI(和気産業)

    ユニクロ隅金 三方面

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1セット(4枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。
    用途机、箱、組立棚、棚、椅子材質クローム穴数7
  • ラグ端子台 サトーパーツ

    ラグ端子台

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)9端子金具ラグ端子結線方式その他色(本体)B(黒)
  • (ML310)ステー,フロント バンパ,RH 三菱ふそう

    (ML310)ステー,フロント バンパ,RH

    三菱ふそう
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • 2色蛍光マーカーデュアルソフト3本セット コクヨ

    2色蛍光マーカーデュアルソフト3本セット

    コクヨ(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(3本)
    当日出荷
    淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。 淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。 くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。 2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。
    セット内容PM-L313-1・2・3タイプデュアル材質(ケース)硬質ポリオレフィンシート線幅(mm)3.4インク色3本セット(ソフトイエロー/ソフトピンク、ソフトグリーン/ソフトパープル、ソフトオレンジ/ソフトブルー)インク水性顔料蛍光インク(OA対応)色数2色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ特殊角芯
  • 中軽量棚ML型250kg グリーン色 単体タイプ サカエ

    中軽量棚ML型250kg グリーン色 単体タイプ

    サカエ
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーンタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)40グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)250
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML

    OSG(オーエスジー)
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • かじりま専科 ミルクビスケット 70g minimal LAND

    かじりま専科 ミルクビスケット 70g

    minimal LAND
    219税込241
    1袋(70g)
    4日以内出荷
    おいしいおやつでお腹から元気に!。にんじんパウダーと乳成分を配合した、ペットが喜ぶビスケットです。楽しくかじって歯の伸びすぎ防止に!
    対象動物うさぎ、ハムスター、モルモット、チンチラ、デグー、リス、モモンガ、プレーリードッグ
  • 端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 2色蛍光マーカーデュアルソフト コクヨ

    2色蛍光マーカーデュアルソフト

    コクヨ(3件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。 淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。 くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。 2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。
    材質軸:R-PP、キャップ:PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131タイプデュアル線幅(mm)3.4インク水性顔料インク(OA対応)色数2色グリーン購入法適合再生材使用率(%)軸・内尾栓:R-PP100商品タイプ使い切り本体線の太さ特殊角芯
  • 中軽量棚ML型連結250kg グリーン色 サカエ

    中軽量棚ML型連結250kg グリーン色

    サカエ
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーンタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)40グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)250
  • 2色蛍光マーカーデュアルソフト コクヨ

    2色蛍光マーカーデュアルソフト

    コクヨ
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。 淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。 くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。 2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。
    材質再生材配合率/軸・内尾栓:R-PP100%、キャップ:PP軸径(Φmm)Φ15長さ(mm)131タイプデュアル線幅(mm)3.4インク水性顔料インク(OA対応)色数2色商品タイプ使い切り本体線の太さ特殊角芯
  • ストライプナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ストライプナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    879税込967
    1袋(50本)
    当日出荷
    柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
    用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
  • PPロープ 245m EA628MLシリーズ エスコ

    PPロープ 245m EA628MLシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    3本撚り、溶着なし。
    仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
  • 63.5mm/600g ベース(バイス用) エスコ

    63.5mm/600g ベース(バイス用)

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります
    質量(g)600全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360
  • ホワイトボード 壁掛けタイプ 日学

    ホワイトボード 壁掛けタイプ

    日学
    14,900税込16,390
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    フレーム幅を極力薄くし、さりげない美しさに仕上げました。
    材質表面材/スチール(ホワイトボード)、枠/アルミニウムタイプ壁掛け繰り返し・詰め替え対応
  • [Torx-Plus] ドライバー(精密用/ESD) エスコ

    [Torx-Plus] ドライバー(精密用/ESD)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1本
    翌日出荷
    静電対策仕様 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。 先端形状によって色分けされています。
    仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137商品構成単品
  • ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 D&Dグループ

    ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200

    D&Dグループ
    7,850税込8,635
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)310×1200×10(L部20)質量(kg)約3.2タイプ階段用
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML

    OSG(オーエスジー)
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パネロンエアフィルター ダイニック

    パネロンエアフィルター

    ダイニック
    88,980税込97,878
    1巻
    3日以内出荷
    圧力損失が低く、捕集効率が高い 難燃仕様、高耐熱設計 洗浄再生使用が可能 抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応
    仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル/アクリル系繊維幅(mm)1600風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80粗塵区分
  • メタルラインホワイトボード LION (ライオン事務器)

    メタルラインホワイトボード

    LION (ライオン事務器)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    フレームを極力薄くし、ボード本体も可能な限りスリムにしたスタイリッシュなホワイトボードです。厚さはわずか10.9mm。フレームを極力細く(幅約1mm)し、さりげない美しさに仕上げました。
    付属品吊金具2個仕様縦横使用可材質板面:スチール、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)、コーナー:ABS樹脂厚さ(mm)10.6グリーン購入法適合
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) 日進

    超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)

    日進
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル。溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes。本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
    用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3
  • シーリングブラケット MAXRAY(マックスレイ)

    シーリングブラケット

    MAXRAY(マックスレイ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長、90°配管に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)48.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13
  • シーリングライト MAXRAY(マックスレイ)

    シーリングライト

    MAXRAY(マックスレイ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン GND型カセット

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途外径溝入れ仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット構造クランプオン部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040適合チップGC□□○○○○-□□適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/LFIG1
  • 既設管用継手エルボソケット オンダ製作所

    既設管用継手エルボソケット

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。・新設管にも使用できます。・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)呼び径(A)架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13最高許容圧力(MPa)1.75
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    15,405税込16,946
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • ホワイトボード ナイキ

    ホワイトボード

    ナイキ
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷から16日以内出荷
    付属品吊金具2個材質枠材:アルミ押出、コーナー部:ABS樹脂成型品材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応