カテゴリ

  • 農業機械(28)
  • 制御機器(20)
  • 建材・エクステリア(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 切削工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-31」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポスターカラー サクラクレパス

    ポスターカラー

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    249税込274
    1個(30mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
  • LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ

    LED ワークライト 電動フォークリフト対応

    カシムラ(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
    光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
  • ML3型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML3型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    509税込560
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • メタルラインホワイトボード 日学

    メタルラインホワイトボード

    日学
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイセンスなオフィス空間にも調和する、スタイリッシュなホワイトボードシリーズです。ボード本体を可能な限り薄く(厚さ10mm)仕上げました。フレームを極力薄くした(幅約1mm)フレームレス仕様です。
    種類壁掛け・無地仕様マグネット対応厚さ(mm)10(板面)白枠の色シルバー表示内容無地繰り返し・詰め替え対応
  • ユニクロ一文字継手 WAKI(和気産業)

    ユニクロ一文字継手

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1セット(4枚)
    当日出荷
    サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。
    用途机、箱、組立棚、棚、椅子材質クローム穴数7取付ビス
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

    オンダ製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-3161

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • ユニクロ隅金 三方面 WAKI(和気産業)

    ユニクロ隅金 三方面

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1セット(4枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。
    用途机、箱、組立棚、棚、椅子材質クローム穴数7
  • コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
  • (ML310)ステー,フロント バンパ,RH 三菱ふそう

    (ML310)ステー,フロント バンパ,RH

    三菱ふそう
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • 2色蛍光マーカーデュアルソフト3本セット コクヨ

    2色蛍光マーカーデュアルソフト3本セット

    コクヨ(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(3本)
    当日出荷
    淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。 淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。 くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。 2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。
    インク色3本セット(ソフトイエロー/ソフトピンク、ソフトグリーン/ソフトパープル、ソフトオレンジ/ソフトブルー)商品タイプ使い切り本体セット内容PM-L313-1・2・3タイプデュアル材質(ケース)硬質ポリオレフィンシート線幅(mm)3.4インク水性顔料蛍光インク(OA対応)色数2色グリーン購入法適合線の太さ特殊角芯
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML

    OSG(オーエスジー)
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
    刃数4材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • かじりま専科 ミルクビスケット 70g minimal LAND

    かじりま専科 ミルクビスケット 70g

    minimal LAND
    219税込241
    1袋(70g)
    4日以内出荷
    おいしいおやつでお腹から元気に!。にんじんパウダーと乳成分を配合した、ペットが喜ぶビスケットです。楽しくかじって歯の伸びすぎ防止に!
    対象動物うさぎ、ハムスター、モルモット、チンチラ、デグー、リス、モモンガ、プレーリードッグ
  • 2色蛍光マーカーデュアルソフト コクヨ

    2色蛍光マーカーデュアルソフト

    コクヨ(3件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。 淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。 くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。 2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。
    商品タイプ使い切り本体材質軸:R-PP、キャップ:PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131タイプデュアル線幅(mm)3.4インク水性顔料インク(OA対応)色数2色グリーン購入法適合再生材使用率(%)軸・内尾栓:R-PP100線の太さ特殊角芯
  • ストライプナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ストライプナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    879税込967
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
    用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
  • 2色蛍光マーカーデュアルソフト コクヨ

    2色蛍光マーカーデュアルソフト

    コクヨ
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。 淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。 くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。 2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。
    商品タイプ使い切り本体材質再生材配合率/軸・内尾栓:R-PP100%、キャップ:PP軸径(Φmm)Φ15長さ(mm)131タイプデュアル線幅(mm)3.4インク水性顔料インク(OA対応)色数2色線の太さ特殊角芯
  • 端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • パネロンエアフィルター ダイニック

    パネロンエアフィルター

    ダイニック
    88,980税込97,878
    1巻
    3日以内出荷
    圧力損失が低く、捕集効率が高い 難燃仕様、高耐熱設計 洗浄再生使用が可能 抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応
    幅(mm)1600材質ポリエステル/アクリル系繊維風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80粗塵区分仕様難燃性、洗浄再生
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML

    OSG(オーエスジー)
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • シーリングブラケット MAXRAY(マックスレイ)

    シーリングブラケット

    MAXRAY(マックスレイ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) 日進

    超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)

    日進
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル。溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes。本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
    用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3
  • シーリングライト MAXRAY(マックスレイ)

    シーリングライト

    MAXRAY(マックスレイ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長、90°配管に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)48.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13
  • スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン GND型カセット

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途外径溝入れ仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット構造クランプオン部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040適合チップGC□□○○○○-□□適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/LFIG1
  • 既設管用継手エルボソケット オンダ製作所

    既設管用継手エルボソケット

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。・新設管にも使用できます。・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)呼び径(A)架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13最高許容圧力(MPa)1.75
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    15,405税込16,946
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 給気一次用フィルター 旭化成

    給気一次用フィルター

    旭化成
    39,980税込43,978
    1セット(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル(アクリル系)タイプシートタイプ長さ(m)500幅(cm)500風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    18,212税込20,033
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    19,577税込21,535
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    15,405税込16,946
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • ホワイトボード_NCMLシリーズ アイリスチトセ

    ホワイトボード_NCMLシリーズ

    アイリスチトセ
    19,980税込21,978
    1台
    21日以内出荷
    薄さを追求した壁掛けボード
    材質(脚)無しグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り 金鳥(KINCHO)

    蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り

    金鳥(KINCHO)(16件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1個(31mL)
    当日出荷
    1プッシュで12時間、蚊がいなくなる。 蚊の習性を応用した、キンチョウ独自のメカニズム。蚊は飛んでいる時間よりも、壁や天井に止まっている時間がはるかに長い。だから薬剤をすばやく壁や天井に付着させることが重要です。 4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約12時間効果が持続します。 1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく、1本で家のあちらこちらで使えて便利です。 高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。 感染症を媒介する蚊に効く。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。 電気も、電池も、火も使わない。
    用途【効能】蚊成虫の駆除
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    9,808税込10,789
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al定格電圧(V)AC/DC12外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    14,482税込15,930
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類ML-直付点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    11,192税込12,311
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    13,982税込15,380
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    13,538税込14,892
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL