カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,860)
  • 医療(245)
  • 厨房用品(156)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • 卓上消耗品(89)
  • 接着剤・補修材(49)
  • 自動車純正部品(47)
  • 制御機器(45)
  • 日用品(45)
  • 測定用品(42)
  • バイク純正部品(36)
  • 農業機械(36)
  • 洗剤・除去剤(33)
  • メカニカル部品(28)
  • 塗料(22)
  • 洗車・清掃(22)
  • 介護用品(21)
  • 食品・飲料(21)
  • 家電(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 切削工具(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 理美容(13)
  • 事務用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 保管用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 防災用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 清掃用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • エンジン工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 照明(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-40」の検索結果

関連キーワード
3,242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-40サトーパーツ(2件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
ペーパーカップ 100ml 40個 まるきペーパーカップ 100ml 40個まるき
179税込197
1個
当日出荷
ペーパーカップです。
材質パルプ、ポリエチレンラミネート寸法(mm)約59×59×59容量(mL)100入数40
ペーパーカップ 205ml 40個入 まるきペーパーカップ 205ml 40個入まるき
179税込197
1個
当日出荷
白無地のペーパーカップです。電子レンジ・オーブン・オーブントースター・冷凍庫での使用不可。アルコールは漏れることがあります。本品は使い捨ての製品です。
材質パルプ、ポリエチレン寸法(mm)約72×72×80容量(mL)205入数40
無地投薬瓶 300mL 40本入 シンリョウ無地投薬瓶 300mL 40本入シンリョウ
2,378税込2,616
1箱(40本)
7日以内出荷
目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×46×168耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-32
滅菌済 無地投薬瓶 500mL 40本入 シンリョウ滅菌済 無地投薬瓶 500mL 40本入シンリョウ
4,538税込4,992
1箱(40本)
5日以内出荷
目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×62×182耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-40
プリント目盛瓶 青目盛 500mL 40本入 シンリョウプリント目盛瓶 青目盛 500mL 40本入シンリョウ
4,178税込4,596
1箱(40本)
5日以内出荷
茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×198耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-19
無地投薬瓶 500mL 40本入 シンリョウ無地投薬瓶 500mL 40本入シンリョウ
3,238税込3,562
1箱(40本)
7日以内出荷
目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×62×182耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-33
【冷凍】アンド栄光 業務用シューアイスバニラ 600ml(40ml×15)×2 アンド栄光【冷凍】アンド栄光 業務用シューアイスバニラ 600ml(40ml×15)×2アンド栄光
1,798税込1,942
1セット(2個)
6日以内出荷
香ばしいシューパフにやわらかいバニラアイスを入れました。
備考冷凍入数1セット(2個)
プリント目盛瓶 青目盛 300mL 40本入 シンリョウプリント目盛瓶 青目盛 300mL 40本入シンリョウ
3,158税込3,474
1箱(40本)
7日以内出荷
茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×178耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-18
滅菌済 無地投薬瓶 300mL 40本入 シンリョウ滅菌済 無地投薬瓶 300mL 40本入シンリョウ
3,298税込3,628
1箱(40本)
7日以内出荷
目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×46×168耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-39
陰洗ボトル シャワータイプ 500ml 40本入 シンリョウ陰洗ボトル シャワータイプ 500ml 40本入シンリョウ
4,598税込5,058
1箱(40本)
8日以内出荷
キャップ部に6つの穴を開けることで水やお湯がシャワー状に広がるタイプです。 大口径(33.5mm)で洗浄液が入りやすく、目盛が有るので希釈が楽になります。 本体材質を軟らかくしており、握る強さで水圧を変える事が可能です。 透明なので汚れの付着がすぐにわかります。
仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ:横75×奥行45×高さ256mm●容量:500mL●耐熱温度:100℃(10分以内)●沸騰消毒可※形状は維持しますが、寸法・容量は若干収縮します。●※食洗器・電子レンジは使用しないでください。●※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。●※中身が入った状態で横にしないでください。●※医療機器ではありません。アズワン品番67-8054-51
滅菌済 プリント目盛瓶 青目盛 300mL 40本入 シンリョウ滅菌済 プリント目盛瓶 青目盛 300mL 40本入シンリョウ
4,218税込4,640
1箱(40本)
5日以内出荷
茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×178耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-25
滅菌済 プリント目盛瓶 青目盛 500mL 40本入 シンリョウ滅菌済 プリント目盛瓶 青目盛 500mL 40本入シンリョウ
5,198税込5,718
1箱(40本)
5日以内出荷
茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×198耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-26
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン(18件のレビュー)
229,800税込252,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
取付金具 サトーパーツ取付金具サトーパーツ(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
取付金具 サトーパーツ取付金具サトーパーツ
28税込31
1個
当日出荷
ねじM3(P=0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
カバー中継ハンダ金具 サトーパーツカバー中継ハンダ金具サトーパーツ
60税込66
1個
5日以内出荷
ML-40用中継ハンダ用金具です。
LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラLEDワークライト 丸 14灯 42Wカシムラ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所SML4型 ステンレスエルボ SUS316オンダ製作所
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
299税込329
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプML形
マイタックTM OAラベル ニチバンマイタックTM OAラベルニチバン
999税込1,099
1個
当日出荷
モノクロレーザーコピー機用のラベルです。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途ファイル、資料、スクラップ、備品の分類。トラスコ品番121-8494材質基材:上質紙、粘着剤:アクリル系、はく離紙:ノンポリラミ紙寸法(mm)86.4×42.3(ラベル1片)入数(1パック)240片(12片×20シート)RoHS指令(10物質対応)対応
パンチカーペットML400シリーズ エムエフパンチカーペットML400シリーズエムエフ
23,980税込26,378
1本(30m)
3日以内出荷
エントランスや共用廊下などの養生に適しています。
用途仮設イベント、業務用施設、ホテルなど長さ(m)30材質ポリプロピレン+ポリエステル材質(基布)ポリプロピレン織物
フレキシブルライト TRUSCOフレキシブルライトTRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認入りくんだ場所での照明に御使用下さい全光束(Lm)約77電球の種類LED材質鉄、真鍮電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56
カラー一文字継手 WAKI(和気産業)カラー一文字継手WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
239税込263
1セット(4枚)
当日出荷から9日以内出荷
見た目が美しくファッション性がある。サビには強いが湿気はダメ!!
用途机・箱・組立棚・棚・椅子などの補強金具です。材質鉄にカラー焼付塗装
フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコフランジボタンキャップボルト(鉄)エスコ(5件のレビュー)
330税込363
1袋(20本)
当日出荷から翌日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじ
<ML> 防錆 リニアベアリング オザック精工<ML> 防錆 リニアベアリングオザック精工
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EMLOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
63,980税込70,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
SUSサンパイプロックナット 三桂製作所SUSサンパイプロックナット三桂製作所
899税込989
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
永磁リフティングマグネット 東安永磁リフティングマグネット東安
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!レバースイッチで簡単に切り替え可能保管ケース付き(木箱のケース)で安心レバースイッチで切替簡単:レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!吊り上げたい鋼材などに付着させた後、レバーをONにすることで磁力が発生します※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合がありますセーフティーロック付き作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます
用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
アルミ製 45°(無反動)エルボ町野 式金具 岩崎製作所アルミ製 45°(無反動)エルボ町野 式金具岩崎製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。
材質アルミ製角度(°)45
UML ウレタンマルチラインチューブ ニッタUML ウレタンマルチラインチューブニッタ
819税込901
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8長さ(m)5材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
SUSサンパイプ用ワッシャー 三桂製作所SUSサンパイプ用ワッシャー三桂製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
記名板 サトーパーツ記名板サトーパーツ(3件のレビュー)
82税込90特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EMLOSG(オーエスジー)
92,980税込102,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数4材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 USB3.1に対応したType-Cカードリーダー Windows&Mac両対応。 ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad Pro※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400サトーパーツ
149税込164
1個
当日出荷から12日以内出荷
結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
...