カテゴリ
- 科学研究・開発用品(225)
- 厨房用品(59)
- スプレー・オイル・グリス(40)
- 測定用品(34)
- 塗料(30)
- 洗車・清掃(23)
- 鈑金・塗装(22)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 接着剤・補修材(19)
- 店舗什器・備品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 救急・衛生(4)
- 医療(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SKC(環境測定)(34)
- PROST's(25)
- アズワン(20)
- 三商(19)
- GYEON(ジーオン)(17)
- エスコ(16)
- EpoChemical(15)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(14)
- Thermo Fisher Scientific(12)
- SIBATA(柴田科学)(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- 瑞穂化成工業(10)
- DURAN(10)
- コクゴ(9)
- TRUSCO(9)
- サンプラテック(9)
- EBM(江部松商事)(9)
- ケニス(9)
- 三宝(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ml-4000」の検索結果

Q2M Prep 品番(Q2M-PR400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥14,000税込¥15,4001個当日出荷コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。 強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。色ピンク容量(mL)4000適合材自動車ボディー危険物の類別非危険物
Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥14,800税込¥16,2801個当日出荷濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。容量(mL)4000危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ツヤ、撥水
GYEON Q2M Iron Wheel Cleaner REDEFINED Q2M-IWCR400 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥15,980税込¥17,5781個(4000mL)当日出荷危険物の類別非危険物
ママレモン 食器用洗剤 各種
LION(ライオン)(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(2150mL)ほか当日出荷油汚れに強く、さわやかなレモンの香りの台所用洗剤タイプ液体シリーズママレモン液性中性使用場所キッチン着香料香り有
GYEON Q2M EcoWash Q2M-EW400 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥14,980税込¥16,4781個(4000mL)8日以内出荷無水洗車を可能にした汚れ落とし剤です。使用方法本液を水で1:10~1:15の割合で希釈してから柔らかいマイクロファイバークロスなどにスプレーし、液剤が残らないようによく拭き上げてください。容量(mL)4000危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Defrost Q2M-DEF400 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥16,980税込¥18,6781個(4000mL)8日以内出荷おクルマのガラス面の霜や氷を数秒で溶かすインスタントウィンドウ除氷剤です。使用方法凍った窓ガラスに吹きかけるとただちに解凍が始まります。その後はマイクロファイバークロスなどで拭き取って水でよく流して下さい。容量(mL)4000危険物の類別非危険物
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥11,700税込¥12,8701個9日以内出荷全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。容量(mL)4000液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
Q2M Bathe+ 品番(Q2M-BAP400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥21,100税込¥23,2101個9日以内出荷洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスした撥水コーティングinシャンプーです。 PH中性洗剤を使用しておりますので、車を優しく洗い上げながら撥水効果も実感できる高品質なカーシャンプー。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、6週間の撥水効果を維持します。 ボディ、ガラス、樹脂パーツ等、部位を問わずにお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご使用いただけます。容量(mL)4000液性中性性質撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
Q2M APC 品番(Q2M-APC400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥10,700税込¥11,7701個9日以内出荷車外から車内まで使用可能な万能クリーナーです。 ボディや布製品、プラスティック類などに付着した汚れを除去します。容量(mL)4000危険物の類別非危険物希釈の目安1:5~1:20
Q2M QuickDetailer 品番(Q2M-QD400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥15,500税込¥17,0501個9日以内出荷指紋や水アカ、ちょっとした汚れの除去に直接スプレーして拭くだけ。簡単かつ手軽に使用できる簡易コーティング剤です。 ムラになりにくく、簡単な作業で光沢のあるスベスベとした滑らかな仕上がり。見違えるほどボディに美しいツヤが出ます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。容量(mL)4000危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性つや出し
Q2M Tar 品番(Q2M-TA400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥18,400税込¥20,2401個9日以内出荷さまざまな路面によるタールや粘土質の汚れに効果的な除去剤です。 ph中性洗剤ですので、塗装面はもちろんガラスやプラスチック樹脂部分のタール除去にも安心してお使いいただけます。容量(mL)4000危険物の類別非危険物
真空ポンプオイル
イチネンTASCO(48件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(500mL)ほか当日出荷タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Q2M Bug&Grime 品番(Q2M-BG400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥11,800税込¥12,9801個9日以内出荷車両に付着した昆虫の汚れをスムーズかつ安全に取り除けるクリーナーです。 あらゆるコーティングやワックスにも安心してお使いいただけます。容量(mL)4000危険物の類別非危険物
Q2M Foam 品番(Q2M-FM400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥11,700税込¥12,8701個9日以内出荷日常的に使えるベーシックなカーシャンプーです。 高品質で濃厚な泡が汚れを吸着し、簡単にボディを美しくすることができます。 コーティング前の下洗いなどにも最適です。容量(mL)4000危険物の類別非危険物
ビーカー PP製 取手付
(194件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
オイルジョッキ
古河薬品工業(115件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルジョッキ
(21件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に材質PE色乳白色目盛ありノズル長(mm)170危険物の類別非危険物
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
オイルジョッキ ロングノズル
(547件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレンノズル長(mm)530危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐熱温度(℃)約120材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口色(本体)クリア中栓なし
広口瓶
瑞穂化成工業(58件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)白口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
オイルジョッキ
瑞穂化成工業(308件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)黒耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
クレポリメイト クリア
呉工業(クレ)(48件のレビュー)¥679~税込¥747~1個(250mL)ほか当日出荷高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。種別保護艶出し剤タイプクリア使用温度範囲常温pH値8.0(弱アルカリ性)主成分シリコンオイル、界面活性剤危険物の類別非危険物
BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm
bitstrong(ビットストロング)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2146
手指消毒剤 アルボナース
アルボース(46件のレビュー)¥629~税込¥692~1本(100mL)ほか当日出荷から5日以内出荷保湿成分配合の速乾性手指消毒剤の定番。液体タイプ・低アルコール・非危険物成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有エタノール濃度(w/w%)59医薬品医療機器等法指定医薬部外品効果手指・皮膚の洗浄・消毒
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm
bitstrong(ビットストロング)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。15mL遠沈管・コニカルチューブを最大12本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)15遠沈管・コニカルチューブ×12本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2075
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(フタ)白色(本体)白
...