BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm

BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm - bitstrong(ビットストロング)BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm - bitstrong(ビットストロング)

50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。
500~4000rpmの間で速度を変更できます。
30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。
プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。
50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。
PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。
緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。

寸法(mm)
本体:400×300×200
電源(V)
100 50/60Hz
電力(W)
80
適合チューブ(mL)
50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本
回転速度(min-1[r.p.m])
500~4000
最大遠心力(xg)
2146
内容量
1台
関連資料:(5.93MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77484255BS-LC-500-6
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2027年1月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,550/税込¥1,705
北海道地方数量1につき¥1,550/税込¥1,705
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする