BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm
15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。
500~4000rpmの間で速度を変更できます。
30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。
プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。
15mL遠沈管・コニカルチューブを最大12本同時に遠心分離できます。
PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。
緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
- 寸法(mm)
- 本体:400×300×200
- 電源(V)
- 100 50/60Hz
- 電力(W)
- 80
- 適合チューブ(mL)
- 15遠沈管・コニカルチューブ×12本
- 回転速度(min-1[r.p.m])
- 500~4000
- 最大遠心力(xg)
- 2075
- 内容量
- 1台
関連資料:(5.93MB)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,550/税込¥1,705 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,550/税込¥1,705 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ












![GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071376-261016-02.jpg)
![MCEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] MCEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071297-261111-02.jpg)
![PESシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PESシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071331-261111-02.jpg)
![PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071367-261102-02.jpg)
![PTFEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PTFEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071392-261111-02.jpg)