カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4,677)
  • 厨房用品(260)
  • 接着剤・補修材(232)
  • 医療(194)
  • 卓上消耗品(144)
  • 測定用品(103)
  • 家電(94)
  • 学童・教育用品(91)
  • 洗車・清掃(75)
  • スプレー・オイル・グリス(71)
  • 日用品(71)
  • 農業機械(61)
  • 塗料(60)
  • 制御機器(57)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(55)
  • メカニカル部品(54)
  • 洗剤・除去剤(53)
  • 自動車用オイル・ケミカル(53)
  • 介護用品(48)
  • 塗装・養生・内装用品(47)
  • 救急・衛生(47)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(46)
  • 自動車純正部品(42)
  • 事務用品(42)
  • ヘルスケア(41)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(40)
  • 理美容(39)
  • バイク純正部品(34)
  • 食品・飲料(34)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 防災用品(22)
  • 建築金物(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 機構部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 電動工具(14)
  • 研磨材(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • バイク部品(8)
  • 清掃用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 作業工具(8)
  • カー用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 切削工具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-50」の検索結果

7,242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザイナーズカップ 275ml 50個入 サンナップデザイナーズカップ 275ml 50個入サンナップ(7件のレビュー)
299税込329
1パック(50個)
当日出荷
入数50口径(Φmm)76.8容量(オンス)9
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXFサトーパーツ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
デザイナーズカップ 205ml 50個入 サンナップデザイナーズカップ 205ml 50個入サンナップ(1件のレビュー)
329税込362
1パック(50個)
当日出荷
入数50材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)205直径(Φmm)72.6高さ(mm)79.3容量(オンス)7底径(Φmm)51.5
端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-50サトーパーツ(1件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
大きめ紙コップ 270ml 50個入 アートナップ大きめ紙コップ 270ml 50個入アートナップ
499税込549
1個
当日出荷
材質バージンバルプ(内面ポリエチレン加工)規格容量:270mL(9オンス)入数(個)50
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXSサトーパーツ
289税込318
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50A&D(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から31日以内出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)加熱温度の校正が可能
幅(mm)215質量(kg)約6高さ(mm)173奥行(mm)320電源電源ケーブル計量皿寸法W(mm)Φ85測定方式加熱乾燥式加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備材質(計量皿)A1050
プロテクトフィルター 5mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 5mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
4,998税込5,498
1個(50個)
当日出荷
Protection filter 5mL, 50 pcs.
アズワン品番65-5710-72
採尿用スポイト 10mL 50個入 アズワン採尿用スポイト 10mL 50個入アズワン
822税込904
1袋(50個)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)アズワン品番0-1919-11
プロテクトフィルター 10mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 10mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
6,798税込7,478
1個(50個)
当日出荷
Filter 10ml (50 pcs.)
アズワン品番65-5710-75
プロテクトフィルター 5mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 5mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
4,798税込5,278
1個(50個)
翌々日出荷
Protection filter 5mL, 50 pcs.
アズワン品番65-5710-72
遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
プロテクトフィルター 10mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 10mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
6,798税込7,478
1個(50個)
翌々日出荷
Filter 10ml (50 pcs.)
アズワン品番65-5710-75
パックエース P1000 1000mL 50個入り テラオカ(ANEX)パックエース P1000 1000mL 50個入りテラオカ(ANEX)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
エスコフィエ ココット パルプ 50ml 50個入 ソリアエスコフィエ ココット パルプ 50ml 50個入ソリア
2,498税込2,748
1個(50個)
翌々日出荷
内側ラミネート加工により耐油性・耐水性に優れています。
幅(mm)86高さ(mm)27奥行(mm)52
バイオマッシャーII 1.5mL 50組入 TGK(東京硝子器械)バイオマッシャーII 1.5mL 50組入TGK(東京硝子器械)
6,290税込6,919
1箱
3日以内出荷
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
タイトカップ DT129-860M 860mL 50入 蓋無 北原産業タイトカップ DT129-860M 860mL 50入 蓋無北原産業
2,698税込2,968
1袋
当日出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)860使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)129×122
GL-Pak Carbograph 150mg 3mL 50ケイリ ジーエルサイエンスGL-Pak Carbograph 150mg 3mL 50ケイリジーエルサイエンス
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0335-40
エンボスカップコンフォート340ml 50P 業務用 アートナップエンボスカップコンフォート340ml 50P 業務用アートナップ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質バージンパルプ(内面ポリエチレン加工)規格口径約85×底径52.5×高さ105.2mm、容量:340mL入数(個)50
GL-Pak PLS 270mg 6mL 50ケイリ ジーエルサイエンスGL-Pak PLS 270mg 6mL 50ケイリジーエルサイエンス
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0335-55
LTSチップ バルク RC LTS 20mL 50A/1 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ バルク RC LTS 20mL 50A/1METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
12,980税込14,278
1個(50包)
翌々日出荷
経済的な袋入タイプLTSチップ LTSチップ バルク滅菌済50本個別包装
容量(mL)20アズワン品番64-3930-75
ニプロ プラスチックカップ200ml(50個×20袋) NIPRO(ニプロ)ニプロ プラスチックカップ200ml(50個×20袋)NIPRO(ニプロ)
8,998税込9,898
1箱
4日以内出荷
使い易いプラスチック製の透明カップです。(25mL毎の目盛があります)
材質ポリプロピレン容量(mL)200
ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP PERMATEXルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JPPERMATEX
1,398税込1,538
1個
当日出荷
脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。
用途ミラー用接着剤使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。液色成分ヘキサン95%以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.6mL危険物の性状非水溶性
プラ壷 100ML(50コイリ) 赤 浅井商事プラ壷 100ML(50コイリ) 赤浅井商事
4,898税込5,388
1箱
7日以内出荷
スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
プラ壷 100ML(50コイリ) オレンジ 浅井商事プラ壷 100ML(50コイリ) オレンジ浅井商事
4,898税込5,388
1箱
7日以内出荷
スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
プラ壷 100ML(50コイリ) クリーム 浅井商事プラ壷 100ML(50コイリ) クリーム浅井商事
4,898税込5,388
1箱
7日以内出荷
スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
プラ壷 100ML(50コイリ) ピンク 浅井商事プラ壷 100ML(50コイリ) ピンク浅井商事
4,898税込5,388
1箱
7日以内出荷
スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
プラ壷 100ML(50コイリ) 青 浅井商事プラ壷 100ML(50コイリ) 青浅井商事
4,898税込5,388
1箱
7日以内出荷
スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
タイトカップ T104-130 130mL 50入 蓋無 北原産業タイトカップ T104-130 130mL 50入 蓋無北原産業
769税込846
1袋
3日以内出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PETアモルファス・ポリエチレンテレフタラート寸法(mm)104×104×H28容量(mL)130使用温度範囲(℃)+60~0
プラ壷 100ML(50コイリ) 白 浅井商事プラ壷 100ML(50コイリ) 白浅井商事
4,898税込5,388
1箱
7日以内出荷
スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
プラ壷 100ML(50コイリ) 黄 浅井商事プラ壷 100ML(50コイリ) 黄浅井商事
4,898税込5,388
1箱
7日以内出荷
スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
プラ壷 100ML(50コイリ) 藤 浅井商事プラ壷 100ML(50コイリ) 藤浅井商事
4,898税込5,388
1箱
7日以内出荷
スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
使い捨て粉砕容器(100mL×50個) IKA使い捨て粉砕容器(100mL×50個)IKA
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
プラ壷 100ML(50コイリ) 緑 浅井商事プラ壷 100ML(50コイリ) 緑浅井商事
4,898税込5,388
1箱
7日以内出荷
スタンダードなプラスチック汎用容器。
容量(mL)100
検尿コップ紙製200印入 フタ付 滅菌済 200mL 50個入 馬野化学容器検尿コップ紙製200印入 フタ付 滅菌済 200mL 50個入馬野化学容器
4,998税込5,498
1箱(50個)
当日出荷
仕様目盛付:50、100、150mL材質容量(mL)200アズワン品番0-7022-11
タイトカップ DT129-700M 700mL 50入 蓋無 北原産業タイトカップ DT129-700M 700mL 50入 蓋無北原産業
2,698税込2,968
1袋
3日以内出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)700使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)129×92
SK計量カップ 10ML(50コ×4フクロイリ) シンリョウSK計量カップ 10ML(50コ×4フクロイリ)シンリョウ
2,798税込3,078
1箱
7日以内出荷
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
容量(mL)10
シャトル瓶500 1-162(500ML)50イリ 馬野化学容器シャトル瓶500 1-162(500ML)50イリ馬野化学容器
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
容量(mL)500
シャトル瓶100 1-160(100ML)50イリ 馬野化学容器シャトル瓶100 1-160(100ML)50イリ馬野化学容器
8,998税込9,898
1箱
7日以内出荷
オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
容量(mL)100
贈答箱 500mL 50枚 EEシリーズ ヤマニパッケージ贈答箱 500mL 50枚 EEシリーズヤマニパッケージ
21,980税込24,178
1ケース(50枚)
8日以内出荷
調味料用のギフト箱。、500mLの調味料が入ります。、中仕切り付。
...