カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- シグマアルドリッチ(15)
- CKD(3)
- ニチバン(2)
- カワグレ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ホンダ(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- TKG(1)
- WATSON(1)
- 三商(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- プラティーヌ(1)
- QSP(1)
- 信和自動車工業(1)
エコロジープロダクト
「ml-502」の検索結果

コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R502
ニチバン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。寸法(mm)42×74.3備考20片×14シート(280片)
LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付 (IP67/IP69K防水)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥6,988税込¥7,6871個当日出荷ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)41.5高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)107電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)
CKD¥34,650~税込¥38,115~1台当日出荷から10日以内出荷設定不要で導入が容易な液面検出器です。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。従来品より25%軽量化しました。用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適付属品ハウジング、端子質量(kg)0.14使用温度(℃)【供給ガス】5~60繰返し精度(mm)±1使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガスチューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4材質(ボディ)PPS周囲温度(℃)5~60チューブ長さ(m)5以内流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時)材質(ダイアフラム)FKM,FFKM応差(mm)2応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
グレーチング スチールスベリ止め固定式みぞぶた(ZURAZU) T-25
カワグレ¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)25
グレーチング スチールスベリ止め固定式みぞぶたエコノミー(ZURAZU) T-25
カワグレ¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)25
リビー パイナップルクーラー(6ヶ入)
TKG¥5,898税込¥6,4881個(6個)翌日出荷よりおいしく飲むためのグラスTGK品番1-2256-1501容量(mL)502直径×口径×高さ(mm)85×71×148
冷媒ガス漏れ防止剤
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷冷媒配管のフレア接続箇所に直接シーリングする事で接続後のガス漏れを防止します仕様●適合冷媒:R22/R410A/R404A/R407C/R32/R502/R500/R11●内容量:50mLアズワン品番67-4763-53危険物の類別非危険物
pH試験用 フェノールレッド溶液 40-2026-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】40-2026-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0793-08危険物の類別非危険物CAS登録番号143-74-8
0.1mol/L 水酸化カリウム溶液 N/10 24-4730-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】24-4730-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-74危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-58-3
プラティーヌ ボルドー
プラティーヌ¥9,998税込¥10,9981箱(6脚)4日以内出荷プラチナのような強さと不変の輝きを保つグラス。 耐久性が高く、安定した使用感、それでいて美しい輝きとシルエットを持つグラスをお届けしたい。 そんな思いを込めて「プラティーヌ」と名付けました。 張りのある大きめのボウルから伸びる長い引き脚のステムは、グラスの形状をさらに印象的に美しく魅せています。種別ボルドー材質ノン・レッド・クリスタル容量(mL)502最大径(Φmm)91口径×高さH(mm)66×238品名・タイプショットグラス
ギムザ染色用 りん酸緩衝液、pH6.4 M/15 40-0201-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】40-0201-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0792-71危険物の類別非危険物
精密分析用 酢酸 >=99.7% 01-0270-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】01-0270-5-500ML-J保存環境室温危険等級Ⅲアズワン品番89-0756-40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性CAS登録番号64-19-7
0.1mol/L 過塩素酸 N/10 24-1060-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】24-1060-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0775-20危険物の類別非危険物CAS登録番号7601-90-3
0.01mol/L 塩化カリウム溶液 N/100 24-4325-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】24-4325-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-42危険物の類別非危険物CAS登録番号7447-40-7
0.1mol/L 塩化ナトリウム溶液 N/10 28-2320-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】28-2320-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0782-26危険物の類別非危険物CAS登録番号7647-14-5
5mmol/L しゅう酸ナトリウム溶液 N/100 28-3582-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】28-3582-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0783-50危険物の類別非危険物CAS登録番号62-76-0
0.05mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/20 28-3050-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】28-3050-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0782-89危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-73-2
0.1mol/L チオシアン酸カリウム溶液 N/10 24-5730-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】24-5730-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0777-49危険物の類別非危険物CAS登録番号333-20-0
0.05mol/L しゅう酸ナトリウム溶液 N/10 28-3570-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】28-3570-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0783-46危険物の類別非危険物CAS登録番号62-76-0
0.02mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/50 28-3060-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】28-3060-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0782-90危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-73-2
0.01mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/100 28-3070-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】28-3070-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0782-91危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-73-2
非水滴定用 0.1mol/L 過塩素酸 酢酸性 N/10 24-1070-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】24-1070-5-500ML-J保存環境室温危険等級Ⅲアズワン品番89-0775-22危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性CAS登録番号7601-90-3
0.02mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液 09-1460-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】09-1460-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0762-41危険物の類別非危険物CAS登録番号139-33-3