カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-70-a」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-70-A

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm 中継用 フリー端子ねじ フェノール はんだ付け パネル取り付け 取付孔 UL 94V-0
  • GASKET KIT   061A0ML3T70 ホンダ

    GASKET KIT 061A0ML3T70

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1ML8T70 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1ML8T70

    ホンダ
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT (AS)   061A0ML3S70 ホンダ

    GASKET KIT (AS) 061A0ML3S70

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    8,405税込9,246
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    12,115税込13,327
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • グラスガード ホワイト&ライトカラー 小型車用 ウイルソン

    グラスガード ホワイト&ライトカラー 小型車用

    ウイルソン(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
    セット内容A液ビン(70mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラス系形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量74.5mL特性撥水、耐傷、防汚危険物の性状非水溶性
  • デュラ リヤスプロケット DRC(ディーアールシー)

    デュラ リヤスプロケット

    DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
    あえて、スチール製にこだわり素材、熱処理の最適化でアルミ製とは比較にならない耐久性を誇る。高精度なレーザーカットを駆使したデザインは極限までの肉抜き加工を施しながらも強度バランスに優れ、一般的なスチールスプロケットに対し約3割の超軽量化を実現。
  • ヒューズ T6.3A 250V 5×20mm 5本組 A&D(エー・アンド・デイ)

    ヒューズ T6.3A 250V 5×20mm 5本組

    A&D(エー・アンド・デイ)
    989税込1,088
    1組
    欠品中
    ◆加熱乾燥式水分計用ヒューズ(T6.3A 250V 5×20mm)5本組
    対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50入数5本RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム(R)リヤードアー (1A70) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (1A70)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)リヤードアー (1A70) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (1A70)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • Strata SCX55u,70A 70g/150mL 8個入 Phenomenex

    Strata SCX55u,70A 70g/150mL 8個入

    Phenomenex
    149,800税込164,780
    1箱(8個)
    21日以内出荷
    容量(mL)150種類固相関係アズワン品番67-7349-01充填量70g固定相SCX
  • Strata SAX55u,70A 10g/60mL, 16個入 Phenomenex

    Strata SAX55u,70A 10g/60mL, 16個入

    Phenomenex
    53,980税込59,378
    1箱(16個)
    21日以内出荷
    容量(mL)60種類固相関係アズワン品番67-7348-76充填量10g固定相SAX
  • Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械)

    Fine スターラー F-202

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
    仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個TGK品番692-63-07-02型式F-202温度暴走防止機構なし
  • ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309 ハスクバーナ

    ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309

    ハスクバーナ
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
    質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
  • ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409 ハスクバーナ

    ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409

    ハスクバーナ
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
    質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
  • SEIKO S-480S  防水試験器 SEIKO治工具

    SEIKO S-480S 防水試験器

    SEIKO治工具
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入。ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所。定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧。することにより、漏れを確認します。
    用途仕様。外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)。内 容 積:約880ml。外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管。内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)。耐 圧:12 [kgf/cm2]。レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]。圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]。ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98ml。カートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)。総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)。※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。
  • グラスガード ダークカラー 小型車用 ウイルソン

    グラスガード ダークカラー 小型車用

    ウイルソン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
    セット内容A液:70mL、B液:4.5mL種別ガラス系形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.0745L特性撥水、耐傷、防汚危険物の性状非水溶性
  • バイオメーラー BMAシリーズ トレンドサイン

    バイオメーラー BMAシリーズ

    トレンドサイン
    99,980税込109,978
    1式(100セット)
    4日以内出荷
    国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ
  • RUPES iBrid nano ショートネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP) RUPES

    RUPES iBrid nano ショートネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP)

    RUPES
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体(HR81M-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚バッテリー電圧(V)10.8回転数(回/分)2000~5000パッド径(Φmm)24、50
  • RUPES iBrid nano ロングネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP) RUPES

    RUPES iBrid nano ロングネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP)

    RUPES(1件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1セット
    5日以内出荷
    専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体(HR81M-L-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚
  • Strata C18-E 55u 70A,0.5g/50mL Centrifu 50個入 Phenomenex

    Strata C18-E 55u 70A,0.5g/50mL Centrifu 50個入

    Phenomenex
    40,980税込45,078
    1箱(50個)
    21日以内出荷
    容量(mL)50種類固相関係アズワン品番67-7352-91充填量0.5g固定相C18-E
  • Strata(R) EPH 200μm、70A 、500mg/3mL、チューブ、50個/パック Phenomenex

    Strata(R) EPH 200μm、70A 、500mg/3mL、チューブ、50個/パック

    Phenomenex
    27,980税込30,778
    1パック(50個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:脂肪族および芳香族炭化水素の分別アズワン品番67-7349-91充填量500mg/3mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相独自の ・ EPH
  • Strata(R) NH2 55μm、70A 、1000mg/6mL、200個/パック Phenomenex

    Strata(R) NH2 55μm、70A 、1000mg/6mL、200個/パック

    Phenomenex
    169,800税込186,780
    1パック(200個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸)アズワン品番67-7348-84充填量1g/6mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相NH2 ・ NH2
  • Strata(R) SAX 55μm、70A 、100mg/1mL、チューブ、500個/パック Phenomenex

    Strata(R) SAX 55μm、70A 、100mg/1mL、チューブ、500個/パック

    Phenomenex
    139,800税込153,780
    1パック(500個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:弱酸性化合物アズワン品番67-7348-67充填量100mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相サックス
  • トールビーカー FB-102シリーズ Thermo Fisher Scientific

    トールビーカー FB-102シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • Strata(R) SCX 55μm、70A 、500mg/3mL、チューブ、200個/パック Phenomenex

    Strata(R) SCX 55μm、70A 、500mg/3mL、チューブ、200個/パック

    Phenomenex
    70,980税込78,078
    1パック(200個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:弱塩基性化合物アズワン品番67-7348-93充填量500mg/3mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相強陽イオン交換、SCX-SO3H ・ SCX
  • Strata(R) CN 55μm、70A 、5g/20mL、ギガ チューブ、20個/パック Phenomenex

    Strata(R) CN 55μm、70A 、5g/20mL、ギガ チューブ、20個/パック

    Phenomenex
    47,980税込52,778
    1パック(20個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:水酸基を含む極性化合物などアズワン品番67-7348-65充填量5g/20mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相CN
  • Strata(R) C8 55μm、70A 、30mg/1mL、チューブ、100個/パック Phenomenex

    Strata(R) C8 55μm、70A 、30mg/1mL、チューブ、100個/パック

    Phenomenex
    29,980税込32,978
    1パック(100個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:極めて疎水性の高い化合物アズワン品番67-7348-51充填量30mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相C8
  • Strata(R) CN 55μm、70A 、2g/12mL、ギガ チューブ、20個/パック Phenomenex

    Strata(R) CN 55μm、70A 、2g/12mL、ギガ チューブ、20個/パック

    Phenomenex
    32,980税込36,278
    1パック(20個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:水酸基を含む極性化合物などアズワン品番67-7348-64充填量2g/12mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相CN
  • Strata(R) EPH 200μm、70A 、5g/20mL、ギガ チューブ、20個/パック Phenomenex

    Strata(R) EPH 200μm、70A 、5g/20mL、ギガ チューブ、20個/パック

    Phenomenex
    28,980税込31,878
    1パック(20個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ対象分析対象物:脂肪族および芳香族炭化水素の分別アズワン品番67-7349-92充填量5g/20mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相独自の ・ EPH
  • Strata(R) Screen-C 55μm、70A 、100mg/1mL、タブなしチューブ、500個/パック Phenomenex

    Strata(R) Screen-C 55μm、70A 、100mg/1mL、タブなしチューブ、500個/パック

    Phenomenex
    169,800税込186,780
    1パック(500個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式タブレスチューブ対象分析対象物:生体マトリックスからの基礎医薬品アズワン品番67-7352-52充填量100mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相混合モード C8 と SCX ・ スクリーンC
  • テンシヨンモドシスプリング BIGM(丸山製作所)

    テンシヨンモドシスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称テンシヨンモドシスプリング図解NoMDC-70 テンション部品_No.20、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.30、MHL351A 操作関係部品_No.50、HNJ-62ML テンション部品_No.20、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.30、MDC-70B テンション部品_No.20、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.30、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.30、MHL350 油圧関係部品_No.43、MHL351 操作関係部品_No.77
  • ザガネ BIGM(丸山製作所)

    ザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMHL351 足回り関係部品_No.11、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL351A 足回り関係部品_No.11、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ザガネ_No.41、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.114、MHL350 足回り関係部品_No.11
  • メスフラスコ 白 英語版校正証明書付 アズワン

    メスフラスコ 白 英語版校正証明書付

    アズワン
    14,670税込16,137
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付 アズワン

    メスフラスコ 白 中国語版校正証明書付

    アズワン
    14,670税込16,137
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 卵型膿盆 片桐医科工業

    卵型膿盆

    片桐医科工業
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●寸法(A×B×C)(mm):325×230×70●容量(mL):1800●材厚(mm):0.6アズワン品番65-9614-55
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    7,962税込8,758
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類ML-直付点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    8,405税込9,246
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL