カテゴリ
- バイク純正部品(744)
- 卓上消耗品(231)
- 厨房用品(190)
- 科学研究・開発用品(175)
- 店舗什器・備品(80)
- 家電(57)
- 印刷用紙/インク/印刷機(52)
- 介護用品(44)
- 日用品(32)
- 塗装・養生・内装用品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 洗剤・除去剤(25)
- 洗車・清掃(22)
- 食品・飲料(18)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 医療(16)
- 塗料(13)
- 救急・衛生(12)
- オフィス家具(10)
- 防災用品(10)
- 制御機器(8)
- 接着剤・補修材(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 鈑金・塗装(6)
- 農業機械(6)
- メカニカル部品(5)
- 清掃用品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 測定用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- ホンダ(745)
- EPSON(38)
- パール金属(29)
- SMC(27)
- アズワン(26)
- HARIO(24)
- タイガークラウン(23)
- EBM(江部松商事)(19)
- THERMOS(サーモス)(19)
- リンレイ(17)
- エスコ(15)
- TKG(15)
- アスベル(15)
- cotta(15)
- Canon(13)
- カリタ(13)
- DURAN(12)
- 福井クラフト(12)
- 日本製紙クレシア(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ml-700」の検索結果

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700
サトーパーツ(3件のレビュー)¥91~税込¥100~1個当日出荷から6日以内出荷省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
パンチカーペットML700シリーズ
エムエフ¥33,980~税込¥37,378~1本(25m)6日以内出荷エントランスや共用廊下などの養生に適しています。抗菌加工がされております。用途業務用施設、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。長期間の工事使用におすすめです。材質ポリプロピレン+ポリエステル長さ(m)25材質(基布)ポリプロピレン織物
...