カテゴリ

  • 卓上消耗品(211)
  • 厨房用品(162)
  • 科学研究・開発用品(93)
  • 店舗什器・備品(73)
  • 家電(52)
  • 介護用品(40)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 日用品(26)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 洗車・清掃(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 食品・飲料(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 塗料(12)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 制御機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 医療(6)
  • 農業機械(6)
  • 防災用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 清掃用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-700」の検索結果

868件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 連結可能型 中継用

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
    仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm取付方式直付け極数1P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)9.2材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • ケルダボクローム(メン ) WAKI(和気産業)

    ケルダボクローム(メン )

    WAKI(和気産業)
    279税込307
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
    用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。長さ(mm)6、6.4(ねじ切)材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバー径(Φmm)8穴径(Φmm)7.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)8ねじ寸法(mm)6寸法A(Φmm)1/4
  • スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ サトーパーツ

    スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ

    サトーパーツ
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
    取付方式直付け極数1P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)9.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ ユーボン

    スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ

    ユーボン
    6,598税込7,258
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    連結により多極化が可能です。 電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm) 撚り線、単線に対応
    材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)取付方式DINレール定格電圧(V)300定格電流(A)10適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)2000
  • コカ・コーラ PET 700ml コカ・コーラ

    コカ・コーラ PET 700ml

    コカ・コーラ
    3,698税込3,994
    1箱(700mL×20本)
    翌日出荷
    容量(mL)700シリーズコカ・コーラ容器ペットボトル本数20本
  • アズピュア リストストラップML アズピュア(アズワン)

    アズピュア リストストラップML

    アズピュア(アズワン)
    12,771税込14,048
    1箱(10個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 茶茶急須 丸 700ml HARIO

    茶茶急須 丸 700ml

    HARIO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    透明な耐熱ガラス製で、お茶の飲み頃が分かりやすい急須。実用容量700ml。中が洗いやすい広口。利き手を選ばずに使える形状。
    材質本体・フタ/耐熱ガラス「HARIO Glass」 茶こし/ステンレス容量(mL)700質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.3×13.2×10.8
  • 水性ECOアクア 700ML サンデーペイント

    水性ECOアクア 700ML

    サンデーペイント
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    容量(L)0.7危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • ビードルーブ 700MLマルニ マルニ(マルニ工業)

    ビードルーブ 700MLマルニ

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • CR(62) ワッシャー KEIHIN

    CR(62) ワッシャー

    KEIHIN
    42税込46
    1個
    5日以内出荷
  • コカ・コーラ ゼロシュガー PET 700ml コカ・コーラ

    コカ・コーラ ゼロシュガー PET 700ml

    コカ・コーラ
    3,698税込3,994
    1箱(700mL×20本)
    翌日出荷
    容量(mL)700シリーズコカ・コーラ容器ペットボトル本数20本
  • ウルトラハードクリーナーバス用防カビプラス 700mL リンレイ

    ウルトラハードクリーナーバス用防カビプラス 700mL

    リンレイ
    1,598税込1,758
    1本(700mL)
    当日出荷
    プロ推奨。ビルメンテナンスというプロの厳しい現場で75年かけて培った業務用ノウハウと技術を結集することで実現した別格の洗浄力!。洗浄力パワーアップ!。ミネラル分を介したバス汚れを分解するキレート剤(金属封鎖剤)をアップグレード!。今までは諦めていた「湯アカ」、「水アカ」、「石けんカス」は勿論、。こすっても落ちない「青ジミ」といった強烈なバス汚れを更に徹底的に分解します。バスタブはシャワーで流すだけ!。ウイルス除去率99.9%!。防カビ期間 約1ヵ月に延長!。高粘度泡が浴室の縦面や傾斜にピタッと密着し、目に見えないカビの原因菌に強力アタックすることで、カビ生えにくくなります(※)。しかもカビ用との併用で防カビ期間さらにアップ!!。※新たなカビが視認できないこと。環境によって効果は異なります。使いやすさも追求。超強力でありながら除菌・消臭も可能。浴そうや洗面台、床等、バス汚れはコレ一本で全てOK。タップリ使える大容量サイズ。700mLという大容量サイズなので残りを気にせずタップリ使えて経済的!
    用途浴そうおよび浴室内の床、壁、洗面台、鏡、ガラス、洗面器、イス、風呂ふた、シャワーカーテン等の洗浄
  • シリコンスタンドアップバッグ  700mlクリア TKG

    シリコンスタンドアップバッグ 700mlクリア

    TKG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    冷凍保存から湯煎・電子レンジ調理まで繰り返し使える時短アイテム。 自立するので汁気のある料理をいれても安定感があります。 冷蔵庫に立てた状態で保存できるのでスペースを取らず効率よく収納できます。 口部が広いので洗いやすく清潔キープ。※電子レンジで使用する際はラップをずらしたり蓋を開けて下さい。
    材質シリコンゴム幅(mm)195クリア高さ(mm)160質量(g)120奥行(mm)46マチ(cm)4
  • ADX用700mLカートリッジ マイルドフォームHウォッシュ GOJO

    ADX用700mLカートリッジ マイルドフォームHウォッシュ

    GOJO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    保湿成分を配合、手肌にやさしいハンドソープです。無香料、無着色です。
    トラスコ品番819-3533適合機種8780・8788材質全成分:水、ラウレス硫酸Na、コカミドロピルペタイン、ココアンホジ酢酸2Na、PG、クエン酸、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、ポリクオタニウム-10、メチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン液幅(mm)89容量(mL)700高さ(mm)222奥行(mm)76香り無香料RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスタンドアップバッグ  700mlグリーン TKG

    シリコンスタンドアップバッグ 700mlグリーン

    TKG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    冷凍保存から湯煎・電子レンジ調理まで繰り返し使える時短アイテム。 自立するので汁気のある料理をいれても安定感があります。 冷蔵庫に立てた状態で保存できるのでスペースを取らず効率よく収納できます。 口部が広いので洗いやすく清潔キープ。※電子レンジで使用する際はラップをずらしたり蓋を開けて下さい。
    材質シリコンゴム幅(mm)195グリーン高さ(mm)160質量(g)115奥行(mm)46マチ(cm)4
  • 薬用ハンドソープ サニテートTG 700ml泡ポンプ付 LION(ライオン)

    薬用ハンドソープ サニテートTG 700ml泡ポンプ付

    LION(ライオン)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    逆性石鹸成分(塩化ベンザルコニウム)配合で、洗浄と同時に殺菌・消毒ができます。5~7倍に希釈して使えるので経済的です。専用ポンプを使えば泡で出せます。必ず専用ポンプをご使用ください。
    材質石鹸タイプ容量(L)4規格700ml泡ポンプ付TKG品番9-1431-1201TKG品番(2017)6-1286-1001医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 直径100x100mm/700mlポット(ステンレス製) エスコ

    直径100x100mm/700mlポット(ステンレス製)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)0.7内寸(mm)直径100×100
  • アライドコーポレーシ フィッシュソース(ナンプラー) 700ml x3 ティパロス

    アライドコーポレーシ フィッシュソース(ナンプラー) 700ml x3

    ティパロス
    1,698税込1,834
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    タイ国内で最も有名なブランドの一つ。熟成期間12ヶ月。バランスブランドと比べ食塩の配合率が高く低コストなナンプラーです。
    備考常温
  • brewista 700ml グースネック プアオーバー ケトル brewista スピン

    brewista 700ml グースネック プアオーバー ケトル brewista

    スピン
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    待望のプアオーバーケトルがついに登場です。brewistaのあの感動の注ぎ心地や、計算しつくされた設計はそのままに、もっと気軽に、もっとコンパクト。どこでも使えて、とても軽いから、いろんなシーンに連れていけます。直接温めたい時も大丈夫。熱源はIH対応です。。自由自在にお湯の量やスピードを調節できる、グースネックスパウト。。持ちやすく、より快適な、人間工学に基づいてデザインされたグーステイルハンドル。。本体材質:ステンレス。容量:700ml。重量:440g。対応熱源:IH
    容量(mL)700
  • 猫3兄弟しっぽポット kuro 700ml セラミック藍

    猫3兄弟しっぽポット kuro 700ml

    セラミック藍
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    「猫3兄弟」シリーズのポット。黒猫の柄が特徴で、持ち手が猫のしっぽ型になっています。指をひっかけることができ、使い勝手も抜群。サイズは8.5*11cm、容量は700mlで、お一人様のティータイムにちょうどよいサイズ。電子レンジと食器洗浄機も使用可能です。あなたの日常に少し楽しさを加えます。
    容量(mL)700
  • バスマジックリン エアジェット 除菌EX ハーバルクリアの香り つめかえ用 700ml 花王

    バスマジックリン エアジェット 除菌EX ハーバルクリアの香り つめかえ用 700ml

    花王
    659税込725
    1個(700mL)
    当日出荷
    シリーズ史上最強*洗浄力&最速*キレイ。浴そうザラつき・床ヌメリこすらず30秒。ピンク汚れ予防(※1)排水口消臭も。シリーズ最高レベルの防カビ機能(※1)。除菌(※2)。ウイルス除去(※3)。ハーバルクリアの香り。*浴そうと床ヌメリを合わせて※1既に発生している汚れは、除去してからお使いください※2,3すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
  • No.1724Y ポリプロおわん14cm 700ml (イエロー) エンテック

    No.1724Y ポリプロおわん14cm 700ml (イエロー)

    エンテック
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫、洗って繰り返し使えるから資源を使い捨てしない、イベントなどで大活躍のお椀です。
    容量(mL)700質量(g)71サイズ(mm)139Φ×70素材ポリプロピレン樹脂
  • No.1724R ポリプロおわん14cm 700ml (レッド) エンテック

    No.1724R ポリプロおわん14cm 700ml (レッド)

    エンテック
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫、洗って繰り返し使えるから資源を使い捨てしない、イベントなどで大活躍のお椀です。
    容量(mL)700質量(g)71サイズ(mm)139Φ×70素材ポリプロピレン樹脂
  • 三興物産 よもぎボディソープ 詰め替え用 700ml 三興物産

    三興物産 よもぎボディソープ 詰め替え用 700ml

    三興物産
    1,598税込1,758
    1袋
    4日以内出荷
    容量/700ml。植物性高級脂肪酸が主原料なのでお肌に優しくさっぱり洗い上がります。【配合成分】よもぎ抽出エキス、植物性脂肪酸、甘草エキス。【全成分】。水、カリ石ケン素地、ココアンホ酢酸Na、グリセリン、カワラヨモギエキス、甘草エキス、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジステアリン酸グリコール、コカミドDEA、EDTA―4Na、エタノール、香料
  • シェラカップ・ボウル15cm よこやま

    シェラカップ・ボウル15cm

    よこやま
    2,298税込2,528
    1個(1000mL)
    5日以内出荷
    300ml、500ml、700ml目盛付
    材質ボウル:18-8ステンレス寸法(mm)ボウル:約155×245×H65容量(L)約1.0総質量(kg)約0.21
  • 三興物産 よもぎリンスINシャンプー 詰め替え用 700ml C322 三興物産

    三興物産 よもぎリンスINシャンプー 詰め替え用 700ml C322

    三興物産
    1,798税込1,978
    1袋
    4日以内出荷
    容量/700ml。髪に優しいアミノ酸を配合しています。帯電を防止し、フケ、カユミを防ぎます。【配合成分】よもぎ抽出エキス、植物性脂肪酸、甘草エキス。【全成分】。水、オレフィン(C14―16)スルホン酸Na、ココアンホジ酢酸2Na、ラウリル硫酸Na、コカミドDEA、塩化Na、ポリクオタニウム-7、 カワラヨモギエキス、甘草エキス、褐藻エキス、グルタミン酸、クエン酸、ポリクオタニウム―10、エタノール、フェノキシエタノール、 加水分解コラーゲン、香料、メチルパラベン、エチルパラベン
  • 油汚れ洗剤 頑固な油汚れを強力除去 お掃除ソムリエ

    油汚れ洗剤 頑固な油汚れを強力除去

    お掃除ソムリエ
    2,998税込3,298
    1本(700mL)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    汚れに直接スプレーし汚れが浮きて来たら布等で拭き取ります。汚れを落とした後は洗剤が残らないように水で洗い流すか充分に水拭きして下さい。頑固な汚れは、汚れの程度に応じて着け置きすると効果的です。モルタルやセメントを洗浄する際は原液~3倍に希釈し、メーカー「漂白助長剤B液」と併用ください。
    用途ガスコンロ、グリル、レンジフード、ステンレスシンク、アウトドア用品成分両面界面活性剤・天然高級アミン添加剤・特殊溶剤・アルカリ付与剤・キレート剤
  • 食器洗剤  フローラルフルーティの香り お掃除ソムリエ

    食器洗剤 フローラルフルーティの香り

    お掃除ソムリエ
    2,798税込3,078
    1本(700mL)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    洗浄時の泡立ちを抑え、水ですすぎやすくなっています。また、フローラルフルーティの香り成分を配合しています。フローラルの香りは洗い物時のストレスを軽減し、洗い物をしやすくする環境を作り出してくれます。泡立ちを抑え、すすぎ効果アップ。保湿成分配合で手荒れを防止。
    用途食器・調理器具用洗剤成分界面活性剤・グリセリン・除菌抗菌剤・アルコール・香料タイプ液体
  • キュキュット 花王

    キュキュット

    花王(15件のレビュー)
    529税込582
    1個(700mL)
    当日出荷
    独自の処方で、ベッタリ油汚れも乾いたこびりつき汚れも、細かく分解!。長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!。汚れ落ちを指先でキュッと実感。スポンジ・まな板の除菌、まな板・食器・調理用具のウイルス除去も。手にやさしい。オレンジの香り。
  • SG-S700オイル (50ml) SHIMANO(シマノ)

    SG-S700オイル (50ml)

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個(50mL)
    8日以内出荷
  • コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(133件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(700mL)
    当日出荷
    1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
  • ウルトラオレンジクリーナー リンレイ

    ウルトラオレンジクリーナー

    リンレイ(17件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(700mL)
    当日出荷
    天然オレンジオイル配合の万能洗剤 天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力! 落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(625件のレビュー)
    98税込108
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
  • コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(122件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(700mL)
    当日出荷
    3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
  • ミューズ泡ハンドソープ レキットベンキーザー・ジャパン

    ミューズ泡ハンドソープ

    レキットベンキーザー・ジャパン(12件のレビュー)
    629税込692
    1個(700mL)
    当日出荷
    やさしい肌触り、しっかり殺菌。 独自で開発した処方。すみずみまで殺菌、消毒。 天然由来成分(洗浄剤)配合。 3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、緑茶抽出成分)配合で、手肌のカサつきを防ぎます。
    シリーズミューズ液性弱酸性
  • ウルトラハードクリーナー バス用 リンレイ

    ウルトラハードクリーナー バス用

    リンレイ(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1個(700mL)
    当日出荷
    ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
  • 肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ

    肌調整用細目液状コンパウンド

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(700mL)
    当日出荷
    1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン)白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ジップロック コンテナー 各種 旭化成ホームプロダクツ

    ジップロック コンテナー 各種

    旭化成ホームプロダクツ(39件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
  • TONBO 水ひしゃく TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    TONBO 水ひしゃく

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](30件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    柄と本体が一体成型なので丈夫です。
    材質ポリプロピレン(PP)ブルー耐熱温度(℃)-10~120
...