カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-80br」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
  • マグネラッチ ML-80型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ ML-80型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)吸着力(N[kgf])15.7[1.6]質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 未晒フードカップ HEIKO

    未晒フードカップ

    HEIKO
    529税込582
    1パック(100個)
    3日以内出荷
    ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。アイスやデザート、小さなメニューのテイクアウト用として。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。食品衛生法規格基準適合商品です。※食品の長期保存には適しません。容量:80ml。電子レンジ・オーブン使用不可。入数:100個
    材質未晒クラフト紙+PEコーティング容量(mL)80高さ(mm)40口径(Φmm)61.5底径(Φmm)50
  • ミニグリスガン コンパクトグリスガン ベスト・アンサー

    ミニグリスガン コンパクトグリスガン

    ベスト・アンサー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手詰め用コンパクトグリスガン 注入器
    用途このベストアンサー製グリスガンは、精密なメンテナンスを行う方にとって頼れるツールです。車やバイクのドアヒンジやアクセルリンク、さらには工業機械の可動部といった、通常の注油器では難しい箇所にもスムーズに注油が可能。高圧対応で、狭い場所や複雑な形状のパーツにも確実にグリースが行き渡り、隅々までしっかりカバーすることができるためDIY愛好家からプロまで幅広く使えるグリスガンです。【高圧対応】。最大1,000 PSI(約69バー)の圧力で注油可能。少ない力で精密なグリース注入が実現。【大容量で便利】。約80mlのグリースを充填可能な大容量カップ使用。【高い操作性】。全長145mmとコンパクトな設計で、狭いスペースでの作業も快適。重量もたったの280gで片手操作可能な軽量設計です。材質ノズル:合金、カップ:ニッケルメッキ鉄寸法(mm)【ノズル】120全長(mm)280圧力最大1000 PSI(69bar)カップ容量(mL)80カップ径(Φmm)40×100危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)1
  • コレクションプレート 80穴 801-02シリーズ ビーエム機器

    コレクションプレート 80穴 801-02シリーズ

    ビーエム機器
    999税込1,099
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×80本。未滅菌
  • コレクションプレート 80穴 801-02シリーズ ビーエム機器

    コレクションプレート 80穴 801-02シリーズ

    ビーエム機器
    18,980税込20,878
    1セット(4パック×5個)
    4日以内出荷
    1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×80本。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):227×67×28mm●ウェル直径:11.2mmΦ●材質:P.P●色:蛍光5色セット(青・赤・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3786-17
  • 卓上試薬瓶ホルダー サンプラテック

    卓上試薬瓶ホルダー

    サンプラテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
    材質ポリ塩化ビニルタイプ500mL瓶内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
  • コレクションプレート BM機器

    コレクションプレート

    BM機器
    999税込1,099
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    マイクロ遠沈管1.5・2.0ml用80本立て用。材質はPP。-80℃~+120℃で使用可能です。
  • フラクションコレクターラック TOHO(トーホー)

    フラクションコレクターラック

    TOHO(トーホー)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
    穴径(Φmm)11材質PP(ポリプロピレン)仕様80本立て穴数80
  • アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事

    アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh

    三和一商事
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやキャンプに役立つ充電式ファン。ファン+ミストで場所を選ばず快適に。吊り下げて使えるフック付き。リモコン付き。2段階調光LEDライト(弱/強)搭載。◇内蔵リチウムイオン電池:8000mAh。◇電源:5V/3A。◇定格消費電力:MAX15W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:12段階モード/3段階モード。◇ミスト水タンク:100ml。◇噴霧量:80~100ml/h。◇左右自動首振り:110度。◇上下角度調節(手動):90度。◇充電時間(約):5時間。◇使用時間(約):6~33時間
    用途キャンプ、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。コードレス ミストファン 卓上扇風機 アウトドア レジャー キャンプ USB充電式付属品充電ケーブルType-C、注水ボトル、リモコン、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)1.26アーミーグリーン電源5V/3Aハネ径(cm)23.5定格消費電力(W)最大15バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×13.3×30風量調整12段階充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)8000使用時間(時間)約6~33充電端子USB Type-C
  • ツヤ消しタイルの洗剤 建築の友

    ツヤ消しタイルの洗剤

    建築の友
    1,998税込2,198
    1個(80mL)
    当日出荷
    「無機酸」で汚れを溶かす!ツヤ消しタイルのガンコな汚れに。「高濃度・強力洗浄剤(赤ラベル80ml)」を直接「ツヤ消しタイル」にかけて、市販のハケで塗るだけで簡単に汚れを落とす。安全な無機酸が汚れを溶かして落とす強力洗浄剤。(酸性)※漂白剤ではありません。無機酸+有機酸+界面活性剤の相乗効果で頑固な汚れを落とします。高圧洗浄機や一般家庭用洗剤では落とせない「水あか」「黒ずみ」「雨水汚れ」を分解+洗浄。「メラミンスポンジ(お試し用)」を併用するとさらに頑固な汚れも落とせます。「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル80ml)」は水で5倍まで希釈して使用することもできます。手に触れても安心・安全で刺激臭のない強力酸性洗浄剤。※手肌の弱い方のために念のため、手荒れを防止手袋が付属されています。そのまま流しても草木にも影響しない、人にも環境にもやさしい洗浄剤です。【使用できる素材】ツヤ消しタイル。※コンクリート、モルタルには使用できますが、洗浄剤がしみ込んでしまう為、効果が薄れます。※洗浄剤がかかって困る場所には保護の為に養生してください。【使用できない素材】ツヤ消しタイル以外の素材全部/ツヤのあるタイル、金属、石材(天然)、人口大理石、ガラスなど
    用途ツヤ消しタイル専用仕様使用目安(m2):最大15成分無機酸混合、有機酸混合、界面活性剤(10%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、植物エキス、無機酸混合水セット内容高濃度強力洗浄剤80ml、メラミンスポンジ液性酸性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 茂木和哉 水アカ洗剤 LEC(レック)

    茂木和哉 水アカ洗剤

    LEC(レック)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(80mL)
    当日出荷
    テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が水垢落としにかけた20年の集大成!。普通の洗剤では落ちない汚れを落とす!「茂木和哉」は秋田の温泉施設の超ガンコな水垢を落とすために開発された強力な水垢洗剤です。酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に、安全に落とす弱酸性タイプのクレンザーです。水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。200mL(品番:C00181)とお試しサイズの80mL(品番:C01089)がございます。
    用途浴室の鏡、カラン(蛇口)、バスタブ、台所のシンクの水アカやウロコ汚れ、くすみ取り。フライパン、鍋、グリル、IHクッキングヒーターの焦げ付き、吹きこぼし跡。自転車、ゴルフドライバー、工具、スチール棚、キャンプ用品のサビ、くもり。便器の黄ばみ、尿石、水アカ、スジ汚れ。金属仏具のくすみ、くもり、黒ずみ。仕様【使えないもの】曇り止め加工など特殊加工された鏡、プラスチック製やステンレス製などガ ラス製以外の鏡、浴室以外の鏡やガラス、 自動車、プラスチック製品、光沢のあるステンレス製品、光沢のあるバスタブ、大理石(人工大理石を含む)。シリーズ茂木和哉液性弱酸性商品タイプクレンザー
  • ツヤ消しタイルの洗剤 建築の友

    ツヤ消しタイルの洗剤

    建築の友
    999税込1,099
    1個(80mL)
    当日出荷
    「無機酸」で汚れを溶かす!ツヤ消しタイルのガンコな汚れに。「強力洗浄剤(青ラベル80ml)」を直接ツヤ消しタイルにかけて、市販のハケで塗るだけで簡単に汚れを落とす。安全な無機酸が汚れを溶かして落とす強力洗浄剤。(酸性)※漂白剤ではありません。無機酸+有機酸+界面活性剤の相乗効果で頑固な汚れを落とします。高圧洗浄機や一般家庭用洗剤では落とせない「水あか」「黒ずみ」「雨水汚れ」を強力に分解+洗浄。「強力洗浄剤(青ラベル80ml)」で落としきれなかった汚れに対応できる「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル5ml)」が付属されています。「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル5ml)」+「メラミンスポンジ(お試し用)」で頑固な汚れも落とせます。「高濃度・強力洗浄剤・(赤ラベル5ml)」は水で5倍まで希釈して使用することもできます。手に触れても安心・安全で刺激臭のない強力酸性洗浄剤。※手肌の弱い方のために念のため、手荒れを防止手袋が付属されています。そのまま流しても草木にも影響しない、人にも環境にもやさしい洗浄剤です。【使用できる素材】ツヤ消しタイル。※コンクリート、モルタルには使用できますが、洗浄剤がしみ込んでしまう為、効果が薄れます。※洗浄剤がかかって困る場所には保護の為に養生してください。【使用できない素材】ツヤ消しタイル以外の素材全部/ツヤのあるタイル、金属、石材(天然)、人口大理石、ガラスなど
    用途ツヤ消しタイル専用仕様使用目安(m2):約1.5~3成分無機酸混合、有機酸混合、界面活性剤(10%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、植物エキス、無機酸混合水セット内容強力洗浄剤80ml+高濃度強力洗浄剤5ml、メラミンスポンジ液性酸性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ミルクケース 3段式 くすみカラー スケーター

    ミルクケース 3段式 くすみカラー

    スケーター
    658税込724
    1個
    7日以内出荷
    お出かけ先や夜間の調乳時に便利。粉ミルクを3回分に入れ分け出来るミルクケース。容器を連結できるジョイントタイプ。哺乳瓶に入れやすいロート付き。漏れ防止のパッキン付き。フタを外して電子レンジOK。本体に50mL・80mLの目盛り付き。※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください
    材質フタ・本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂寸法(mm)3段連結使用:約 直径72×160、フタ付き容器:約 直径72×47、ロート付き容器:約 直径72×74容量100mL×3個アズワン品番68-5716-87
  • マイクロンスプレー ルームケア ホワイト ダリヤ(マルハチ産業)

    マイクロンスプレー ルームケア ホワイト

    ダリヤ(マルハチ産業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    アルコール消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用下さい。)。一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。非常に、きめ細やかなふんわりとしたミストが長時間続きます。レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。
    材質本体:ポリピロピレン/容器:PET樹脂ホワイト容量(mL)200質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×200アズワン品番64-9284-86危険物の類別非危険物TKG品番9-1532-0101商品タイプ本体
  • ミルクケース 3段式 コンビネーションイエロー スケーター

    ミルクケース 3段式 コンビネーションイエロー

    スケーター
    658税込724
    1個
    7日以内出荷
    お出かけ先や夜間の調乳時に便利。粉ミルクを3回分に入れ分け出来るミルクケース。容器を連結できるジョイントタイプ。哺乳瓶に入れやすいロート付き。漏れ防止のパッキン付き。フタを外して電子レンジOK。本体に50mL・80mLの目盛り付き。※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください
    材質フタ・本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂寸法(mm)3段連結使用:約 直径72×160、フタ付き容器:約 直径72×47、ロート付き容器:約 直径72×74容量100mL×3個アズワン品番68-5716-88
  • Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler Anker(アンカー)

    Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler

    Anker(アンカー)
    90,900税込99,990
    1個
    当日出荷
    世界最長冷却。1をどこへでも:世界No.1。1の冷却持続時間を実現したポータブル冷蔵庫がAnker Solixシリーズから登場。最長約52時間稼働。2でき、2日間以上の時間、冷やし続けることが可能です。1 バッテリー容量300Wh未満のポータブル冷蔵庫において (2025年4月 Anker調べ)。2 外気温25℃において、庫内温度を4℃に設定した場合。コンパクトカーのトランクにも収納できるコンパクトサイズ:23Lの大容量ながら、コンパクトカーのトランクにもすっきり収まる省サイズ設計。アウトドアやキャンプへの持ち出しも簡単です。車種によってトランクのサイズは異なりますので、ご購入前に詳細ご確認ください。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用:安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、一般的なポータブル冷蔵庫より約6倍。の長寿命を実現しました。最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが3,000回以上のバッテリーセルを搭載。23Lの大容量サイズ:500ml缶で21本以上、2Lペットボトルが6本もすっぽり入る大容量。一般的なクーラーボックスと異なり、氷が不要のためスペースを無駄にすることなくスペースいっぱいに収納が可能です。食材を直接庫内に入れないでください。抗菌処理されていないため、食材はラップかポリ袋などに入れてから庫内に入れてください。モバイルバッテリーとしても使える取り外し可能バッテリー:同梱バッテリーはコンパクトサイズで288Whの大容量。バッテリー部分は取り外しが可能で、USB-Cポートからは最大60W出力でモバイルバッテリーとしてノートPCにも充電できます。持ち運びやすいハンドル & キャスター付き:ハンドル & キャスター付きで大型ながら持ち運びしやすい設計。ハンドルはテーブルや簡易的な作業台としても使用可能です。
    質量(kg)約19.3※バッテリー1個含むグレー出力(W)USB-A:最大12、USB-C:最大60容量(L)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.8×38.5×40.0※ハンドル含む充電時間(時間)AC充電/シガーソケット(95W):約3.6、ソーラーパネル(100W):約3.7バッテリー容量(Wh)288
  • コンパクトおでかけ温調ケトル ドリテック

    コンパクトおでかけ温調ケトル

    ドリテック
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    200mlから沸かせる。最大400mlまで沸かせる。4段階の温度調節(70/80/90/95℃)。着脱できる電源コード。フタが取り外せて、お手入れかんたん。お湯が沸くと音でお知らせ。持ち運びに便利なポーチ付
    付属品収納バッグ、電源コード質量(g)460(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×86×221設定温度(℃)70/80/90/95電源コード65cm最大容量(L)0.4
  • チューブラック マイクロチューブ用 80穴 5色アソート 20個入 BIOLOGIX

    チューブラック マイクロチューブ用 80穴 5色アソート 20個入

    BIOLOGIX
    12,980税込14,278
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    チューブラック。1.5/2.0mlマイクロチューブ用チューブラック。頑丈なプラスチック製。耐アルコール溶液。80本用。未滅菌
    仕様●外寸:209x66x27.2mm●穴径:Φ11.4mm●材質:プラスチック●色:アソート(青・緑・赤・黄・紫)アズワン品番65-3794-73
  • ペーパーカップ 205ml 暮らし良い品

    ペーパーカップ 205ml

    暮らし良い品
    139税込153
    1セット(30個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    容量約210mlで、大きすぎず小さすぎず、使いやすいサイズ感の使い捨てコップ。耐熱温度:80℃
    材質バージンパルプ100%容量(mL)205本体寸法(cm)Φ7.3×8底幅(cm)Φ5
  • 充電式チェンソー マキタ

    充電式チェンソー

    マキタ
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    充電式チェンソーMUC258D(80TXL仕様)。23mLクラスで、最軽量※&高速切断、手首の負担減、軽快な取回し。80TXL仕様。◆特長。・23mLエンジン式クラスで軽快作業。進化した最適バランスと納得の切断性能。チェーンスピード24.0m/秒で快適かつスピーディに枝打ち作業をこなす、18V仕様の新型トップハンドルチェンソー登場。・手元の負担軽減&軽快な取回し。・最適バランス設計。手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。・縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減。クラス最軽量2.8kg(ガイドバー250mm装着時。)作業時の負担を軽減。・粘り強い使用感。アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブ採用。刃物ロック荷重は50%アップ。過度な押し付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすいので、刃物を押し付ける力の調整が容易。・エンジン式同等の優れた加速性能。トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。・「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※。過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。・新型スイッチ採用。厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。・クイック着脱フック。カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。・防滴・防じん「アプト」。・薄刃 80TXL仕様。ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。【薄刃80TXL仕様】。スプロケットノーズバー仕様/バッテリ・充電器標準付属モデル。ガイドバー長さ250mm:MUC258DRG。・脱落防止ナット。・オイルタンク残量窓。・金属製チェーンキャッチャ。・トリガ変速
    セット内容バッテリ(BL1860B)×1本+充電器(DC18RF)質量(kg)2.8電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27(実用)/約40(フル)チェーン形式80TXL-46Eガイドバー長さ(mm)250
  • OsmaR250 べルトマグネットセット R250

    OsmaR250 べルトマグネットセット

    R250
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    OsmaRを楽しむなら、まずはこの基本セットから!。OsmaRのメインアイテムである「S01」と「E05-V」の基本セット。マグネットでカンタン装着!ロック機構とシリコンバンドでしっかりホールド!。74mmΦのサイクルボトルはもちろん、ペットボトルなどにも装着可能です。(対応範囲:40~80mm 600ml以内)。シリコンバンドで締め付けるので硬い材質のボトルがオススメです。トップチューブ、ダウンチューブ、ハンドル周りなどあらゆる箇所に装着可能です。サイクリングだけではなく、ジョギングやウォーキングにも最適!。【付属品】「S01用」シリコンバンド×1、「E05-V用」シリコンバンド×1、保護シート×2。サイズ:「S01」本体:H46×W77×D15(mm)。重量:「S01」+「E-05V」約120g(シリコンバンド含む)
  • ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    719税込791
    1セット
    欠品中
    とろ~りやわらかい不思議なねんどができる。水のりとホウ砂を樹脂粘土と混ぜ合わせ、スライムねんどを作るキットです。 絵の具をまぜてカラフルなねんどを作ろう2種類の化学実験もできる。材質:15ml試験管:PP,薬さじ:ABS,PVAのり容器:PE。サイズ:ATねんど:約80×60×20mm、15ml試験管:Φ17×101mm、試験管フタ:Φ23×11mm、薬さじ:125×16×12mm。セット内容:ATねんど×1、PVAのり×1、15ml試験管×1、ビーカー×1、薬さじ×1、ホウ砂2g×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ATねんど×1、水のり(PVAのり)×1、15ml試験管×1、ビーカー×1、薬さじ×1、ホウ砂2g×1材質プラスチック・紙質量(g)147
  • OsmaR250 ベルトマグネット ST R250

    OsmaR250 ベルトマグネット ST

    R250
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ボトルやツールケースなどあらゆるアイテムをホールド可能!。OsmaRを代表するアイテム。「E05-V」などアタッチメントとの組み合わせで可能性無限大!。マグネットでカンタン装着!ロック機構とシリコンバンドでしっかりホールド!。74mmΦのサイクルボトルはもちろん、ペットボトルなどにも装着可能です。(対応範囲:40~80mm 600ml以内)。シリコンバンドで締め付けるので硬い材質のボトルがオススメです。対応アタッチメントさえあればバイクのトップチューブ、ダウンチューブ、ハンドル周りなどあらゆる箇所に装着可能です。サイクリングだけではなく、ジョギングやウォーキングにも最適!。対応アタッチメント:。「E05-V」「E05-U」「E05-Z6」「E05-X」「E05-W」「E05-Z9」。【付属品】シリコン製バンド×1、保護シート×1。サイズ:本体:H46×W77×D15(mm)。重量:約66g(シリコンバンド含む)
  • ガラスタンブラー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ガラスタンブラー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    シンプルなガラス製タンブラー。ガラス製のシンプルなタンブラーです。ベーシックなデザインで、水やジュース、アイスコーヒーなど幅広く使用できます。日常使いはもちろん、オフィスや来客用にも使いやすい定番グラスです。材質:ガラス。サイズ:Φ74×80mm、厚み:4mm、内容量:235ml
    用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ガラス厚さ(mm)4内容量(mL)235寸法(Φ×mm)74×80
  • カラフルラッパしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラフルラッパしゃぼん

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    382税込420
    1個
    3日以内出荷
    吹いたらシャボンが飛び出すカラフルなラッパ。吹くだけでシャボン玉が飛び出す、カラフルでポップなラッパ型おもちゃです。子どもたちの興味を引き出します。友達や家族と一緒に遊んで盛り上がるのにぴったり外遊びに大活躍のおもちゃです。シャボン液付きなので、すぐに遊べます。材質:PP。サイズ:本体:65×80×140mm、皿:Φ85mm。セット内容:本体×1、シャボン液(60ml)×1
    用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。セット内容本体×1、シャボン液(60ml)×1材質PP形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)本体:65×80×140、皿:Φ85適合年齢(歳)3
  • コレクションプレート(UniRackタイプ)80穴 10個入 S500-80シリーズ Simport

    コレクションプレート(UniRackタイプ)80穴 10個入 S500-80シリーズ

    Simport
    9,998税込10,998
    1パック(10個)
    6日以内出荷から93日以内出荷
    コレクションプレート:UniRackタイプ。両面使用が可能なラック。片面には、0.5-2.0mlチューブ、1-5mlクライオチューブが80本、裏面には、0.2-0.5ml PCRチューブが60本立てられます。ラック両サイドに書き込み可能なスペース付。上と下のラックはしっかりとフィットしているため重ねたままラックを移動できます。付属のアンカーピンにより、横にも連結
  • 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属製マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤ちゃんのやわらかパックごはん 9ヵ月 ピジョン

    赤ちゃんのやわらかパックごはん 9ヵ月

    ピジョン
    819税込885
    1個
    7日以内出荷
    国内シェアNo.1、(※)母乳を冷凍/冷蔵保存できる母乳フリーザーパック。パックで母乳を保存しておけば、ママの外出時や、おっぱいにトラブルがある時など、直接授乳が難しい時にも母乳をあげることが出来ます。(※インテージSDI ベビー専門店含む全国全業態 メーカーシェア(数量・金額) 2019/5~2020/4)。大切な母乳のためのこだわり設計。・衛生的に保存。パックの開封時、指が触れる部分は切り取れるので、安心して母乳を注ぐことができます。・ラクラク保存。母乳を入れた後はチャックを閉じるだけ。折り返す必要なし!。・母乳をこぼしにくい。哺乳びんに移し替えやすい注ぎ口で、大切な母乳をこぼしにくい!。※さく乳器とパックをつなぎ、パックに直接さく乳できるアダプター(別売り)もございます。内容。母乳フリーザーパック40ml20枚、シール20枚。※シールはお名前やさく乳量、さく乳した日時を記入できます。ラインナップ。40ml20枚、40ml50枚、80ml20枚、80ml50枚、160ml20枚。保存期間。さく乳直後の母乳を冷凍保存する場合、6ヵ月まで保存可能ですが、3ヵ月を目安にご使用いただくことをおすすめします。
  • L'ange 超吸収厚型ペットシート 猛吸くん PREMIUM アライブ

    L'ange 超吸収厚型ペットシート 猛吸くん PREMIUM

    アライブ
    3,798税込4,178
    1袋(25枚)
    4日以内出荷
    大量の高吸水ポリマーにより小型犬のおしっこ約80回分(2000ml)を全部吸収しても約30秒でほとんどウエットバック無しのため、留守番の時も足濡れの心配がいらない頼りになるプレミアムペットシート!。驚異の給水量で1日当たりの使用枚数が激減だから経済的!。リピート率抜群のプレミアムペットシートで愛犬の快適ライフを!
    材質不織布、香料シート、吸水包合紙、綿状圧縮パルプ、高吸水ポリマー、ポリエチレンシートサイズスーパーワイドサイズ寸法(cm)(1枚あたり)60×90
  • キイロビン ストロング くもり止めコーティング PROSTAFF(プロスタッフ)

    キイロビン ストロング くもり止めコーティング

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    839税込923
    1本(80mL)
    4日以内出荷
    入浴中もクリアに見える浴室鏡のくもり止め&防汚コーティング。入浴時の浴室鏡のくもりを防ぎ、クリアな視界とキレイな状態を長く保つ浴室鏡専用くもり止めコーティング剤です。ガラスケアブランド「キイロビン」のストロングコーティング技術により鏡表面に透明な保護膜を形成し、入浴中の温度差で発生する白いモヤをしっかりブロック。くもりを防いでバスタイムの髭剃りやスキンケアもストレスなく行えます。さらに防汚成分が水アカや石けんカスのこびりつきを抑え、日々のお手入れの負担を軽減。大容量80mLで、家族みんなが使う浴室のミラーケアにも十分対応します。クリアな視界と防汚効果を一度に叶えたい方におすすめの、ワンランク上の浴室鏡専用コーティングです。【付属品】専用フェルト付きペフ
  • セイフキープ 次亜シート 業務用 花王

    セイフキープ 次亜シート 業務用

    花王
    9,998税込10,998
    1箱(10セット)
    5日以内出荷
    商品内容:セイフキープ次亜シート80枚入り×10個/セイフキープ次亜シート専用液400mL×10個 。個別販売はしておりません。「セイフキープ次亜シート」1本に「セイフキープ次亜シート専用液」1本を全量注いで使用する環境清拭シートです。環境表面の清掃から、体液・血液汚れまで。除菌と洗浄が一度にできます。次亜塩素酸ナトリウム配合。
    用途医療従事者・患者の手の接触面(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)。処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床シートサイズ(mm)140×200
  • Motorbike Gasoline Stabil?izer SHOOTER LIQUI MOLY

    Motorbike Gasoline Stabil?izer SHOOTER

    LIQUI MOLY
    1,198税込1,318
    1本(80mL)
    6日以内出荷
    ガソリン劣化防止剤。ガソリンの劣化を防ぐガソリン劣化防止剤。ガソリンそのものの劣化を防ぎ、長期間放置しても、ガソリンが流れるすべて部分において腐食を防止します。 モータサイクル、スクーター、ATV、スノーモービル、除雪車、草刈機、発電機など、2サイクル・4サイクルを問わず、すべてのガソリンエンジンに使用可能で、 その効果は約1年間続きます。触媒付車両やターボ付き車両にも使用可能です。15リットルの燃料に対し本製品1本(80ml)をご使用ください。燃料に注入後、約10分間程度エンジンをかけるか、または走行してください。あらゆる種類のガソリンに使用可能です。15Lの燃料に1本(80ml)使用
    用途ガソリン劣化防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Engine Flush SHOOTER LIQUI MOLY

    Motorbike Engine Flush SHOOTER

    LIQUI MOLY
    1,198税込1,318
    1本(80mL)
    6日以内出荷
    エンジンフラッシング剤。エンジン本来のパフォーマンスを発揮させる洗浄剤。エンジン内部のスラッジやヘドロ状になった油汚れを溶かし、エンジン内部をきれいにします。 オイルの清浄作用でも解決できない、しつこい汚れやスラッジを取り除き、新しいオイルの性能を十分に引き出します。1L~2Lのオイルに対し本製品1本(80ml)を、すでにエンジンに入っているオイルに注入し、約10分間アイドリングしてください。 エンジンを止めた後、オイルフィルターと共にオイル交換をしてください。オイル1~2Lに1本(80ml)使用
    用途オイル交換時のエンジン内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • グラップラーBB タイプC SHIMANO(シマノ)

    グラップラーBB タイプC

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    オフショアキャスティングの醍醐味をより多くのアングラーに。世界に通用するポテンシャルを秘めた本格仕様。オフショアゲーム専用に開発されたハイパフォーマンスロッドグラップラーBBに、キャスティングモデルとなるタイプCが登場。ジギングモデルなどと同様に強化構造ハイパワーXを採用したブランクスは負荷が掛かる際の不快なブレやダルさを抑制、高いレスポンス性とパワーも向上。全力のキャストや大物とのパワーファイトにしっかり対応。中級者はもちろん、ショアのキャスティングからオフショアへとステップアップを模索するアングラーにも安心して使える性能に仕上がっている。ラインナップはすべてスピニングタイプで、近海テクニカルモデルのS70L、S73ML、S710ML、S80Mや、大型青物&マグロ類対応のパワーモデルであるS82MH、S82Hを揃えた全6アイテム。軽量ルアーを多用する近海のゲームから、遠征やビッグゲームまで、ターゲットに合わせてチョイスすることが可能だ。
    継数(本)2
  • Bel-Art フリーズコントローラー Thermo Fisher Scientific

    Bel-Art フリーズコントローラー

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器。透明なポリカーボネート製の容器本体。高密度ポリエチレンスクリュークロージャー。ご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。アルコール入りの容器は室温で保存可能
    仕様●サイズ:Φ112×72mm●バイアル掛け数:18本●本体材質:ポリカーボネート●キャップ:HDPEスクリューキャップ●色:ブルー(キャップ)、ホワイト(本体)アズワン品番65-4342-44
  • 小型ロータリーミキサー 三商

    小型ロータリーミキサー

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])20(固定)本体寸法(mm)460×140×180許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
  • 小型ロータリーミキサー 三商

    小型ロータリーミキサー

    三商
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])5~80本体寸法(mm)460×140×180タイマー1秒~99.9時間許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
  • Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー) AbuGarcia(アブガルシア)

    Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    45,980税込50,578
    1本
    6日以内出荷
    元祖ロックフィッシュロッド「ロックスイーパー」を超えるのは「ロックスイーパー」しかない!。登場以来数多くの実績を残したロックスイーパーの強靭さ、タフさをそのままに、最新技術TAF製法を搭載し、さらにストイックなまでに軽量化され超高感度仕様に変貌した、レーシング仕様のニューロックスイーパー。トルザイトリングによるセミマイクロガイドシステムを搭載!PEライン、フロロ、ナイロンラインのあらゆるラインに相性抜群で超高感度!飛距離も従来のガイドシステムと同等以上!。ブランクス・ガイド・グリップ素材、あらゆる観点から高感度に徹底的に、こだわりました。また開発にあたっては、地元のフィールドに精通したスタッフと共にメイクアップ。自信を持って世に送り出すロックフィッシュ専用ロッド。それがロックスイーパーです。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。 ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。独自のセミマイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ABUオリジナルリールシート採用。FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。ERSS-77MHF。オールラウンダースピニングロッド。ERSC-71EXH。ボートロックスペシャルモデル。ERSC-77ML-BF。ロックフィッシュ専用ベイトフィネスモデル。ERSC-777H-ML。アジャスト力の高い変幻自在のロッドアクション!。ERSC-80EXH。元祖、磯ロック用モデルの最新技術による復刻!。ERSS-811MH。オールラウンドのスピニングモデル!。ERSS-94EXH。釣果倍増スピニングモデル!。ERSS-9104XXXH。大型用スピニングモデル!。ERSC-904EXH。次世代オールマイティーロングベイトロッド。ERSC-1004XXXH。シリーズ最強モデル 10フィートジャストの4ピース仕様。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法TAF
  • ロッドレス電動アクチュエータ Festo

    ロッドレス電動アクチュエータ

    Festo
    449,800税込494,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo スピンドル軸 EGC-80-2S-20P-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =200 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U
    仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9590アズワン品番65-7995-92