カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5,256)
  • 日用品(1,793)
  • 食品・飲料(1,743)
  • 洗剤・除去剤(1,347)
  • 塗料(1,067)
  • スプレー・オイル・グリス(1,008)
  • 自動車用オイル・ケミカル(880)
  • 接着剤・補修材(852)
  • 洗車・清掃(810)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(712)
  • 理美容(593)
  • 厨房用品(436)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(401)
  • 医療(384)
  • 学童・教育用品(370)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(323)
  • ヘルスケア(299)
  • 制御機器(293)
  • バイク純正部品(280)
  • 電気材料(280)
  • 農業機械(275)
  • 介護用品(270)
  • 事務用品(258)
  • 救急・衛生(230)
  • メカニカル部品(223)
  • 測定用品(218)
  • 鈑金・塗装(198)
  • 家電(198)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 防災用品(186)
  • カー用品(175)
  • 店舗什器・備品(170)
  • 空調・電設資材(138)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(122)
  • 溶接用品(113)
  • 船舶用品・漁業資材(105)
  • 安全靴・作業靴(104)
  • 縫製用品(100)
  • はんだ関連・静電気対策用品(93)
  • 卓上消耗品(87)
  • オフィス家具(83)
  • トラック純正部品(74)
  • 作業工具(73)
  • 保管用品(71)
  • 自動車補修部品(69)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(66)
  • 切削工具(64)
  • 自動車純正部品(55)
  • 測量用品(土木/建設)(53)
  • 塗装・養生・内装用品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 農業・園芸資材(49)
  • 自転車部品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 清掃用品(40)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 電動工具(39)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(37)
  • 物流用品(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • 安全保護具(32)
  • 研磨材(30)
  • 照明(29)
  • タイヤ・足回り(29)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(29)
  • バイク部品(28)
  • 作業服(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 機構部品(21)
  • 防犯用品(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(21)
  • 建築金物(21)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(15)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(15)
  • バッテリー・電装(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • マスク(10)
  • 農具(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 梱包用品(9)
  • テープ(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 安全用品(6)
  • 空圧工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 住設機器(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)

「ml-1」の検索結果

関連キーワード
23,736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)マルチリフト ML-1型 電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm ミラック光学工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mmミラック光学
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。 照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。 内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。
トラスコ品番208-1781アズワン品番64-8610-55
紙コップ 150mL 1ケース 1000個入 アズワン紙コップ 150mL 1ケース 1000個入アズワン
3,730税込4,103
1ケース(1000個)
当日出荷
材質紙(内面防水加工)寸法(mm)上部/Φ64~66、底部/Φ43~45、高さ/72~73容量(mL)150(5オンス)アズワン品番8-1909-11
フラスコ受 30mL-1L用 TGK(東京硝子器械)フラスコ受 30mL-1L用TGK(東京硝子器械)
739税込813
1個
3日以内出荷
逆さまに使用すれば、小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。
適合30~1000mL用材質合成ゴム製
Microfil Funnel Dispenser 100mL 1ST Merck(メルクミリポア)Microfil Funnel Dispenser 100mL 1STMerck(メルクミリポア)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
仕様ブランド名:Microfil、主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、概要(mL):マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサー 100品名マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサーアズワン品番61-0209-69
720ml細1本ichimatsu ヤマニパッケージ720ml細1本ichimatsuヤマニパッケージ
13,980税込15,378
1ケース(100枚)
4日以内出荷
720mL1本箱 シックなデザイン和模様入り市松柄。
用途ギフト用材質E段貼合 首止め付形状底ワンタッチホワイトサイズ1本入数(枚)100構造パーツ数:1本体質量(g)92内寸法(mm)82×82×306適合サイズ720ml 80Φ×304Hまで
トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツトップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)アキツ
2,998税込3,298
1袋(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。 アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10k材質ノンアスベスト厚さ(mm)3
720ml細1本ichimatsu ヤマニパッケージ720ml細1本ichimatsuヤマニパッケージ
13,980税込15,378
1ケース(100枚)
4日以内出荷
シックなデザイン和模様入り市松柄。
用途ギフト用材質310g/E貼合 首止め付形状底ワンタッチ入数(枚)100本体質量(g)92内寸法(mm)82×82×306数量(個)パーツ数:1
筒式底ワンタッチ箱 300mL×1本 ヤマニパッケージ筒式底ワンタッチ箱 300mL×1本ヤマニパッケージ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1ケース(300枚)
当日出荷から4日以内出荷
300mL×1本用 筒式底ワンタッチ箱 首止め有り。 適応瓶 約68Φ×212Hまで。
タイプ300mL1本質量(g)36仕様400gコートボール種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)68×68×214H紙厚(mm)0.5
キカイ栓720mL×1本 ヤマニパッケージキカイ栓720mL×1本ヤマニパッケージ
31,980税込35,178
1ケース(200枚)
4日以内出荷
720mL機械撰×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶88Φ×315Hまで。
種別日本酒・焼酎箱質量(g)76タイプ720mL用
pH5.00標準液 オレンジ 475mL×1本 Thermo Fisher ScientificpH5.00標準液 オレンジ 475mL×1本Thermo Fisher Scientific
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
仕様●容量:475mL×1本●色:オレンジアズワン品番67-6597-44
PureProteome TM Magnetic Stand, 15mL 1KIT Merck(メルクミリポア)PureProteome TM Magnetic Stand, 15mL 1KITMerck(メルクミリポア)
72,599税込79,859
1個
翌々日出荷
仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Purification with magnetic beads;Protein Purification、概要(mL):PureProteome 磁気スタンド、15 チューブ用、製品概要(mL):15 チューブ用の PureProteome磁気スタンドは、アフィニティー精製(Hisタグタンパク質の精製または免疫沈降)時にPureProteome磁気ビーズと使用することを目的として設計されています。台形の強力なマグネットが最大750 μLのPureProteome磁気ビーズを効果的に捕捉します。角度のついたスタンドが2本の15 コニカルチューブをしっかりと固定しますので、ピペット操作と観察が容易に行えます。アズワン品番61-0206-50
チップタブ 60mL 1パック 10セット入 Eppendorf(エッペンドルフ)チップタブ 60mL 1パック 10セット入Eppendorf(エッペンドルフ)
4,498税込4,948
1パック(10セット)
当日出荷
仕様マルチチャンネルピペットでの液体吸引用リザーバー オートクレーブ可能 1セット=10個の容器およおび10個のふたアズワン品番61-0167-95
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)omron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。 MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。 超小型の32点MILコネクタスレーブ。 多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。 通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
トップザイム泡ポンプ 500mL 1ケース 6本入 アムテックトップザイム泡ポンプ 500mL 1ケース 6本入アムテック
16,980税込18,678
1ケース(6本)
欠品中
希釈せずにそのまま使用できる、ポンプタイプの酵素洗浄剤です。500mLの小さい容器を採用しており、省スペースを実現します。(約500プッシュ分)タンパク汚れだけでなく油脂汚れにも高い洗浄力を発揮します。
成分界面活性剤、タンパク質分解酵素、酵素安定化剤、金属腐食防止剤容量(mL)500pH7.8(原液)液性中性吐出量(mL)約1/回アズワン品番68-7003-29
消臭家族 おしっこ・うんち専用500mL 1本 ユニバース開発消臭家族 おしっこ・うんち専用500mL 1本ユニバース開発
1,898税込2,088
1本
欠品中
バイオ先進国アメリカが開発したバイオ消臭剤。微生物の力でニオイの元から素早く分解、無臭化します。お子様やペットのいるご家庭でも安心安全です。
仕様強力な分解消臭力(最大消臭率98%)容量(mL)500コード31950244使用の目安ニオイの元に直接噴霧してください(空間噴霧用ではありません)アズワン品番65-0351-54
ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボールオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ アズワンPCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズアズワン
10,200税込11,220
1箱(10袋×12本)ほか
翌々日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
Eppendorf Tube Rack, 1.5/2.0mL 1式 2個入 Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf Tube Rack, 1.5/2.0mL 1式 2個入Eppendorf(エッペンドルフ)
8,498税込9,348
1式(2個)
当日出荷
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様1.5/2.0mL 36本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能アズワン品番63-8462-44
高級桐箱720mL×1本 クリーム ヤマニパッケージ高級桐箱720mL×1本 クリームヤマニパッケージ
35,980税込39,578
1ケース(30枚)
4日以内出荷
720mL1本用桐箱 クリーム布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。
種別日本酒・焼酎箱質量(g)361タイプ720mL1本
コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) omron(オムロン)コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)omron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。 インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC24通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
筒式蔵元仕立て 720mL×1本 ヤマニパッケージ筒式蔵元仕立て 720mL×1本ヤマニパッケージ
29,980税込32,978
1ケース(200枚)
4日以内出荷
720mL×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り。 丈夫な段ボール製です。清酒の種類の説明文章が入っています
種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)78×78×305質量(g)59タイプ720mL1本
epMotion用リザーバー 400mL 1パック 10個入 Eppendorf(エッペンドルフ)epMotion用リザーバー 400mL 1パック 10個入Eppendorf(エッペンドルフ)
42,980税込47,278
1パック(10個)
3日以内出荷
epMotionで減圧が必要な用途における廃液回収などに用いるSBSフォーマットの大容量な容器で、オートクレーブできます。大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。
仕様単位:10個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0164-15
高級桐箱720mL×1本 赤 ヤマニパッケージ高級桐箱720mL×1本 赤ヤマニパッケージ
38,980税込42,878
1ケース(30枚)
4日以内出荷
720mL1本用桐箱 赤布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。
種別日本酒・焼酎箱質量(g)361タイプ720mL1本
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1) omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1)omron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
業界最薄幅スレーブ!究極の省スペース&省配線を実現。 MILコネクタ採用により、アクチュエータ機器へ直接接続や端子台変換ユニットへの接続など多様なI/Oインターフェース接続を実現します。 業界最薄幅15mmさいずにより盤内のスリム化を実現。 通信部とI/O部のコネクタ化により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 アクチュエータとの直接接続、端子台ユニットへの変換など多彩な接続パターンが可能。
保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数16点/コモン耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
TFX用1200mlカートリッジ1箱(2個入り) マイルドフォームHウォッシュ ゴージョージャパンTFX用1200mlカートリッジ1箱(2個入り) マイルドフォームHウォッシュゴージョージャパン
4,298税込4,728
1箱(2個)
当日出荷
泡で出てくるので使いすぎを防ぎ、手指からの液だれも防ぎます。保湿成分を配合し、頻繁にお使いいただく方にも配慮しています。専用ディスペンサーの吐出量は1回約0.8ml。1本のカートリッジで約1,500回の使用が可能です。ゴージョーTFXオートディスペンサー専用1200mlカートリッジ吐出バルブ一体型のカートリッジは、まるごと交換するディスポーザブルタイプです。交換するたびに新品同様にリフレッシュできるので、目詰まりなどのトラブルが避けられます。大容量カートリッジで交換の手間が軽減できます。また使用済みカートリッジは小さくつぶせてゴミの減量にも役立ちます。
トラスコ品番819-3544TKG品番9-1438-0501TKG品番(2017)6-1289-0601商品タイプ本体
ピペット 100mL 1mL 目盛 綿栓付き 2方向目盛 FALCONピペット 100mL 1mL 目盛 綿栓付き 2方向目盛FALCON
46,980税込51,678
1ケース(1個×50パック)
翌々日出荷
アズワン品番62-2190-79
標本容器 20mL 1箱 100個入 ナビス(アズワン)標本容器 20mL 1箱 100個入ナビス(アズワン)
3,398税込3,738
1箱(100個)
翌々日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)フタ:白容量(mL)20アズワン品番8-2259-11口内径×胴径×全高(mm)Φ20×Φ31.0×44.5
標本容器 40mL 1箱 100個入 ナビス(アズワン)標本容器 40mL 1箱 100個入ナビス(アズワン)
3,498税込3,848
1箱(100個)
翌々日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、蓋/PE(ポリエチレン)フタ:黄容量(mL)40アズワン品番8-2259-12口内径×胴径×全高(mm)Φ42×Φ43.0×42.0
pH12.46標準液 475mL×1本 Thermo Fisher ScientificpH12.46標準液 475mL×1本Thermo Fisher Scientific
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
仕様●容量:475mL×1本アズワン品番67-6597-53
筒式箱 焼酎地酒900mL×1本 ヤマニパッケージ筒式箱 焼酎地酒900mL×1本ヤマニパッケージ
32,980税込36,278
1ケース(200枚)
4日以内出荷
720~900mL×1本 汎用性のある筒式箱 底ワンタッチ式首止め有り 本麻エンボス加工の質感が人気。適応瓶86Φ×300Hまで。
種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)87×87×302質量(g)67タイプ720~900mL1本
pH電極保存液 475mL×1本 Thermo Fisher ScientificpH電極保存液 475mL×1本Thermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
仕様●容量:475mL×1本アズワン品番67-6597-39
pH9.18標準液 475mL×1本 Thermo Fisher ScientificpH9.18標準液 475mL×1本Thermo Fisher Scientific
5,098税込5,608
1本
5日以内出荷
仕様●容量:475mL×1本アズワン品番67-6597-49
贈答箱 K-277 300ml×1本入 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ贈答箱 K-277 300ml×1本入 ヤマニパッケージヤマニパッケージ
29,980税込32,978
1ケース(300点)
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたクリアケース。首押さえはついておりません。300ml瓶が1本入ります。組底式。[適応瓶サイズ]約68Φ×200Hmm。
材質PET寸法(mm)68×68×202質量(g)32
ORP標準液 475mL×1本 Thermo Fisher ScientificORP標準液 475mL×1本Thermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
仕様●容量:475mL×1本アズワン品番67-6597-35
PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル LAMP(スガツネ工業)PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブルLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
質量(g)100
epMotion用リザーバー 195mL 1式 20個入 Eppendorf(エッペンドルフ)epMotion用リザーバー 195mL 1式 20個入Eppendorf(エッペンドルフ)
71,980税込79,178
1式(20個)
5日以内出荷
大容量の溶液のハンドリングに最適なリザーバー。機器と分注ツールのセットアップに合わせて、それぞれ最適な消耗品をご用意しています。epMotion 5070/5073/5075の赤外線センサーで認識が可能です。Dead Volumeの低減を可能にしたボトム形状
仕様単位:20個/セット 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 1 1 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番63-8460-09
ROSS pH電極保存液 475mL×1本 Thermo Fisher ScientificROSS pH電極保存液 475mL×1本Thermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
仕様●容量:475mL×1本アズワン品番67-6597-38
贈答箱 K-636 クリアケース720ml×1本 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ贈答箱 K-636 クリアケース720ml×1本 ヤマニパッケージヤマニパッケージ
54,980税込60,478
1ケース(300点)
3日以内出荷
首止め付。720ml瓶が1本入ります。組底式。[適応瓶サイズ]約80Φ×250Hmm。
材質PET寸法(mm)80×80×250質量(g)49
pH6.86標準液 475mL×1本 Thermo Fisher ScientificpH6.86標準液 475mL×1本Thermo Fisher Scientific
5,098税込5,608
1本
7日以内出荷
仕様●容量:475mL×1本アズワン品番67-6597-45
関連キーワード
...