取付方式直付け
材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(IEC)(A)15
定格電流(UL)(A)15
高さ(mm)17.5
適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300(TUV規格250)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
耐電圧(V/min)AC2000
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。
※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。
※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池
トラスコ品番859-5393
適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX
質量(g)55.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電流(UL)(A)10
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け用端子
耐電圧(V/min)AC2000
本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。
単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)
標準剥線長(mm)9~10
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
適合ML-5100
材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)9.5
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
<バリチップP(1~10ml)>
1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。
<バリチップS(2.5~10ml)>
2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。
マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。
マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。
ピペットの種類マイクロピペット
最小可変容量(mL)―
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10/15
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300/150
定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
適合規格UL規格
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
色(本体)B(黒)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け用端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
適合ピペット:GILSON、BMPAL
フィルター付はオートクレープ不可。
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ
容量(μL)10000
全長(mm)161.0
1箱
¥94,500
税込¥103,950
5日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
適合ピペット:GILSON、BMPAL
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みチップ
容量(μL)10000
全長(mm)161.0
仕様●入数ラック:25本×10ラック
1箱
¥28,600
税込¥31,460
6日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
主な適合ピペット:GILSON、BMPAL
目盛り:1mL刻み
タイプラック(チップ入り)
容量(μL)10000
全長(mm)161.0
適合BM-10ML専用(25本)
1箱
¥25,700
税込¥28,270
6日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。ABCDE8605050mlseptum11か所の穴が開いています。8701515ml0.4mm0.6mm1.0mm1.25mm1.5mm8701715ml8705050ml0.4mm0.6mm1.0mm1.5mm2.0mm87450450ml4mm穴が10か所に開いています。87600600ml。穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。キャップには疎水性PTFEフィルター装着付。穴の塞ぎ方によって異なる条件で。実験可能87600専用ラックNo.99013培養後、遠心機で容易に回収全て疎水性PTFEフィルター付シェーキングインキュベーターで。使用。容量を変えても同じ回転速度で。サンプルがシェーキング可能培養後そのまま遠心機に入れられ。ます。表面積が大きくなるため同等量の。フラスコに比べて効率の良いガス。交換可能
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
仕様●5000本(10×500pk)●未滅菌●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):53回
アズワン品番65-3767-77
1セット(10個×500本)
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:5.0ml、1.0ml刻み。
仕様●2500本(10×250pk)●未滅菌●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:21.7cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):13.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):7.4ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):19回
アズワン品番65-3785-60
1セット(10個×250本)
¥33,999
税込¥37,399
4日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め
定格250V-15A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)10.16
取得規格UL規格
端子金具はんだ付け用端子
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)3
定格電流(UL)(A)3
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)8
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
適合ML-5000
材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM2.5×7
定格電流(UL)(A)16
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14)
標準剥線長(mm)7
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
部品名称ニードルバルブ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.02MB)
図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MFH-P300 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
部品名称スロツトルシヤフト
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.02MB)
図解NoBSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MFH-P300 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MSW1511-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.24、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.24、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.02MB)
図解NoMS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.25、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MS413CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV613R2-M-A エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.25、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23など
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
緊急時の初期対策に、少人数向けセット
セット内容ホームガーゼ×3スノータイL×3洗浄綿5P×1綿棒10本入×3絆創膏18枚入×2サージカルテープ×1体温計×1パワーステンレスハサミ×1刺抜き兼用ピンセット×1スプレー消毒液50ml×1救急ハンドブック×1ショードックスーパー10枚入×1スペースブランケット×1FCポリ手袋6枚入×1※使用期限3年(ショードックスーパーは2年)体温計×1パワーステンレスハサミ×1刺抜き兼用ピンセット×1スプレー消毒液50mL×1救急ハンドブック×1ショードックスーパー10枚入×1スペースブランケット×1FCポリ手袋6枚入×1)
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。1mlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-10m
全長(mm)161
ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。ラックはポリプロピレン製です。。1mlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-10m
全長(mm)161
1個(25本×10箱)
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
関連キーワード