カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 医療(14)
  • 厨房用品(9)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「ml-106」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 ミドリ安全脚絆 メッシュ ML-106 マジック式ミドリ安全(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
メッシュタイプで通気性抜群です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに特性通気性厚さ(mm)0.7ブラックタイプマジック式丈(cm)16
(ML106)VALVE 三菱ふそう(ML106)VALVE三菱ふそう
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
(ML106)NUT ASSY                    LH 三菱ふそう(ML106)NUT ASSY LH三菱ふそう
919税込1,011
1個
5日以内出荷
フラッシュライト マキタフラッシュライトマキタ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)10.8質量(kg)0.4(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×66×93(BL1040B取付け時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B)バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190
マイタックラベル 青枠 ニチバンマイタックラベル 青枠ニチバン
209税込230
1個
当日出荷
青枠RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムマット固定用テープ エスコゴムマット固定用テープエスコ
2,180税込2,398
1巻(1巻)
当日出荷
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
マイタックラベル 赤枠 ニチバンマイタックラベル 赤枠ニチバン
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COSDMLNACHI(不二越)
47,980税込52,778
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106シリーズ ビーエム機器尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106シリーズビーエム機器
13,980税込15,378
1個(1000本)
4日以内出荷
尿沈渣スピッツチューブ17x105mmチューブ本体には、0.1ml・0.2ml目盛付未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●全長:105mm●外径:17.2mm●内径:14.5mm●材質:P.S●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0mlアズワン品番65-3854-58
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106シリーズ ビーエム機器尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106シリーズビーエム機器
57,980税込63,778
1セット(4個×1000本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●全長:105mm●外径:17.2mm●内径:14.5mm●材質:P.S●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0mlアズワン品番65-3854-59
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106CLシリーズ ビーエム機器尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106CLシリーズビーエム機器
16,980税込18,678
1個(1000本)ほか
18日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●全長:105mm●外径:17.2mm●内径:14.5mm●材質:クリアレン●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0ml
ドライファストルブ 呉工業(クレ)ドライファストルブ呉工業(クレ)(124件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
エプリッチすいすいパウチゼリー ゆず風味 エプリッチエプリッチすいすいパウチゼリー ゆず風味エプリッチ
1,898税込2,050
1セット(120g×6個)ほか
翌日出荷
美味しく簡単にエネルギーたんぱく質ビタミンが補給できるスッキリな口当たりのゼリー飲料です。容量 120g(106ml)エネルギー 160kcalたんぱく質 8.0g(コラーゲンペプチド 8.0g)11種類のビタミン1食事摂取基準2の約1/3(1:ビタミンKビオチンを除く11種類 2:2020年版)ビタミンD 2.10μg脂質 0.1gリンカリウムをほとんど含みません乳大豆不使用。
用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。容器に漏れや膨張内容物に異味異臭などの異常が見られた場合は使用しないでください。開封時に容器本体を強く握ると内容物がとび出ることがありますのでご注意ください。開封後はすぐにお飲みください。製品により少量の離水やスパウト部分の内容物が変色することがありますが品質には問題ありません。
エプリッチすいすいパウチゼリー アセロラ風味 エプリッチエプリッチすいすいパウチゼリー アセロラ風味エプリッチ
1,898税込2,050
1セット(120g×6個)ほか
翌日出荷
美味しく簡単にエネルギーたんぱく質ビタミンが補給できるスッキリな口当たりのゼリー飲料です。容量 120g(106ml)エネルギー 160kcalたんぱく質 8.0g(コラーゲンペプチド 8.0g)11種類のビタミン1食事摂取基準2の約1/3(1:ビタミンKビオチンを除く11種類 2:2020年版)ビタミンD 2.10μg脂質 0.1gリンカリウムをほとんど含みません乳大豆不使用。
用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。容器に漏れや膨張内容物に異味異臭などの異常が見られた場合は使用しないでください。開封時に容器本体を強く握ると内容物がとび出ることがありますのでご注意ください。開封後はすぐにお飲みください。製品により少量の離水やスパウト部分の内容物が変色することがありますが品質には問題ありません。
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
試料カップ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)試料カップ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,598税込3,958
1組(100個)
当日出荷
少量のサンプリングに最適です。蓋付です。
材質本体・フタ/PET材質(フタ)PET
BMダストカー エコ袋 小 テラモトBMダストカー エコ袋 小テラモト(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から8日以内出荷
分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋材質ポリエステル(再生PET)100%質量(g)約490種類ダストカー用袋容量(L)約132規格エコ替袋・小寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×430×630ボトル収容量空き缶(350ml)約198本、ペットボトル(500ml)約106本商品タイプ袋のみ
BMダストカー 替袋E 小 テラモトBMダストカー 替袋E 小テラモト
6,198税込6,818
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
分別回収に便利な多彩な色展開。
用途集積・運搬カート用袋容量(L)約132材質ナイロン質量(g)約375種類ダストカー用袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×430×630商品タイプ袋のみ
持続性透明帯電防止ケース エスコ持続性透明帯電防止ケースエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
小物ケース(フタ付/スチロール製 エスコ小物ケース(フタ付/スチロール製エスコ
500税込550
1個
当日出荷から翌日出荷
フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
カシアフラスコ mfcaシリーズ 宮原計量器カシアフラスコ mfcaシリーズ宮原計量器
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
茶色目盛
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
尿沈渣スピッツKR11.5 1箱 グローバルサイエンス尿沈渣スピッツKR11.5 1箱グローバルサイエンス
15,980税込17,578
1箱(20袋×50本)
翌々日出荷
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
仕様●サイズ口部Φ17.4mm×全長:106mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・11.5mL●容量:11.5mL●材質:スピッツ(クリアレン) スポイト(ポリエチレン)アズワン品番65-8123-05
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様ΦL×W(mm) :17.4 深さ(mm) :106.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 8×15mLコニカルチューブアズワン品番61-0165-49
パボフレックス PX4374 オウムガイ 20ヶ取 cottaパボフレックス PX4374 オウムガイ 20ヶ取cotta
9,998税込10,998
1枚(1枚)
4日以内出荷
材質シリコン寸法(mm)300×400容量(mL)106
パボフレックス PX4376 ロマンス 20ヶ取 cottaパボフレックス PX4376 ロマンス 20ヶ取cotta
9,998税込10,998
1枚(1枚)
4日以内出荷
材質シリコン寸法(mm)300×400容量(mL)106
シリコマート HSF261 デリツィア アル リモーネ(6個取) cottaシリコマート HSF261 デリツィア アル リモーネ(6個取)cotta
6,198税込6,818
1個(1個)
4日以内出荷
オリジナルの3D効果でジューシーなフルーツ型の作品を作るためのシリコン型のシリーズ。 準備のベースにわずかに丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界線が備わっています。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)一個あたり106規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
5日以内出荷から54日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1
0.1mol/L 過塩素酸 N/10 24-1060-5-500ML-J シグマアルドリッチ0.1mol/L 過塩素酸 N/10 24-1060-5-500ML-Jシグマアルドリッチ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
容量(mL)500コード【SAP】24-1060-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0775-20危険物の類別非危険物CAS登録番号7601-90-3
丼・重容器 CT中皿 赤-BK 中央化学丼・重容器 CT中皿 赤-BK中央化学
19,980税込21,978
1ケース(800枚)
5日以内出荷
組み合わせで新たな価値を引き出せます。
仕様●サイズ:206×106×35mm●材質:CT●重量:8.8g●容量:170mlアズワン品番65-9864-38
丼・重容器 CT中皿 金-BK 中央化学丼・重容器 CT中皿 金-BK中央化学
18,980税込20,878
1ケース(800枚)
5日以内出荷
組み合わせで新たな価値を引き出せます。
仕様●サイズ:206×106×35mm●材質:CT●重量:8.8g●容量:170mlアズワン品番65-9864-45
丼・重容器 CT中皿 BK 中央化学丼・重容器 CT中皿 BK中央化学
16,980税込18,678
1ケース(800枚)
5日以内出荷
組み合わせで新たな価値を引き出せます。
仕様●サイズ:206×106×35mm●材質:CT●重量:9g●容量:210mlアズワン品番65-9864-49
トレー クラフト 600個入 CTシリーズ 東罐興業トレー クラフト 600個入 CTシリーズ東罐興業
20,980税込23,078
1ケース(600個)
5日以内出荷
特殊加工で液もれがない一枚紙成形による食品用紙トレーです。
丼・重容器 CT中皿 BK 中央化学丼・重容器 CT中皿 BK中央化学
16,980税込18,678
1ケース(800枚)
5日以内出荷
組み合わせで新たな価値を引き出せます。
仕様●サイズ:206×106×35mm●材質:CT●重量:9g●容量:210mlアズワン品番65-9864-52
丼・重容器 CT中皿 金-BK 中央化学丼・重容器 CT中皿 金-BK中央化学
18,980税込20,878
1ケース(800枚)
5日以内出荷
組み合わせで新たな価値を引き出せます。
仕様●サイズ:206×106×35mm●材質:CT●重量:8.8g●容量:210mlアズワン品番65-9864-51
Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム)AbuGarcia(アブガルシア)
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。北海道で企画開発した海サクラ、アメマス専用設計ロッド。あのトラウティンマーキス・ノーザンカスタムの遺伝子をしっかり引き継ぎ、コストパフォーマンスに非常に優れたシリーズとして誕生しました。PEライン使用を前提としたガイド設定。PEライン使用時、ライントラブルが極めて少なく、さらに飛距離を向上させるKRコンセプトガイドを搭載。バット部にはXカーボンテープをラッピングしトルクと強度を大幅にアップしました。硬いだけのロッドではなく、しっかり曲がってバラシも軽減させたトルクフルなロッドです。STNS-102ML-KR 【道東をホームとする佐々木氏監修、海サクラ、アメマス専用のエントリー・モデル!】STNS-106M-KR 【道南をホームとする北島氏監修、海サクラ、アメマス専用エントリー・モデル!】
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP継数(本)2
ビーカー FB-100シリーズ Thermo Fisher Scientificビーカー FB-100シリーズThermo Fisher Scientific
959税込1,055
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
23 ディアルーナ SHIMANO(シマノ)23 ディアルーナSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。 キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。
タイプリールシート:UPLOCKグリップタイプカーボンモノコック継数(本)2
エプリッチすいすいパウチゼリー 120g 36袋入 フードケアエプリッチすいすいパウチゼリー 120g 36袋入フードケア
7,598税込8,206
1ケース(36袋)
6日以内出荷から7日以内出荷
エネルギー、たんぱく質、ビタミンが補給できる、飲み口スッキリな口当たりのゼリー飲料です。
仕様●容量:120g(106mL)●原材料:デキストリン(国内製造)、砂糖、コラーゲンペプチド/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、乳酸カルシウム、着色料、V.C、乳化剤、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、V.B2、葉酸、V.D、V.B12、(一部にりんご・ゼラチンを含む)●栄養成分(1本あたり):エネルギー 160kcal、たんぱく質 8.0g(コラーゲンペプチド 8.0g)、11種類のビタミン※1食事摂取基準※2の約1/3、ビタミンD 2.5μg、脂質 0.1g ※1:ビタミンK・ビオチンを除く11種類 ※2:2020年版●リン、カリウムをほとんど含みません●乳・大豆不使用●アレルギー(特定原材料等28品目):りんご、ゼラチン●賞味期限:製造後8ヶ月●【このような方におすすめします】●▼十分に食事が摂れない方●▼リキャップしたい方●▼片手で押し出しやすいスパウト付きパウチタイプをお探しの方●▼乳系(ミルクベース)の飲料が苦手な方、乳成分や大豆アレルギーのある方●▼コラーゲンペプチドを補給したい方
尿沈渣スピッツKR 1箱 グローバルサイエンス尿沈渣スピッツKR 1箱グローバルサイエンス
27,980税込30,778
1箱(8袋×250本)
6日以内出荷
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
仕様●サイズ口部Φ17.4mm×全長:106mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL●材質:スピッツ(クリアレン) スポイト(ポリエチレン)アズワン品番65-8122-99